カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(794)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(26)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(68)
        • 検出・センサ(13)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 電源(制御機器)(6)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「KAKUTA」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
913件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dサブコネクタ組立式フード XM2S omron(オムロン)Dサブコネクタ組立式フード XM2Somron(オムロン)(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
規格RoHS指令材質(ハウジング)ABS樹脂使用周囲温度(℃)-25~+85シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)処理(ハウジング)ニッケルめっき
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用3M(スリーエム)(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減幅広い電線適合範囲2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(16件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から27日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(21件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から32日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(ケーブル側)種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型) 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)3M(スリーエム)(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステムはんだ付けプラグと通常の圧接型プラグに適合組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造グランドプレートによる効率的なシールド処理
仕様グランドプレート付材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステルラッチ:ポリエステル及びステンレスケーブルクランプ:ステンレス鋼周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む)適合コネクタMDRはんだ付プラグMDRプラグ適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.20±0.05(2.0±0.5)
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステムプレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
仕様接触部金めっき厚0.5μm以上適合コネクタ:MDRリセプタクルケーブル:AWG♯24~♯30シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型)材質ボディ:ガラス強化ポリエステルシュラウド:銅コンタクト:銅合金電流(A)最大0.5電圧(V)AC:最大150DC:最大200周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(14件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から33日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(13件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から27日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様正芯(機器側)種類丸型コネクタ形状RMレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
D-subコネクタ圧着型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型JAE(日本航空電子工業)
409税込450
1個
当日出荷
操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
形状ストレート材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)結合方式ねじ結線方法圧着
D-subコネクタマシンコンタクト JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタマシンコンタクトJAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3A omron(オムロン)Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3Aomron(オムロン)(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色絶縁抵抗(MΩ)103)以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×3.33N以下耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅材質(シェル)処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ処理(シェル)ニッケルメッキ挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
Dサブコネクタ 固定具3(六角形) omron(オムロン)Dサブコネクタ 固定具3(六角形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
Dサブコネクタのパネル取付に使用します。 おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。)種別固定具3材質(本体)表面処理ニッケルメッキおねじサイズM3.0×0.5
小型多極角形コネクタ MRシリーズ 本多通信工業小型多極角形コネクタ MRシリーズ本多通信工業
119税込131
1個
当日出荷から22日以内出荷
どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。 対環境性にすぐれた防塵機構。 堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。 中継タイプのケースも用意。
用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
D-subシリーズ 挿入・引抜工具 JAE(日本航空電子工業)D-subシリーズ 挿入・引抜工具JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途コンタクト挿入・引抜工具適合被覆外径Φ1.7mm以下材質プラスチック製
Dサブコネクタ 固定具5(ジャックスクリュー) omron(オムロン)Dサブコネクタ 固定具5(ジャックスクリュー)omron(オムロン)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
フードXM2S専用
材質(本体)黄銅表面処理ニッケルメッキ
D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極 WURTH ELEKTRONIKD-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極WURTH ELEKTRONIK
269税込296
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = 618ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 30.81mm深さ = 10.7mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から63日以内出荷
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
339税込373
1パック(100個)ほか
当日出荷から61日以内出荷
最大許容電圧(V)AC250
シール形タクタイルスイッチ B3W omron(オムロン)シール形タクタイルスイッチ B3Womron(オムロン)(9件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から101日以内出荷
形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
D-subコネクタダストキャップ JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタダストキャップJAE(日本航空電子工業)
129税込142
1個
当日出荷から8日以内出荷
材料ポリエチレン色相赤色コネクタ形状ダストキャップ
D-subコネクタスクリュウロック装置 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタスクリュウロック装置JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から8日以内出荷
コネクタフランジの両サイドに取り付けて、コネクタ同士の固定をはかる雄雌の一対のネジロック部品で、ロッキングスクリュウとロックナットで構成されます。
タイプロッキングスクリュウ(雄側)材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート仕様ロッキングスクリュウ(雄側)
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から32日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メス種別AdFアダプタ材質(絶縁体)合成樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ圧着型コンタクト JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型コンタクトJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)適合電線(mm2)(AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)(AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#18~#30耐電圧(V/min)AC1000結線方法圧着
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ七星科学研究所(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状レセプタクルキャップRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタプラスチックフード JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタプラスチックフードJAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型コネクタ形状ジャンクションシェル使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から34日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)JAE(日本航空電子工業)
479税込527
1個
当日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
Dサブコネクタ 固定具1(長方形) omron(オムロン)Dサブコネクタ 固定具1(長方形)omron(オムロン)(3件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
種別固定具1材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理ニッケルメッキ
e-CON 3M(スリーエム)e-CON3M(スリーエム)
229税込252特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ピッチ(mm)2定格電圧(V)32定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ケーブルブッシング 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ケーブルブッシング七星科学研究所(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FX5用 コネクタ変換ユニット 三菱電機FX5用 コネクタ変換ユニット三菱電機(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
適合規格CE(EMC) CE(RoHS) UL/cUL KC ABS DNV GL LR BV RINA NK KR
HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機)HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子)HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
D シルバーコンタクト ハーティングD シルバーコンタクトハーティング
10,980税込12,078特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
適合D Contact定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ嵌合固定台(六角形) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ嵌合固定台(六角形)JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状六角形材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
D-subコネクタ嵌合固定台(長方形) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ嵌合固定台(長方形)JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状長方形材質/仕上亜鉛合金/亜鉛メッキ上3価クロメート使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

takumi特集
おすすめ人気ランキング
制御機器