カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(10)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)

制御機器 :「MH-22」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)。スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・製品一台でマルチチャンネル(2チャンネル/4チャンネル)の入出力制御が可能: 最大32台まで拡張可能(最大128チャンネル)・50msの高速サンプリングおよび最大±0.3%測定程度を実現・加熱/冷却の同時制御及び自動/手動制御可能
    入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)消費電力(W)5以下(最大負荷時)電源電圧(V)DC24通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応
  • リードインダクタ(22mH) BOURNS

    リードインダクタ(22mH)

    BOURNS
    ¥87税込¥96
    1個
    3日以内出荷
    シールドなし22mHの巻線インダクタ、25mA、92Ω最大、ラジアル
    タイプ巻線シリーズRLB抵抗(Ω)DC/最大92(DCR)周波数(kHz)自己共振/240、インダクタンス - テスト/79.6Q(周波数あたり)60@79.6kHz許容誤差±10%高さ(inch)座高(最大)/0.433(11.00mm)寸法(inch)0.264径(6.70mm)定格電流(mA)25シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト動作温度範囲(℃)-40~+105実装タイプスルーホールパッケージ/ケースラジアルインダクタンス(mH)22
  • Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル) Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル)

    Murata Power Solutions
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョーク

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    7日以内出荷
  • EPCOS コモンモードチョーク EPCOS

    EPCOS コモンモードチョーク

    EPCOS
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(3個)ほか
    7日以内出荷
    取付ラジアル許容差-30 → +50%材質(コア)フェライト
  • Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル) WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル)

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • コネクタ端子用工具 MH Connectors MH CONNECTORS

    コネクタ端子用工具 MH Connectors

    MH CONNECTORS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧着及び挿入 / 抜き取り工具 - MHコネクタ. MH Connectors手動圧着工具(品番 ; 765-9426 765-9426 )は、 22-26 AWGの 制限ワイヤサイズ でのみ圧着コンタクト(品番 ; 719-5833 719-5833 及び ; 719-5824 719-5824 )用に使用します。. MHコネクタシリーズのこの圧着手工具挿入 / 抜き取り工具(品番 ; 765-9435 765-9435 )は、圧着コンタクト(品番 ; 719-5833 719-5833 及び ; 719-5824 719-5824 )用に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 単相 RFIフィルタ EPCOS

    EPCOS 単相 RFIフィルタ

    EPCOS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-CMBH WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-CMBH

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥919~税込¥1,011~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 12A, 9mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 12A, 9mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 12A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 9mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 22mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 22 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB HC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器