カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(20)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(169)
- 接続・省配線(制御機器)(494)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(57)
- 産業用PC用品(108)
- 電子部品(オンボード)(5,888)
- 検出・センサ(59)
- 制御機器・PLC・リレー(20)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(8)
- 通信(制御機器)(30)
- 電源(制御機器)(92)
- 冷却(制御機器)(7)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP(1,930)
- STMicro(1,107)
- onsemi(936)
- ON SEMICONDUCTOR(540)
- VISHAY(414)
- 日本モレックス(molex)(408)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(200)
- SIEMENS(177)
- シュナイダーエレクトリック(109)
- OSRAM(オスラム)(98)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(85)
- OSRAM Opto Semiconductors(52)
- Allegro Microsystems(44)
- AMPHENOL(39)
- GB[制御機器](31)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- M5Stack(30)
- BUSSMANN(25)
- RS PRO(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
制御機器 :「MIC」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません![MICコネクタセット 2極 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557810-251222-02.jpg)
MICコネクタセット 2極
GB[制御機器]¥489税込¥5381セット当日出荷プラグ、レセプタクルのセット品ピッチΦ6極数2オス形状L20.8×外径Φ19、内径Φ14.6メス形状L35.5×外径Φ18、内径Φ12.6
MIC マークⅡ プラグ ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥869~税込¥956~1パック(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷マルチブル・インターロック・コネクタ(マークⅡ)形状プラグハウジング色自然色
ReSpeaker USB Mic Array v2.1
Seeed Studio¥13,980税込¥15,3781個当日出荷マイクアレイ音声ピックアップデバイス ReSpeaker USBマイクアレイは、プラグ&プレイですぐに使用できる音声ピックアップデバイスです。内蔵のオーディオジャックにより、ヘッドフォンやスピーカーを接続できます。 ・XMOSのXVF-3000を搭載 ・高性能デジタルマイクロフォン ×4 ・最大5mまでの遠距離の音声キャプチャをサポート ・360°のピックアップパターンをサポート ・USBオーディオクラス1.0(UAC1.0)をサポート ・オンチップの音声アルゴリズム ・音響アルゴリズム:DOA(到着方向)、AEC(自動エコーキャンセル)、AGC(オートゲインコントロール)、NS(ノイズ抑制) ・プラグ&プレイ対応(Windows10/8/7、Mac、Linux、Android)その他【音響過負荷ポイント】120dBSPLセット内容ReSpeaker USBマイクアレイ ×1、USB Type-A to microUSBケーブル ×1、インストラクションカード ×1直径(Φmm)77質量(g)43.6出力3.5mmオーディオジャック出力ソケット電源MicroUSBまたは拡張ヘッダーからのDC5V感度-26dBFS (無指向性)マイクロホンMEMS MSM261D4030H1CPMバッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応SNR値63dB
EXTRACTION TOOL FOR MIC MK II
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥29,980税込¥32,9781個欠品中RoHS指令(10物質対応)対応
9CIR MIC PLUG HSG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891パック(10個)当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MIC5800YN Dタイプ ラッチ
MICROCHIP¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様ラッチモード:透明 、 ラッチエレメント:Dタイプ 、 ビット数:4bit 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:14 、 寸法:19.05 x 6.35 x 3.3mm 、 高さ:3.3mm 、 長さ:19.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電源スイッチIC MIC2039
MICROCHIP¥2,698税込¥2,9681袋(20個)7日以内出荷仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 75mΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 300μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 6動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 2.9 x 1.75 x 1.3mmシリーズ = MIC2039RoHS指令(10物質対応)対応
MICキャップ
APEX(コネクタ)¥539税込¥5931個5日以内出荷PLT-16シリーズMICコネクタ用の保護キャップです。仕様●呼び径:Φ16●篏合部形状:キャップアズワン品番67-0386-14
Microchip 電源スイッチIC MIC94063
MICROCHIP¥3,198税込¥3,5181袋(20個)7日以内出荷MIC94060-63は、1.7 → 5.5 Vの範囲で動作するように設計されたハイサイド負荷スイッチです。このデバイスは低オン抵抗のPチャンネルMOSFETを備えており、2 Aを超える連続負荷電流に対応します。MIC94061及びMIC94063は、メインスイッチがOFF状態のときに、容量負荷が帯電されないように、アクティブな負荷放電回路を備えています。MIC94060-61は迅速な電源投入が可能です。MIC94062-63は、スルーレート制御の800 μs (標準)のソフトスタート電源投入により、電源レールの故障時に突入電流を防ぎます。イネーブル入力時のアクティブなプルダウンにより、MIC94060-63は、ENピンが高レベルに引き上げられるまで、デフォルトのOFF状態を維持します。入力電圧範囲: 1.7 → 5.5 V 動作電流: 2A (連続) 77 mΩ (標準) RON 制御ロジックに対応するレベルシフト内蔵、1.5 Vのロジックで動作できます。 2 μAの低静止電流 ソフトスタート: MIC94062-63 マイクロパワーシャットダウン:< 1 μA 負荷放電回路: MIC94061、MIC94063仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 215mΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 2 (Continuous)A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70ピン数 = 6動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mmシリーズ = MIC94063RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MIC5801YWM Dタイプ ラッチ
MICROCHIP¥1,598~税込¥1,758~1袋(2個)ほか7日以内出荷仕様ロジックファミリー:LVCMOS, LVTTL●ラッチモード:透明●ラッチエレメント:Dタイプ●ビット数:8bit●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC W●ピン数:24●寸法:15.42 x 7.52 x 2.36mm●高さ:2.36mm●長さ:15.42mm●幅:7.52mm●パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ドライバ(ラッチ付) MICシリーズ 8ステージ ドライバ, シフト レジスター 単方向, 16-Pin PDIP 1 MIC5891YN
MICROCHIP¥9,998税込¥10,9981セット(25個)7日以内出荷パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適仕様パッケージタイプ = PDIPロジックタイプ = ドライバ, シフト レジスターステージ数 = 8論理回路 = MIC実装タイプ = スルーホール動作/操作モード = シリアル - シリアル, パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 5 V動作供給電圧 Max = 12 V寸法 = 19.81 x 6.35 x 3.3mm方向性タイプ = 単方向RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ドライバ(ラッチ付) MICシリーズ 8ステージ ドライバ, シフト レジスター 単方向, 18-Pin SOIC W 1 MIC5841YWM
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適仕様パッケージタイプ = SOIC Wロジックタイプ = ドライバ, シフト レジスターステージ数 = 8論理回路 = MIC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル - シリアル, パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 18寸法 = 11.66 x 7.65 x 2.39mm動作温度 Max = 85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ドライバ(ラッチ付) MICシリーズ 8ステージ ドライバ, シフト レジスター 単方向, 16-Pin SOIC W 1 MIC5891YWM
MICROCHIP¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適仕様パッケージタイプ = SOIC Wロジックタイプ = ドライバ, シフト レジスターステージ数 = 8論理回路 = MIC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル - シリアル, パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 5 V動作供給電圧 Max = 12 V寸法 = 10.39 x 7.65 x 2.39mm動作温度 Max = 85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip レギュレータ 5 V, 8-Pin, MIC2951-02YM
MICROCHIP¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷仕様出力電流 Max = 150mA出力数 = 1精度 = 0.5%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 8出力タイプ = 固定RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ラッチ, 24-Pin Dタイプ 表面実装 MIC5801YWM
MICROCHIP¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適仕様論理回路 = LVCMOS, LVTTLラッチモード = 透明ラッチエレメント = Dタイプビット数 = 8bit実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC Wピン数 = 24寸法 = 15.42 x 7.52 x 2.36mm高さ = 2.36mm長さ = 15.42mm動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コンバータ, 1.3A, 34 V, 表面実装 MIC4680YM
MICROCHIP¥969税込¥1,0661袋(2個)7日以内出荷ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc仕様出力電流 Max = 1.3Aレギュレータ機能 = バック コントローラ出力電圧 Min = 1.25 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 34 V出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装出力数 = 1最大スイッチング周波数 = 220 kHzパッケージタイプ = SOICスイッチングレギュレータ = あり動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コンバータ, 1A, 30 V, 表面実装 MIC4690YM
MICROCHIP¥989税込¥1,0881袋(2個)7日以内出荷ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc仕様出力電流 Max = 1Aレギュレータ機能 = バック コントローラ出力電圧 Min = 1.23 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 30 V出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装出力数 = 1最大スイッチング周波数 = 550 kHzパッケージタイプ = SOICスイッチングレギュレータ = あり動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip スイッチングレギュレータ, 3A, 36 V, スルーホール MIC4576WT
MICROCHIP¥27,980税込¥30,7781セット(50個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max: 3A●出力電圧 Max: 33 V●レギュレータ機能: バックレギュレータ●出力電圧 Min: 1.23 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 36 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●ピン数: 5●パッケージタイプ: TO-220●スイッチングレギュレータ: あり●高さ: 4.47mm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip スイッチングレギュレータ, 3A, 36 V, スルーホール MIC4576WT
MICROCHIP¥27,980税込¥30,7781セット(50個)7日以内出荷ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc仕様出力電流 Max = 3A出力電圧 Max = 33 Vレギュレータ機能 = バックレギュレータ出力電圧 Min = 1.23 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 36 V出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール出力数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220スイッチングレギュレータ = あり高さ = 4.47mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 8ビットラッチ, 18-Pin 表面実装 MIC5841YWM-TR
MICROCHIP¥599,800税込¥659,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●論理回路: MIC5840●1チップ当たりのエレメント数: 1●回路数: 8●出力タイプ: CMOS●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 18●動作温度 Min: -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 5-Pin, MIC29302WU-TR
MICROCHIP¥269,800税込¥296,7801セット(750個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max: 3A●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: D2PAK (TO-263)●基準電圧: 1.24V●出力タイプ: 可変●寸法: 10.66×10.84×4.49mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.66mm●MIC29302 3 A低ドロップアウト電圧レギュレータ. マイクロチップ MIC2930 低ドロップアウトレギュレータは、高精度、高電流のレギュレータです。MIC2930 は、 PNP パス素子を備えたマイクロチップの「スパー BETA PNP 」プロセスを使用しています。このレギュレータの標準ドロップアウト電圧は 350 mV → 425mV で、低接地電流です。言うまでもなく、 MIC2930 は、 1 % の精度の許容誤差と超高速過渡応答も備えています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>5ピンD2PAKパッケージ ;/li> ;li>非常に高速な過渡応答 ;/li> ;li>ゼロ電流シャットダウンモード ;/li> ;li>エラーフラグ信号出力 - 規制外 ;/li> ;/ul>. 用途:. ;ul> ;li>自動車 ;/li> ;li>バッテリ駆動装置 ;/li> ;li>高効率のコンピュータ ;/li> ;li>高効率スイッチング電源 ;/li> ;li>スイッチング電源用の高効率ポストレギュレータです ;/li> ;/ul>RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip LEDドライバ IC, 600mA, PWM 調光 MIC4801; 8-Pin SOIC
MICROCHIP¥3,298税込¥3,6281袋(20個)7日以内出荷仕様出力電流 = 600mA入力電圧 = 3 → 5.5 VAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM用途 = 建築照明, ビルボードディスプレイ, 電光掲示板, 機器ディスプレイパッケージタイプ = SOICピン数 = 8定格電流 = 600mAシリーズ = MIC4801RoHS指令(10物質対応)対応
17 CIR MIC PLUG HSG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481パック(10個)7日以内出荷極数17種類角型コンタクト形状メス形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 20 V, 8-Pin, MIC5239YM
MICROCHIP¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 1.24 → 20 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%極性 = 正パッケージタイプ = SOICピン数 = 8出力タイプ = 可変寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mm入力電圧 Max = 30 Vmm長さ = 4.93mmMIC5239 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 26 V, 5-Pin, MIC29502WT
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷MIC29502 5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 1.25 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 5V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 4.83 x 9.17mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.67mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 26 V, 5-Pin, MIC2941AWU
MICROCHIP¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷MIC2941A 1.25 A低ドロップアウト電圧レギュレータ仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 1.24 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)ピン数 = 5V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.59mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.67mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ソケット ・ コンタクト コンタクト MICシリーズ メス 170286-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681袋(50個)当日出荷シリーズMICRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity ソケット ・ コンタクト コンタクト MICシリーズ メス 172774-4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,398税込¥5,9381袋(50個)当日出荷仕様併用可能製品 = マルチインターロックコネクタシリーズ = MICオス/メス = メスTE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIIタブ及びレセプタクルコンタクト. シリーズII MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)5質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
CCII MIC REC TAB 20-14 ASSY
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 6 V, 8-Pin, MIC37102YM
MICROCHIP¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max: 1A●出力電圧: 1.24 → 6 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8V●出力タイプ: 可変●寸法: 4.93×3.94×1.48mm●高さ: 1.48mm●長さ: 4.93mm●MIC37100、MIC37101、MIC37102は、1 Aの低ドロップアウトリニア電圧レギュレータで、超小型パッケージから低電圧で高電流を出力できます。独自のSuper βeta PNPRパス素子を利用して、MIC37100/01/02は超低ドロップアウト(標準280 mV @ 1 A)及び低接地電流(標準11 mA @ 1 A)を実現します。3.0 Vから2.5 Vへの変換に最適 2.5 Vから1.8 V、1.65 V、又は1.5 Vへの変換に最適 出力電流: 1 A以上を保証 初期精度: ±1 % 低アース電流 電流制限及びサーマルシャットダウン 逆漏洩防止 高速トランジェント応答 低プロファイルSOT-223パッケージ パワーSOIC-8パッケージ S-PAKパッケージ(MIC37102のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 16 V, 8-Pin, MIC39102YM
MICROCHIP¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 1.24 → 16 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8V出力タイプ = 可変寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 4.93mmMIC39102 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
...
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品





![MICコネクタセット 2極 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557810-251222-02.jpg)

![MICコネクタセット 3極 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557819-251222-02.jpg)
![MICコネクタセット 8極 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557855-251222-02.jpg)
![MICコネクタセット 4極 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557828-251222-02.jpg)
![MICコネクタセット 6極 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557837-251222-02.jpg)
![MICコネクタセット 9極 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557871-251222-02.jpg)
![MICコネクタセット 7極 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557846-251222-02.jpg)