カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(11)
        • 検出・センサ(6)
        • 電源(制御機器)(6)

制御機器 :「RF220」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 反射ミラー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    反射ミラー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ミラー反射型専用の反射ミラーです。
  • Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 210 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 210 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 210 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型トランジスタ素材 = シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    949税込1,044
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7070-85
  • SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、220KΩの抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7082-28
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    949税込1,044
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、耐熱性及び熱衝撃に対して高い耐性がある2.2kΩの抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7068-33
  • SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    66,980税込73,678
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7085-01
  • SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、22KΩの抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7070-35
  • SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    889税込978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、220Ωの抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7084-95
  • Microchip 315 MHz 434 MHz ASK OOK RFレシーバ MICROCHIP

    Microchip 315 MHz 434 MHz ASK OOK RFレシーバ

    MICROCHIP
    499税込549
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様モジュレーション技術:ASK, OOK 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QSOP 、 ピン数:16 、 寸法:4.9 x 3.91 x 1.47mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.91mm 、 高さ:1.47mm 、 最大動作バンド1周波数:13kHz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 最小動作バンド1周波数:1625Hz 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MICRF2xx 1 GHz未満帯RFレシーバ. MICRF219A 及び MICRF220 は、300 → 450 MHz ISMバンドスーパーヘテロダイン、イメージリジェクトRFレシーバです。. RF周波数範囲: 300 → 450 MHz ISMバンド レシーバ感度: -110 dBm @ 1 kbps、0.1 % BER 変調: ASK、OOK OTAデータ転送速度: 最大20 kbps アナログRSSI出力範囲: 60 dB ビットチェック( MICRF219A )付きの自動ポーリング 有効なビットを検出するまでのデータ出力スケルチ機能 シャットダウンモード レジスタプログラミング( MICRF219A )用のシリアルインターフェイス 電源: +3.0 → +3.6 V dc 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 3 kV HBM ESD等級 用途: リモコン、自動車のキーレスエントリ RS製品コード < 769-1811') 769-1811/ MICRF219AAYQS < 769-1802') 769-1802/ MICRF220AYQSRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    66,980税込73,678
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7067-43
  • 電灯分電盤 NSRF2 20シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NSRF2 20シリーズ

    河村電器産業
    619,800税込681,780
    1個
    13日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 NSRF2 20シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NSRF2 20シリーズ

    河村電器産業
    669,800税込736,780
    1個
    13日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 ESRF2シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 ESRF2シリーズ

    河村電器産業
    679,800税込747,780
    1個
    13日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 ESRF2シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 ESRF2シリーズ

    河村電器産業
    639,800税込703,780
    1個
    13日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    反射ミラー取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    RF-220用の反射ミラー取付金具です。
    付属品M3(長さ8mm)セムスビス2本
  • 電灯分電盤 ESRF 河村電器産業

    電灯分電盤 ESRF

    河村電器産業
    439,800税込483,780
    1個
    41日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路フル2線式リモコンリレー付
  • 電灯分電盤 NSRF 河村電器産業

    電灯分電盤 NSRF

    河村電器産業
    439,800税込483,780
    1個
    41日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路フル2線式リモコンリレー付
  • Vishay MLCC 220nF 50V dc K224K20X7RF5TH5 VISHAY

    Vishay MLCC 220nF 50V dc K224K20X7RF5TH5

    VISHAY
    66,980税込73,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 5 x 3.2 x 5mm。長さ = 5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 5mm。シリーズ = K。抑制クラス = Class 2℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ RS PRO

    RS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ

    RS PRO
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    RS Pro パネル取り付け BNC コネクタ - 絶縁バルクヘッドRS Pro の同軸コネクタ製品は改良を続けており、このバルクヘッド取り付け BNC パネル取り付けコネクタを自信を持ってご紹介します。50 Ω メス RF コネクタは、ニッケルボディめっき、黄銅コンタクト、金めっき、テフロン絶縁などの高品質素材で製造されています。この RF コネクタを選択する理由このコネクタは、一方の端に BNC コネクタ、もう一方の端に金めっきはんだピン及びタブを備えています。また、オス BNC ケーブルアセンブリへの安全なカップリングを可能にする便利なバヨネットも組み込まれています。取り付けるには、ロックワッシャとナットが付属しています。特長と利点メス BNC コネクタ パネル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:金 PTFE 絶縁体 ロックワッシャ及びナット はんだ終端電気仕様使用温度範囲: -40 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回また必要とすることができる。RS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。はんだ付け / はんだ除去用途には RS Pro 60 W 、 220 V → 240 V はんだステーションをご検討ください。RS 品番: (124-4132) 124-4132用途アンテナ接続 同軸ケーブル接続 RF ビデオシグナリング 通信 医療機器
    仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = 垂直適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +60℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(反射板用)RC-ストレートタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(反射板用)RC-ストレートタイプ

    岩田製作所
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304タイプRC-SX寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(反射板用)RC-L型タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(反射板用)RC-L型タイプ

    岩田製作所
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
    付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304タイプRC-LX寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(反射板用)RC-サイドタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(反射板用)RC-サイドタイプ

    岩田製作所
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)30タイプRC-SY寸法L(mm)39寸法A(mm)21寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(反射板用)RC-Z型タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(反射板用)RC-Z型タイプ

    岩田製作所
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)36タイプRC-ZX寸法L(mm)52寸法A(mm)29寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi 3/4用LoRa HAT(SMA端子/ピンソケットロング実装済) クレアリンクテクノロジー

    Raspberry Pi 3/4用LoRa HAT(SMA端子/ピンソケットロング実装済)

    クレアリンクテクノロジー
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi 3と4用のLoRa通信拡張モジュール Raspberry Pi 3や4のGPIOに接続して使用するLoRa通信用の拡張モジュールです。両面スルーホールのユニバーサル基板を採用しているので、基板上に回路を組むことができ、自由度の高い応用が可能です。LoRa通信モジュールには、E220-900T22S(JP)を使用しています。
    モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール (E220-900T22S(JP))外形寸法(mm)56 × 65電源電圧【動作】3.3~5.5V【推奨】3.5~5.0V対応【ボード】Raspberry Pi 3、4インターフェースUART、モード制御I/O (信号レベルは3.3V TTL)動作温度範囲(℃)-45~+85
  • RS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ RS PRO

    RS PRO 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ

    RS PRO
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro パネル取り付け BNCRS Pro の同軸コネクタ製品は改良を続けており、このバルクヘッド取り付け BNC パネル取り付けコネクタを自信を持ってご紹介します。50 Ω メス RF コネクタは、ニッケルボディめっき、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材で製造されています。 この RF コネクタを選択する理由このコネクタは、一方の端に BNC コネクタ、もう一方の端に金めっきはんだピンを備えています。使用中に、この RF コネクタは入力信号をフィルタして、干渉を低減します。また、オス BNC ケーブルアセンブリへの安全なカップリングを可能にする便利なバヨネットも組み込まれています。アースタブ、ロックワッシャ、ナットの取り付けを完了するための部品が付属しています。特長と利点メス BNC コネクタ パネル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:金 アースタブ ロックワッシャ及びナット はんだ終端 絶縁材 : テフロン電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回また必要とすることができる。RS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。はんだ付け / はんだ除去用途には RS Pro はんだステーション 90 W 、 220 V をご検討ください。RS 品番 (: 799-8941) : 799-8941用途計測器 RF 信号 アンテナ 同軸ケーブルの取り付け
    仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器