カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
        • 電子部品(オンボード)(7)
        • 制御機器・PLC・リレー(3)

制御機器 :「SS-202」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • 三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V 富士電機

    三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    種類継電器
  • スライドスイッチ  8SSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ 8SSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85機械的寿命100000回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • PNP トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    PNP トランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥769~税込¥846~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.8~1.4取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20結線方式セルフアップねじサイズM3.5
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥419~税込¥461~
    1個
    15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
  • SSC アクセサリ 富士電機

    SSC アクセサリ

    富士電機
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    種類関連商品
  • ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2)

    廣杉計器
    ¥519~税込¥571~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)2
  • ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2)

    廣杉計器
    ¥549~税込¥604~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)2
  • ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220203-00(H=2) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220203-00(H=2)

    廣杉計器
    ¥469~税込¥516~
    1袋(10個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)2
  • ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-220204-00(H=2)

    廣杉計器
    ¥439~税込¥483~
    1袋(10個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)2
  • TQリレー Panasonic(パナソニック)

    TQリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(50個)
    43日以内出荷
    高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型 定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて) SMD自動実装に対応(SAタイプ) 高密度実装が可能 Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現 .ICソケットの使用が可能なDIL端子配列 低熱起電力です。 ラッチングタイプもあります。 自立端子型もあります。 表面実装タイプも品揃えしています。 M・B・B接点型もあります。 サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠
    用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械規格UL、CSA保護構造プラシール
  • TX-Sリレー Panasonic(パナソニック)

    TX-Sリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(40個)
    63日以内出荷
    定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
    用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子
  • TXリレー Panasonic(パナソニック)

    TXリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(40個)
    63日以内出荷
    質量(g)約2保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子サーフェスマウント 系列SS タイプ

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器