カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(9)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
- 接続・省配線(制御機器)(47)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(28)
- 電子部品(オンボード)(57)
- 検出・センサ(9)
- 報知器(15)
- 制御機器・PLC・リレー(5)
- 冷却(制御機器)(2)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- RS PRO(4)
- 共立電子産業(37)
- 日本モレックス(molex)(38)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(24)
- サトーパーツ(9)
- タカチ電機工業(9)
- ユーアールディ(9)
- 坂詰製作所(6)
- E-CALL(5)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- パトライト(PATLITE)(3)
- GB[制御機器](3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- コーセル(1)
- 東洋技研(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「UL1007」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

M8 4PIN PANEL M CONN M PIN WITH UL1007 W
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様センサ・スイッチケーブル・コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
QI片端圧着済ワイヤー450mm
共立電子産業¥268税込¥2951パック(10本)当日出荷あらかじめコンタクトピン(QI-ZU)をワイヤ(UL1007AWG26)に圧着したケーブルの各色1本ずつ入ったセット。色【ケーブル】黒/茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白 各1本対応コネクタQIコネクタ/QIIコネクタケーブル長(mm)450
QI片端圧着済ワイヤー450mm
共立電子産業¥219~税込¥241~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷あらかじめコンタクトピン(QI-ZU)をワイヤ(UL1007AWG26)に圧着したケーブル。対応コネクタQIコネクタ/QIIコネクタケーブル長(mm)450
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDLEDランプΦ5パネルカット寸法(mm)10.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8
坂詰製作所(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)8光源LEDLEDランプΦ3パネルカット寸法(mm)8.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)4.2
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
日本モレックス(molex)(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)当日出荷から11日以内出荷定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
基板対ケーブル
日本モレックス(molex)¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷Molex標準Mini-FitTPA2及び非TPAケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長と9.0aの最大定格電流の4.20mmピッチコネクタを備えた既製のソリューションを提供しており、プロトタイピングと世界的な生産の両方に役立ちます。家庭、電気製品、ホームオフィスの車載機器(デバイス内)で使用されます。Mini-FitTPA2及び非TPAコネクタを使用したマルチカラーケーブル構成を用意していますシェルフから外しますレセプタクルからPCBヘッダに至るピン対ピンマッピング1列及び2列構成のものを用意していますISO/TS16949認定施設で組み立てカスタムアセンブリと既製アセンブリの両方を用意していますUL1007及びUL1015ディスクリートワイヤ(2列タイプ)UL1061/UL1015ディスクリートワイヤ(1列タイプ)
基板対ケーブル ピッチ:4.20mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥15,980~税込¥17,578~1袋(25個)7日以内出荷Molex標準Mini-FitTPA2及び非TPAケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長と9.0aの最大定格電流の4.20mmピッチコネクタを備えた既製のソリューションを提供しており、プロトタイピングと世界的な生産の両方に役立ちます。家庭、電気製品、ホームオフィスの車載機器(デバイス内)で使用されます。Mini-FitTPA2及び非TPAコネクタを使用したマルチカラーケーブル構成を用意していますシェルフから外しますレセプタクルからPCBヘッダに至るピン対ピンマッピング1列及び2列構成のものを用意していますISO/TS16949認定施設で組み立てカスタムアセンブリと既製アセンブリの両方を用意していますUL1007及びUL1015ディスクリートワイヤ(2列タイプ)UL1061/UL1015ディスクリートワイヤ(1列タイプ)
バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から6日以内出荷バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:透明
坂詰製作所¥1,498税込¥1,6481個9日以内出荷高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:透明。パネルカット:Φ10.2。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯トラスコ品番788-7361材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60定格電流(mA)DC3.0~6.0
メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:乳白
坂詰製作所¥1,498税込¥1,6481個9日以内出荷高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:乳白。パネルカット:Φ10.2。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯トラスコ品番788-7370材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60定格電流(mA)DC3.0~6.0
CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~60
QIケーブル2S-2S
共立電子産業¥85税込¥941本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】黒/赤ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類2S(ソケット)-2S(ソケット)
V電池ホルダー・006P電池ホルダー BH-9Vシリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。電池構造006P
電池スナップ MPシリーズ
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(10個)ほか当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
1列10P-1P×10 QIケーブル
共立プロダクツ¥479税込¥5271本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本種類その他ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず)仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ)色茶赤橙黄緑青紫灰白黒
中継用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ターミナル 50212
日本モレックス(molex)(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(100個)当日出荷から11日以内出荷仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#24~#30定格電圧(V)最大/125定格電流(A)最大/2被覆ストリップ長(mm)1.3~1.8被覆外径(mm)Φ1.4MAX.適合ハウジング51065
フロートスイッチ(水・薬液用)
Watty(7件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合検出方式リードスイッチ式使用電圧(V)最大AC100/DC100取扱液水(標準液体)最大開閉電流0.5A制御点数1使用電線UL1007 AWG24最大使用電圧(V)AC100/DC100
超小型クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から81日以内出荷分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式脱着回数概略100回程度リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)質量(g)45
埋込電池ボックス LDシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~60
小型クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω許容電流(A)300Arms連続出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式脱着回数概略100回程度リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)質量(g)70絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
ELコンタクト用手動工具
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。全長(mm)296質量(g)485
コネクタDF62シリーズソケット圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%メッキ部分金めっき
QIケーブル10S(5×2)-1S×10
共立電子産業(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類10S(5×2列ソケット)-1S×10(ソケット)
LED回転灯 ニコミニ
日恵製作所(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
QIケーブル1S-1P
共立電子産業¥449税込¥4941パック(10本)当日出荷ブレッドボード等にも使える、基板からの入出力配線等に便利な多用途ケーブル。ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類1S(ソケット)-1P(プラグ)
外付電池ボックス MDシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~60
DCファンモータ(リード線付)
NMB(ミネベア)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷リード線UL1007 AWG24形状角形色ケーシング:黒、インペラー:黒種類DCファンモーター保護/自動復帰方法、逆接続防止絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC700V 1s取付角寸法(mm)119×119材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
QIケーブル4S-4S
共立電子産業¥129税込¥1421本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4S(ソケット)
QIケーブル3S-3S
共立電子産業(1件のレビュー)¥98税込¥1081本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類3S(ソケット)-3S(ソケット)
QIケーブル1S-1S 300mm
共立電子産業(2件のレビュー)¥229税込¥2521パック(3本)当日出荷両端がソケットになっている多用途ケーブルです。ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利です。ケーブル種類1S(ソケット)-1S(ソケット)ケーブル長(mm)300
薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品