カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
        • 電源(制御機器)(1)
絞り込み

制御機器 :「VCTF 0.75 4C」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油300V電源用コード 品川電線耐油300V電源用コード品川電線(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(10m)
当日出荷
特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード全長(m)10仕様JIS C3306規格品定格電圧(V)300記号S-FLEX VCTF(E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF)材質(シース)耐油性ビニル絶縁体ビニル電線長さ(m)10規格品JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000線心数2最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から121日以内出荷
アルミ製フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)アルミ製フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。IP67シール構造スイッチ内蔵の防水形産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1c接点/Cカバー付SM2:保護カバーなしSM2C:Cカバー付(上部保護カバー)SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2CS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
材質アルミダイカスト製グリーンハンマートン質量(g)1500保護構造IP67 (内蔵スイッチ)定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力33コード付属コード:VCTF0.75×3芯X3.5M内蔵スイッチシール構造スイッチ V形
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。IP67シール構造スイッチ内蔵の防水形産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。2c接点/Kカバー付SM2:保護カバーなしSM2C:Cカバー付(上部保護カバー)SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2KS4形」もあります。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
材質アルミダイカスト製ボディ:グリーンハンマートン、カバー:イエロー質量(g)2100保護構造IP67 (内蔵スイッチ)定格0.1A-30V DC接点構成(c)2動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力33コード付属コード:VCTF0.75×6芯X2.5M内蔵スイッチシール構造スイッチ V形

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器