カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 検出・センサ(18)
絞り込み

制御機器 :「VFF 0.3」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センシングエッジ形 中型エッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 中型エッジオジデン(大阪自動電機)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。 中型エッジ:高感度型。 エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)使用温度範囲(℃)-10~60全長(mm)1000ねじ径皿ねじM4~M6推奨防水仕様密封防滴形(IP-54相当)品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点耐電圧(V/min)AC500
50cm テープスイッチ(黄) エスコ50cm テープスイッチ(黄)エスコ(1件のレビュー)
9,340税込10,274
1個
当日出荷
エスコ品番EA940FK-50全長(mm)500イエロー品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
標準形テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)標準形テープスイッチオジデン(大阪自動電機)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から42日以内出荷
1m  テープスイッチ(黄) エスコ1m テープスイッチ(黄)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940FK-100全長(mm)1000イエロー品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A動作力約23N(2300gf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1m  テープスイッチ(黒) エスコ1m テープスイッチ(黒)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940FL-100全長(mm)1000ブラック品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
センシングエッジ形 マイクロエッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 マイクロエッジオジデン(大阪自動電機)
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷から37日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
50cm テープスイッチ(黒) エスコ50cm テープスイッチ(黒)エスコ
9,340税込10,274
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940FL-50全長(mm)500ブラック品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)テープスイッチオジデン(大阪自動電機)
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
あらゆるシーンで安全と安心をサポート。アイデア次第で用途は無限に広がります。・約10度~15度で折ってもONします。・約2.2Nの高感度動作力形・突起部:低・曲げ加工不可折り曲げても使用できる構造により、両端末箇所以外に本体の約35~40mm間に約14mm不感知部があります。OT-80P-R L=(本体長さ)2線式 or 4線式コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
寸法(mm)不感知部:両端に約20(両端以外に約35~40間に約14不感知部あり)レッド質量(g)約60/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約2.2N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.5mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)テープスイッチオジデン(大阪自動電機)
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
あらゆるシーンで安全と安心をサポート。アイデア次第で用途は無限に広がります。・約3Nの高感度動作力形・突起部:低・曲げ角度は約R50OT-21BP-G L=(本体長さ)2線式 or 4線式コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
寸法(mm)不感知部:両端に約20グリーン質量(g)約85/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約3N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)テープスイッチオジデン(大阪自動電機)
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
あらゆるシーンで安全と安心をサポート。アイデア次第で用途は無限に広がります。・約3Nの高感度動作力形・突起部:低(凸凹)・曲げ角度は約R50OT-C-BL L=(本体長さ)2線式 or 4線式コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
寸法(mm)不感知部:両端に約20ブルー質量(g)約62/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約3N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
センシングエッジ 2線式 オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ 2線式オジデン(大阪自動電機)
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
自動ドア(エレベーター、車両、住宅ドア、高速シャッター)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器などの非常停止、その他無人車両(AGVなど)、作業車両の衝突検知センサー(バンパー)など安全対策製品として有効です。また、万一光電センサーなどが反応しなく事故が起きるのを防ぐ事でも、センシングエッジを取り付けておくと2重の安全対策として安心です。・中形エッジ構造・高感度型・Fチャンネルのみ・垂直曲げ加工可:MAX:R100・材料最大寸法:エッジラバー(7000mm)/アルミチャンネル(2000mm)長いもには継いで使用可能OT-08D-B L=(本体長さ)2線式 or 4線式(4線式の場合:両出し or 片出し)コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
寸法(mm)不感知部:両端に約25~30、縮みしろ:6ブラック質量(g)約690/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約19N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)材質(ラバー)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(エンドキャップ)CR(クロロプレンゴム)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)テープスイッチオジデン(大阪自動電機)
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
あらゆるシーンで安全と安心をサポート。アイデア次第で用途は無限に広がります。・約30Nの強い動作力形・曲げ角度は約R50OT-02A-GY L=(本体長さ)2線式 or 4線式コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
適合適応アルミチャンネル:OC-06 ※オプション寸法(mm)不感知部:両端に約25グレー質量(g)約110/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約30N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
センシングエッジ形 大型エッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 大型エッジオジデン(大阪自動電機)
36,980税込40,678
1台
19日以内出荷から42日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)動作力約13N(Φ15押圧板)品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点
センシングエッジ 2線式 オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ 2線式オジデン(大阪自動電機)
32,980税込36,278
1個
21日以内出荷
自動ドア(エレベーター、車両、住宅ドア、高速シャッター)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器などの非常停止、その他無人車両(AGVなど)、作業車両の衝突検知センサー(バンパー)など安全対策製品として有効です。また、万一光電センサーなどが反応しなく事故が起きるのを防ぐ事でも、センシングエッジを取り付けておくと2重の安全対策として安心です。・ミニ形エッジ構造・即作動型、高感度型・Aチャンネル(アングルチャンネル)対応可能 オプション・エンドキャップ別途(1set/2個) オプション・材料最大寸法:エッジラバー(2400mm)/アルミチャンネル(2400mm)長いもには継いで使用可能OT-TS16F-B L=(本体長さ)2線式 or 4線式(4線式の場合:両出し or 片出し)コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)Aチャンネル、エンドキャップが必要の場合は別途ご指定ください。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
寸法(mm)不感知部:両端に約25~30、縮みしろ:6ブラック質量(g)約390/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約14N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)材質(ラバー)PVC(ポリ塩化ビニール)材質(エンドキャップ)PVC(ポリ塩化ビニール) ※オプション耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
センシングエッジ 2線式 オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ 2線式オジデン(大阪自動電機)
43,980税込48,378
1個
21日以内出荷
自動ドア(エレベーター、車両、住宅ドア、高速シャッター)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器などの非常停止、その他無人車両(AGVなど)、作業車両の衝突検知センサー(バンパー)など安全対策製品として有効です。また、万一光電センサーなどが反応しなく事故が起きるのを防ぐ事でも、センシングエッジを取り付けておくと2重の安全対策として安心です。・中形エッジ構造・特種構造により、斜め(側面)からでも動作します。・Aチャンネル(アングルチャンネル)対応可能 オプション・エンドキャップ別途(1set/2個) オプション・材料最大寸法:エッジラバー(2400mm)/アルミチャンネル(2400mm)長いもには継いで使用可能OT-TS26F-B L=(本体長さ)2線式 or 4線式(4線式の場合:両出し or 片出し)コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)Aチャンネル、エンドキャップが必要の場合は別途ご指定ください。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
寸法(mm)不感知部:両端に約25~30、縮みしろ:9ブラック質量(g)約760/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約30N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)材質(ラバー)PVC(ポリ塩化ビニール)材質(エンドキャップ)PVC(ポリ塩化ビニール) ※オプション耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
センシングエッジ 2線式 オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ 2線式オジデン(大阪自動電機)
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷
自動ドア(エレベーター、車両、住宅ドア、高速シャッター)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器などの非常停止、その他無人車両(AGVなど)、作業車両の衝突検知センサー(バンパー)など安全対策製品として有効です。また、万一光電センサーなどが反応しなく事故が起きるのを防ぐ事でも、センシングエッジを取り付けておくと2重の安全対策として安心です。・大型エッジ構造・即作動型、高感度型・縮みしろ60mmにて衝突を軽減できます。・Aチャンネル(アングルチャンネル)対応可能 オプション・エンドキャップ別途(1set/2個) オプション・材料最大寸法:エッジラバー(2000mm)/アルミチャンネル(2000mm)長いもには継いで使用可能OT-TS57F-B L=(本体長さ)2線式 or 4線式(4線式の場合:両出し or 片出し)コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)Aチャンネル、エンドキャップが必要の場合は別途ご指定ください。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
寸法(mm)不感知部:両端に約25~30、縮みしろ:60ブラック質量(g)約1500/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約13N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)材質(ラバー)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)材質(エンドキャップ)CR(クロロプレンゴム) ※オプション耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
センシングエッジ 2線式 オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ 2線式オジデン(大阪自動電機)
45,980税込50,578
1個
21日以内出荷
自動ドア(エレベーター、車両、住宅ドア、高速シャッター)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器などの非常停止、その他無人車両(AGVなど)、作業車両の衝突検知センサー(バンパー)など安全対策製品として有効です。また、万一光電センサーなどが反応しなく事故が起きるのを防ぐ事でも、センシングエッジを取り付けておくと2重の安全対策として安心です。・大型エッジ構造・即作動型、高感度型・縮みしろ25mmにて衝突を軽減できます。・Aチャンネル(アングルチャンネル)対応可能 オプション・エンドキャップ別途(1set/2個) オプション・材料最大寸法:エッジラバー(2400mm)/アルミチャンネル(2400mm)長いもには継いで使用可能OT-TS47F-B L=(本体長さ)2線式 or 4線式(4線式の場合:両出し or 片出し)コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)Aチャンネル、エンドキャップが必要の場合は別途ご指定ください。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
寸法(mm)不感知部:両端に約25~30、縮みしろ:25ブラック質量(g)約950/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約13N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)材質(ラバー)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)材質(エンドキャップ)CR(クロロプレンゴム) ※オプション耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
センシングエッジ形 ミニエッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 ミニエッジオジデン(大阪自動電機)
24,980税込27,478
1台
42日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)使用温度範囲(℃)-10~60材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)全長(mm)1000ねじ径皿ねじM3~M4推奨防水仕様密封防滴形(IP-54相当)仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ付属品F・両Aチャンネルともあり品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など耐電圧(V/min)AC500

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器