カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(5)
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(6)
        • 電子部品(オンボード)(5)
        • 検出・センサ(1)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「avs」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G omron(オムロン)M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-Gomron(オムロン)(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から115日以内出荷
質量(kg)約0.0104保護構造IP67端子種別リード線絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100 以下(初期値)周囲湿度(%RH)95以下機械的耐久性30万回以上許容操作速度1mm/s~500mm/s感電保護クラスClass I周囲温度(℃)-40~85(氷結、結露ないこと)端子リード線付負荷方式一般負荷動作後の動き(OT)規格値最小1.0mm応差の動き(MD)最大1.0mm耐電圧(V)同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用)許容操作頻度(回/min)機械的:120以下、電気的:30以下接点間隔(mm)0.25(標準値)
スリット付台板 河村電器産業スリット付台板河村電器産業
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
放熱用のスリット付き台板
セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板許容荷重(kg)60板厚(mm)1.6
TWSシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)TWSシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアセタール樹脂品名ボタン外形寸法(mm)Φ35×H16外観プッシュロックターンリセット形
フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3形フット・エアーバルブオジデン(大阪自動電機)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。小形で軽量ですから取扱いが簡単です。小形にもかかわらず大流量が得られます。給油の必要はありません。配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器仕様前ヒンジ形トラスコ品番396-6046材質アルミダイカスト接続口径外径Φ4チューブワンタッチ継手質量(g)360バルブ型式内蔵MS-01-PP形式小型機器形使用温度範囲(℃)5~60保護構造IP30有効断面積(mm2)2.5動作特性モメンタリー動作力35N(3.6kgf)圧力(kPa)0~800流量(NL/min)100
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から121日以内出荷
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から48日以内出荷
スリット付スライド式台板 河村電器産業スリット付スライド式台板河村電器産業
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
出し入れができるスリット付き据置き台
セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式材質台板、取付板:鋼板許容荷重(kg)40表面処理スライドレール:メッキ板厚(mm)台板、取付板:1.6材質(レール)鋼板
STマイクロ, トライアック STMicroSTマイクロ, トライアックSTMicro
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
AVS,AVUS通信信号ケーブル用コネクタ セルパックAVS,AVUS通信信号ケーブル用コネクタセルパック
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
心線の被覆を剥ぎ取ることなく容易に接続が行えます腐食防止剤を充填しています安定した電気性能、絶縁性能を有します本体は透明で、接続の状況が目視で判別可能
径(Φmm)最大2適合サイズ(mm)0.4~0.9接続直線・分岐
Sollatek サージサプレッサユニット SollatekSollatek サージサプレッサユニットSollatek
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
LED用レンズホルダ LEDILLED用レンズホルダLEDIL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Stella●発光パターン:角型●寸法:90 Dia. x 20.7mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:20.7mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2705アズワン品番65-7254-85
LED用レンズホルダ 1セット 15個入 LEDILLED用レンズホルダ 1セット 15個入LEDIL
45,980税込50,578
1セット(15個)
7日以内出荷
O 90mm のシリコンレンズで、通り、ワイドエリア、ハイベイ照明、最大 30mm のレズサイズの Cobs Stella は、土、ほこり、水からの侵入保護を可能にする自己シーリングシリコンレンズの大きなファミリーです。Stella レンズは、アプリケーションをバックアップするのに十分な電力を保証する最新の COB と互換性があります。家族は様々な通り、広い区域および高い湾のビームから成っている。レンズの高さは 11.3 ~ 40.2 mm で、最大径 52 x 6 mm のコネクタを装着できます。非対称ビームは、最大 23mm のレズサイズと、最大 30mm のレズサイズの対称性に対応しています。駐車場などの広域照明用の IESNA タイプ V ( 正方形 ) 。最大 30mm の LE サイズの COBS に対応。
仕様●入数:1トレイ(15個入り)●シリーズ:Stella●発光パターン:角型●寸法:90 Dia. x 20.7mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:20.7mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2381アズワン品番65-7255-17
リアマウントアングル 河村電器産業リアマウントアングル河村電器産業
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷から22日以内出荷
レールキット取付時に使用
STMicroelectronics 電源スイッチIC STMicroSTMicroelectronics 電源スイッチICSTMicro
489税込538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
温度スイッチ RP200-T 河村電器産業温度スイッチ RP200-T河村電器産業
16,980税込18,678
1個
21日以内出荷
ラック用大型換気扇を接続して設定温度による自動運転を行います。 温度が40℃に上がりますと警報接点に出力があります
用途大型換気扇・ターボファン専用モード切替自動ー切ー連続ー警報設定温度範囲(自動運転)5~40℃警報出力40℃、無電圧、a接点、2A以内温度設定方式無段階質量(kg)0.3
中継用コネクタ 2.5mmピッチ ボードイン ターミナル 50097 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 2.5mmピッチ ボードイン ターミナル 50097日本モレックス(molex)
22,980税込25,278
1パック(10000個)
11日以内出荷
仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキ形状ターミナル/連鎖状サイズ芯線/AWG#20~#24KV□0.2~□0.5AVS□0.3~□0.5定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/4適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57107-3000手動圧着工具/57118-5000被覆ストリップ長(mm)2.5~3.0被覆外径(mm)Φ1.3~Φ2.1適合ハウジング51035
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットエアーバルブです。小形で取り扱いが簡単。大流量が得られます。
レールキット用マウントアングル 河村電器産業レールキット用マウントアングル河村電器産業
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
レールキットを取付の場合に使用
AVSシリーズ AVST 河村電器産業AVSシリーズ AVST河村電器産業
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷
放送・映像機器の収納に適したドアなし19インチラック

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

avss 電線特集
おすすめ人気ランキング
制御機器