カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(12)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(10)
        • 制御機器・PLC・リレー(5)
        • 電源(制御機器)(6)

制御機器 :「cdr」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ
  • 温度調節器(デジタル調節計)(48×48mmサイズ) omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計)(48×48mmサイズ)

    omron(オムロン)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    人の手を煩わさず最適な温度制御を自動で実現、生産性と品質を簡単に両立します。 シール面の温度測定と揺れを抑えるアルゴリズムでシール面の温度を安定的に自動制御 プッシュインPlus端子台で簡単配線
    仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力:4~20mA、 0~20mA電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続適合制御専用目標値応答用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)目標値応答用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)目標値応答用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)外乱用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)入力種類フルマルチ入力保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM規格制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:14.9、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能適応制御、自動フィルタ調整機能、水冷出力調整機能、予兆データ(通電時間モニタ、周囲温度モニタ、制御出力ON/OFF回数モニタ)、パラメータマスク機能、電源投入時の動作指定機能、マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示、単発光表示、バー表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし補助出力点数(点)独立2
  • STMicroelectronics ライントランシーバ STMicro

    STMicroelectronics ライントランシーバ

    STMicro
    1,498税込1,648
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • ON Semiconductor クロックジェネレータ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor クロックジェネレータ

    ON SEMICONDUCTOR
    1,198税込1,318
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • ON Semiconductor AC-DCコントローラ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor AC-DCコントローラ

    ON SEMICONDUCTOR
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • DT13-48PABCD-R015 DEUTSCH

    DT13-48PABCD-R015

    DEUTSCH
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PR1000 1000VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ  ラック1U/タワー兼用 CyberPower

    PR1000 1000VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ ラック1U/タワー兼用

    CyberPower
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    PR1000LCDRT1UJP
    用途1Uラックマウント型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx7本体質量(kg)16.3本体寸法(mm)奥行397定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)44本体幅(mm)433定格出力容量(W)750
  • 照光式押しボタン(JFシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押しボタン(JFシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    539税込593
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V

    シュナイダーエレクトリック
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
    仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー取付(優先)上方種類無停電電源装置 (UPS)取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式シリーズSmart-UPS定格電力(W)525幅(cm)43.18出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)75~119バッテリー内部バッテリープラグNEMA 5-15P同梱部品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブルバッテリー電圧(V)24ケーブル1本高さ(cm)4.36定格電力(VA)750最大開閉電流10A定格出力電圧(V)AC100入力電流(mA)7.5(rated)入力電圧範囲(V)70~125、75~119制限電圧(V)5通信ポートスマートスロット突入電流400×In取付面位置サイド/水平最大入力電流(A)7.5正味質量(kg)19.5相対湿度(%RH)0~95USB対応深さ(cm)66.1出力コンセント4 NEMA 5-15R
  • リプレースキット C40P omron(オムロン)

    リプレースキット C40P

    omron(オムロン)
    469,800税込516,780
    1個
    翌々日出荷
    対象CPU形式形C40P-CDR-A
  • リプレースキット C60P omron(オムロン)

    リプレースキット C60P

    omron(オムロン)
    599,800税込659,780
    1個
    翌々日出荷
    対象CPU形式形C60P-CDR-A
  • リプレースキット C20P omron(オムロン)

    リプレースキット C20P

    omron(オムロン)
    399,800税込439,780
    1個
    翌々日出荷
    対象CPU形式形C20P-CDR-A
  • リプレースキット C28P omron(オムロン)

    リプレースキット C28P

    omron(オムロン)
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    対象CPU形式形C28P-CDR-A
  • IC DRAM 64MBIT Micron Technology

    IC DRAM 64MBIT

    Micron Technology
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    インターフェースパラレルメモリー揮発性/SDRAMRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70パッケージ54-TSOP命令処理時間(ns)アクセス時間:5.4/書き込みサイクル時間:15動作電圧(V)3~3.6クロック周波数最大133MHzメモリ容量(MB)64
  • IC DRIVER HALF BRIDGE OSC 8DIP インフィニオン

    IC DRIVER HALF BRIDGE OSC 8DIP

    インフィニオン
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    SELF-OSCILLATING-HALF-BRIDGE-DRIVER IR2155PBFIC インフィニオン製を販売します。
    種類ハーフブリッジチャンネル数2入力RC入力回路電流(mA)【ソース】250【シンク】500立ち上り/立ち下がり時間80ns / 45ns極性IGBT、NチャンネルMOSFET動作温度範囲(℃)-40~150(TJ)パッケージ8-DIP(0.300インチ、7.62mm)動作電圧(V)10~20チャンネルタイプ同期
  • PR1000LCDRT1UJP用バッテリパック CyberPower

    PR1000LCDRT1UJP用バッテリパック

    CyberPower
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    RBP0112
    用途PR1000LCDRT1UJP用交換バッテリ仕様バッテリ個数:4個本体質量(kg)5.81本体寸法(mm)奥行305バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)6RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)36本体幅(mm)203
  • DYNAMIC D-2600 HYBRID REC HSG 48P TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DYNAMIC D-2600 HYBRID REC HSG 48P

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,398税込5,938
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DYNAMIC D3100 HDR V 3P ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DYNAMIC D3100 HDR V 3P ASSY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,398税込3,738
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DYNAMIC D2100 HDR H ASSY 8P X TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DYNAMIC D2100 HDR H ASSY 8P X

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,898税込8,688
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DYNAMIC D3100 HDR ASSY 6P H K/X TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DYNAMIC D3100 HDR ASSY 6P H K/X

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    8,798税込9,678
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DYNAMIC D-5200 HDR V ASSY 2P TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DYNAMIC D-5200 HDR V ASSY 2P

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DYNAMIC D-3200 HDR ASSY 6P V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DYNAMIC D-3200 HDR ASSY 6P V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DYNAMIC D-3200 HDR ASSY 12P V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DYNAMIC D-3200 HDR ASSY 12P V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,298税込10,228
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DYNAMIC D3100D HDR V 10P ASSY SN TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DYNAMIC D3100D HDR V 10P ASSY SN

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,898税込7,588
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DYNAMIC D3100S HDR H 5P ASSY AU038 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DYNAMIC D3100S HDR H 5P ASSY AU038

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,698税込8,468
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DYNAMIC D3100S HDR H 5P ASSY AU076 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DYNAMIC D3100S HDR H 5P ASSY AU076

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DYNAMIC D3100D HDR V 10P ASSY AU038 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DYNAMIC D3100D HDR V 10P ASSY AU038

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DYNAMIC D3100D HDR H 10P ASSY AU038 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DYNAMIC D3100D HDR H 10P ASSY AU038

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik, SIMカードコネクタ, Mini SIM Card 6 極, メス  6930 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, SIMカードコネクタ, Mini SIM Card 6 極, メス 6930

    WURTH ELEKTRONIK
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    仕様カードタイプ:Mini SIM Card●オス・メス:メス●コンタクト数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:17.15mm●幅:24.7mm●深さ:1.8mm●動作温度 Min:-25℃●Wurth WR-CDR Mini SIM SIMカードコネクタ. イジェクタ付きの、WR-CDR Mini SIM 6極ヒンジ付きSIMカードコネクタです。 このWR-CDR Mini SIMカードコネクタは、黒色のLCP絶縁体と金めっきコンタクトを持つ、ライトアングル表面実装コネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 3.3V, 32-Pin QFN MICROCHIP

    マイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 3.3V, 32-Pin QFN

    MICROCHIP
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様サポート規格:IEEE 802.3 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 標準データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 インテグレーテッドCDR:あり 、 電源タイプ:シングル 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 寸法:5 x 5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:5mm 、 イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V  7年保証 SMT750RMJ1U7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 7年保証 SMT750RMJ1U7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    199,800税込219,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SMT750RMJ1U7W は、サーバー、ネットワーク機器、エッジ環境向けに設計されたラックマウント型無停電電源装置(UPS)です。ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電や電圧変動から重要なIT機器を確実に保護します。本モデルは 7年保証(延長保証)付きで、長期運用を前提とした業務用途に適しています。【主な特長】。・750VA / 525W 出力:小~中規模サーバー、ネットワーク機器の電源保護に最適。・ラインインタラクティブ方式:自動電圧調整(AVR)機能により、バッテリー消耗を抑制。・正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応。・ラックマウント型 1U/19インチラック対応、省スペース設計。・日本語対応LCDディスプレイ搭載:電源状態、負荷、バッテリー状態を本体で確認・設定可能。・SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による機能拡張が可能。・7年保証付き:延長保証により長期安心運用を実現/予防バッテリー交換1回を含む
    用途【用途】。サーバールームでのサーバー電源保護。ネットワークスイッチ・通信機器の停電対策。エッジコンピューティング環境。業務システムのBCP対策。【主な仕様】。型番:SMT750RMJ1U7W。定格容量:750VA / 525W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA 5-15R ×4。ラックサイズ:1U。外形寸法:幅431.8 × 高さ43.6 × 奥行661 mm。質量:約19.5kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:7年(延長保証付き)。【同梱品】。ラックマウントレールキット。USBケーブル。シリアルケーブル。日本語インストールガイド保証期間保証期間:7年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    459,800税込505,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SMT750RMJ1UOS7 は、サーバー、ネットワーク機器、エッジ環境向けに設計された高信頼のラックマウント型無停電電源装置(UPS)です。ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電・瞬低・電圧変動などの電源トラブルから重要なIT機器を保護します。本モデルは 7年間のオンサイト保守サービス付きで、障害発生時は技術者が現地対応するため、。長期・安定運用を求められる業務用途に最適です。【主な特長】。750VA / 525W 出力:小~中規模サーバー、ネットワーク機器の電源保護に対応。ラインインタラクティブ方式(AVR搭載):電圧変動を自動補正し、バッテリー消耗を抑制。正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応。ラックマウント型 1U:19インチラック対応、省スペース設計。日本語対応LCDディスプレイ搭載:電源状態、負荷、バッテリー状態を本体で確認・設定可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による機能拡張が可能。7年オンサイト保守付き:障害時の現地対応に加え、予防バッテリー交換1回を含む
    用途【用途】。サーバールームでのサーバー電源保護。ネットワークスイッチ・通信機器の停電対策。エッジコンピューティング環境。業務システムのBCP・可用性対策。【主な仕様】。型番:SMT750RMJ1UOS7。定格容量:750VA / 525W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA 5-15R ×4。ラックサイズ:1U。外形寸法:幅431.8 × 高さ43.6 × 奥行661 mm。質量:約19.5kg。バッテリー:鉛蓄電池。保守:7年オンサイト保守サービス。【同梱品】。ラックマウントレールキット。USBケーブル。シリアルケーブル。日本語インストールガイド保証期間保証期間:7年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ BADRLシリーズ Entrelec

    Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ BADRLシリーズ

    Entrelec
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:BADRLRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドストップ併用可能製品端子台
  • Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ エンドセクション FEDRシリーズ Entrelec

    Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ エンドセクション FEDRシリーズ

    Entrelec
    2,798税込3,078
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FEDRアクセサリタイプエンドセクション併用可能製品端子台
  • タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック)

    タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式)

    Advantech(アドバンテック)
    139,800税込153,780
    1個
    42日以内出荷
    TPC-100W シリーズは、NXP® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini クアッドコアプロセッサ、 7/10.1/15.6/21.5 インチ TFT LCD ディスプレイ、マルチタッチガラスセンサー、 4 GB の DDR4 RAM、16 GB の eMMC ストレージを搭載したコンパクトなタッチパネルコンピューター。 広い動作温度範囲(-20~60℃/-4~140℉)とパネル/VESAマウントに対応し、 水やほこりの侵入を防ぐIP66のフロントパネルを備えてる。 TPC-107W:7インチ/WSVGA TFT LCD ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ・ (投影型静電容量方式Projected Capacitive:P-CAP)タッチパネル ・NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini quad-core ・4GB RAM/16GB eMMC(onboard)/with CAN ・120Ω終端抵抗付きシリアルポート×2 (CAN 2.0Bプロトコルをサポートし、最大1Mbpsのプログラム可能なビットレートを提供) ・予期せぬ停電に備えた1MB FRAMバックアップメモリ ・組み込みブラウザと迅速なWebアプリ開発向け、Linux Yocto 4.2をサポート ・取り付け:パネルとVESA (100 x 100 m))マウント/IP66フロントパネル ・認証:CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A ・付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(A/D 100 ~ 240V 60W 24V C14コードエンド) -----------------------------------------------------------------------------------------------------

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

cdr特集
おすすめ人気ランキング
制御機器