Grove 超音波距離測定センサーSeeed Studio5日以内出荷
超音波を利用して距離を測定する超音波トランスデューサー
3cmから350cmまで、最小2mmの精度で測定できます。距離測定、近接センサー、超音波検出器に最適な超音波モジュールです。
・幅広い電圧サポート:3.2V~5.2Vの範囲で3.3V/5Vと互換性があり、Raspberry PiのGPIOに直接接続できます
・I/Oリソースの節約:必要なピンは3つだけで、送信と受信は時分割多重化を行っています。
・広い測定範囲:3cm~350cm。
・使いやすい:Groveポートと互換性があり、プラグ&プレイが可能です。
・Arduino IDE、Python、Codecraft用のドキュメントとライブラリが用意されています。
寸法(mm)50×25×16測定範囲3cm~350cm質量(g)17出力PWM周波数【超音波】40kHzバッテリーなし動作電圧DC3.2V~5.2Vコネクタグローブ×1RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)8