制御機器 :「jstコネクター」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
486件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 1mmジェンダー = メスシリーズ = SH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 9mm幅 = 2.8mm深さ = 5mmハウジング材質 = PBT基板コネクタSHハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
159 税込175
当日出荷

仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ピッチ = 1mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SHD併用 = ボードインコネクタ、圧着コネクタボディ向き = ライトアングル, ストレート長さ = 13mm幅 = 4.9mm深さ = 5mmハウジング材質 = PBT1.0 mm SHDシリーズコンタクトについては、代表品番< 752-1683&#x27;) 752-1683/を参照してください。 1.0 mm SHDシリーズヘッダについては、代表品番< 752-1712&#x27;) 752-1712/を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズハウジング. この電線対基板SHDコネクタ製品シリーズは、1.0 mmピッチのハウジング設計のため、両端に突起があり、電線を引っ張らなくても取り外しやすくなっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0 寸法B(mm)24.6 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 定格電流(A)MAX10 AC・DC 仕様RoHS対応品 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 耐電圧AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#)26~16 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297 定格電圧(V)250(AC・DC) 耐電圧AC1000 1分間 定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合電線AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = JWPF併用可能製品 = JWPFシリーズレセプタクルコネクタボディ向き = ストレート長さ = 8.7mm幅 = 9.5mm深さ = 16.5mmハウジング材質 = PBTUL. タブコンタクトはタブハウジングに取り付けられ、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ2.2 mm IP67防水電線対電線コネクタ. JWPFシリーズ2.2 mmピッチ電線対電線IP67等級防水コネクタです。レセプタクルとタブハウジングで構成されています。 このJWPF防水コネクタは、かん合時の外形寸法がわずか30.2 mmというコンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。 レセプタクルとタブハウジングはどちらも電線側にソリッドラバーリアシールを装着することによって、IP67保護等級の防水とコンパクトな設計を実現しています。 また、タブハウジングは、かん合面を完全に密閉するフェイシャルシールも備えているため、湿気、埃、汚れ、及びかき傷から保護されます。 このJWPF 2.2 mm防水コネクタは、ハウジングの内部にコンタクトを保持するためのランス又は端子ロックが組み込まれたスプリング作動ハウジング-端子ロックを備えています。 この端子ロックにより、低挿入力で滑らかにコンタクトを挿入することができます。 ロッキングランスはハウジングの内側にあるので、損傷や歪みが発生しにくいランスなしコンタクトが採用されています。 ハウジング内部にコンタクトロックシステムを備えているため、コンタクトが抜けることもありません。 このJWPF 2.2 mmコネクタのハウジングには、誤って抜けないようにタブハウジングをレセプタクルハウジングに固定する内部ハウジングロックも備わっています。 このコネクタは両側で保護されているので、内部のロックが再配線時の外力による影響を受けることはありません。 このJWPFタブ / レセプタクルハウジングは、あらゆるシールが組み付けられた状態で提供されています。 コンタクト(別売り)は、リアシールを通してハウジングに挿入されます。. 特長と利点. 侵入保護: IP67. ソリッドラバーリアシールで電線側を密閉. フェイシャルシールでかん合面を保護. コンパクト設計. スプリング作動のハウジング-端子ロックで確実にコンタクトを保持. 内部ハウジングロックで確実にかん合接続. 用途. このJWPF防水コネクタは、スペースが限られ、IP67等級以上の防水が求められる用途向けに設計されています。. 用途:. 電気製品: 冷凍冷蔵庫、洗濯機など. 自動化: ライトクラスタユニット、ドアミラー制御ユニットなど. 鉄道: 内部 / 外部の照明システム、低電流電源システム. 産業: ファクトリオートメーション. 照明: 一般的な低電流ハーネスカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,198 税込3,518
当日出荷

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6 仕様RoHS対応品 種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)ほか
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品 適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087 定格電圧(V)100 AC・DC 耐電圧AC 800V・1分間 定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時) 電線抱合範囲AWG(#)32~24 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
1パック(10個)ほか
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS 仕様RoHS対応品 種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28~22 寸法B(mm)11.7 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


仕様クリンチ有りRoHS対応品 適合XHP-※ 材質黄銅・66ナイロン ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1000V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)30~22 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 寸法A(mm)20.9 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)10 寸法E(mm)3.5 寸法B(mm)8.5 適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2 絶縁抵抗1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む) 定格電圧250V 耐電圧AC800V/1分間 定格電流(A)3 適合電線AWG#30~#22 絶縁抵抗1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
81 税込89
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1個ほか
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
材質ナイロン66 規格UL94V-0 定格電圧(V)600 タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用) ピッチ(mm)6.2
1セット(10個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング オス PSIシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = オスシリーズ = PSI併用 = PSIシリーズ圧着型コンタクトJST 4.00 mm PSIシリーズ圧着コネクタハウジング. 4.00 mm PSIシリーズケーブル取り付け圧着コネクタハウジングは、電線対基板及び電線対電線の用途に適しています。これらのPSIシリーズコネクタハウジングはロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。1列タイプはキー付きノッチを備えているので、ミスアライメントや誤かん合を防止します。また、キーの種類に応じて色分けされています。このPSI圧着ハウジングには、2つのタイプを用意しています。 品番PSIP-0xV-LE-Aはソケットハウジングで、PSIシリーズの基板ヘッダやPSIシリーズのケーブル取り付けピンハウジングとかん合 品番PSIR-0xV-LE-Aはピンハウジングで、PSIシリーズのケーブル取り付けソケットハウジングとかん合 PSIケーブル取り付けピンハウジングは取り付けタブも備えているので、パネル取り付けが可能. このPSIコネクタハウジングのコンタクトは別売り. 特長と利点. ロック機構で確実なかん合接続 キーと識別カラーリングで誤かん合を防止 指に優しい設計 ピンハウジングタイプには、パネル取り付けタブを装備 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
649 税込714
当日出荷

仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装 長さ(mm)7.86 幅(mm)10.5 ピッチ(mm)3.96 極数2 シリーズVHR 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
79 税込87
当日出荷

1袋(50個)ほか
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質ナイロン6 ナチュラル(白) 規格UL94V-0 ピッチ(mm)2 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AWG#22使用時)
1袋(10個)
特価
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST IDCコネクタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング ピッチ:5.08mm LCP-04
エコ商品
仕様この信頼性の高い低コストコネクタは、オフィスオートメーション機器のプリント基板に電力を供給するのに適しています。主な用途はフロッピーディスクドライブの二次電源回路です。このコネクタは、オフィスオートメーション機器の PC ボードに電力を供給するのに適しています。主な用途は、フロッピーディスクドライブの二次電源回路です。プラグとヘッダは極性化されているため、コネクタの誤挿入を防止します。誤挿入防止機能 プラグとヘッダは極性化されているため、コネクタの誤挿入を防止します。 セルフロックハウジングクランプ ヘッダ用のセルフロッキングハウジングクランプにより、取り扱いが容易で頑丈な取り付けが可能です。 2 種類のヘッダ タイプ A および B のヘッダは、プリント基板の取り付け方向に合わせて使用できます。 2 線式圧着式コンタクト 分岐接続を容易にする 2 線式圧着コンタクトと、内部ジャンパが使用可能です。 長さ(mm)25.6 ピッチ(mm)5.08 シリーズLC 材質(ハウジング)PA6 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品LCコネクタ
1袋(50個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング ピッチ:5.08mm LCC-04
エコ商品
仕様この信頼性の高い低コストコネクタは、オフィスオートメーション機器のプリント基板に電力を供給するのに適しています。主な用途はフロッピーディスクドライブの二次電源回路です。このコネクタは、オフィスオートメーション機器の PC ボードに電力を供給するのに適しています。主な用途は、フロッピーディスクドライブの二次電源回路です。プラグとヘッダは極性化されているため、コネクタの誤挿入を防止します。誤挿入防止機能 プラグとヘッダは極性化されているため、コネクタの誤挿入を防止します。 セルフロックハウジングクランプ ヘッダ用のセルフロッキングハウジングクランプにより、取り扱いが容易で頑丈な取り付けが可能です。 2 種類のヘッダ タイプ A および B のヘッダは、プリント基板の取り付け方向に合わせて使用できます。 2 線式圧着式コンタクト 分岐接続を容易にする 2 線式圧着コンタクトと、内部ジャンパが使用可能です。 長さ(mm)23.8 幅(mm)4.1 ピッチ(mm)5.08 シリーズLC 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品LCコネクタ
1袋(250個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 2極 1列 XARR-02V
エコ商品
仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造 極数2 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 4極 SHR-04V-S-B
エコ商品
仕様圧着端子ハウジング. 1 mmピッチの突き出しのある圧着ソケットハウジングは、終端処理済み圧着リード線(代表品番 ; 311-6647 311-6647 )に対応します。トップ / サイドエントリヘッダ(代表品番515-1529及び515-1490)とかん合します。 長さ(mm)7 極数4 シリーズSH RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
139 税込153
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 3極 1列 XARR-03V
エコ商品
仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造 極数3 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷

仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm)12.3 幅(mm)5.7 ピッチ(mm)2.5 極数4 シリーズXHP 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 6極 1列 XARR-06V
エコ商品
仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造 極数6 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
329 税込362
当日出荷

仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm)9.8 幅(mm)5.7 ピッチ(mm)2.5 極数3 シリーズXHP 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
78 税込86
当日出荷

仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm)7.3 幅(mm)6.9 ピッチ(mm)2.5 極数2 シリーズXA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
109 税込120
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 4極 1列 XARR-04V
エコ商品
仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造 極数4 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
269 税込296
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 8極 SHR-08V-S-B
エコ商品
仕様圧着端子ハウジング. 1 mmピッチの突き出しのある圧着ソケットハウジングは、終端処理済み圧着リード線(代表品番 ; 311-6647 311-6647 )に対応します。トップ / サイドエントリヘッダ(代表品番515-1529及び515-1490)とかん合します。 長さ(mm)11 極数8 シリーズSH RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
209 税込230
当日出荷

1個
339 税込373
7日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 3極 SHR-03V-S-B
エコ商品
仕様圧着端子ハウジング. 1 mmピッチの突き出しのある圧着ソケットハウジングは、終端処理済み圧着リード線(代表品番 ; 311-6647 311-6647 )に対応します。トップ / サイドエントリヘッダ(代表品番515-1529及び515-1490)とかん合します。 長さ(mm)6 極数3 シリーズSH RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
139 税込153
当日出荷

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 電線被覆外径(mm)1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = GH併用 = ボードインコネクタ、圧着コネクタボディ向き = ライトアングル, ストレート長さ = 7.5mm幅 = 4.15mm深さ = 5.7mmハウジング材質 = PBT1.25 mm電線対基板GHシリーズハウジング. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチハウジングは、ハウジング-コンタクト間の低挿入力及び安全ロックを提供できる設計です。 1.25 mm GHシリーズのコンタクト及びケーブルアセンブリについては、代表品番< 752-1721&#x27;) 752-1721/を参照してください。 1.25 mmGHシリーズトップエントリヘッダについては、代表品番< 752-1762&#x27;) 752-1762/を参照してください。 1.25 mmGHシリーズサイドエントリヘッダについては、代表品番< 752-1790&#x27;) 752-1790/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷

仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm)14.8 幅(mm)5.7 ピッチ(mm)2.5 極数5 シリーズXHP 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
98 税込108
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 4極 1列 SMR-04V-B
エコ商品
仕様UL,CSA,TUV. 日本圧着端子製造 SM シリーズコネクタ. SMシリーズは、2.5mmピッチの電線対電線用コネクタで、高密度・微電流の用途で信頼性の高い性能を発揮します。. 特長. 高い接触圧. 信頼性の高いハウジング構造. 各種パネルに取り付け可能. アームロック機構を搭載 極数4 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 接続方向ストレート
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷

仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm)27.3 幅(mm)5.7 ピッチ(mm)2.5 極数10 シリーズXHP 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
169 税込186
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります