カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)(1)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
- 電子部品(オンボード)(12)
- 検出・センサ(6)
- 通信(制御機器)(5)
- 電源(制御機器)(5)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
制御機器 :「ppt」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
PT変換器(真の実効値形)
渡辺電機工業¥44,980~税込¥49,478~1個7日以内出荷応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
Φ5mm 赤外線LED 940nm 15°
OPTO SUPPLY¥599税込¥6591袋(20個)当日出荷Φ5mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに最適です。仕様半値角:15°ピーク波長(nm)940入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)100(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)60
Φ5mm 紫外線LED (UV-LED)
OPTO SUPPLY¥999税込¥1,0991袋(20個)当日出荷[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は365nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)365nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)4(typ. @IF=20mA)
ソーラーパワーマネージャー(18Vソーラーパネル用)
DFRobot¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷12Vの鉛蓄電池用太陽電池管理モジュール 中出力の高効率ソーラーパワー管理モジュールで、標準の18Vソーラーパネルを使用して最大4Aで12Vの鉛蓄電池を充電できます。12Vの照明機器、セキュリティ監視、小型ロボット、ポンプ、環境監視ステーションなど、100W以内のアプリケーションに適しています。MPPT(最大電力点追従)機能を備えており、さまざまな太陽光の下でソーラーパネルの出力電力を最大化します。一般的なPWMソーラーコントローラと比較して充電性能を10%~30%向上でき、小型で軽量なのでプロジェクトに組み込むのが簡単です。 定電圧(18V固定)MPPTアルゴリズム、太陽エネルギー変換を最大化 標準の18Vソーラーパネルと12V鉛蓄電池用に設計 12Vまたは5Vの大電力デバイス向けの複数の高効率出力 充実の保護機能、安全で高効率な太陽光発電モジュール さまざまなステータスインジケータがあり、システムステータスが一目でわかる仕様【Solar Power Management IC】CN3767【MPPT】18Vに固定寸法(mm)68.0×68.0出力【USB】5V/2.5A×2【規制された】3つの安定化出力:5V/5A、12V/8A入力電圧(V)太陽光/15~25入力USB充電/なしバッテリー12Vリチウム電池充電電流(A)最大4(Solar)保護【バッテリー】過充電/過放電/逆接続保護【出力】短絡/過電流/過熱保護トポロジーDC/DC降圧
ソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用)
DFRobot¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷定電圧MPPTアルゴリズムによりソーラーパネルの効率を最大化 7V~30Vの幅広いソーラーパネル入力電圧 さまざまな充電モード:ソーラー/ACアダプター/USB充電器(最大充電電流2A) 低電力アプリケーション向けに3つの個別のON/OFF制御が可能な安定化電源 安全、安定、高効率のオール積層セラミックコンデンサ(MLCC)を採用 多彩な保護機能 ESDシェル付きUSBコネクタを採用仕様【Solar Power Management IC】LTC3652【MPPT】9V/12V/18V(オプション)寸法(mm)78.0×68.0出力【USB】5V/1.5A【規制された】3 つの安定化出力:3.3V/1A、5V/1.5A、9V/12V/0.5A入力電圧(V)太陽光/7~30入力USB充電/ありバッテリー3.7V リチウム電池充電電流(A)最大2(Solar/USB)保護【バッテリー】過充電/過放電/過電流/逆接続保護【出力】短絡/過電流/過熱保護トポロジーDC/DC降圧
Φ5mm 紫外線LED (UV-LED)
OPTO SUPPLY¥999税込¥1,0991袋(20個)4日以内出荷[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は405nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)405nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)14(typ. @IF=20mA)
UMNL PIN 18-14 PTPPHBZ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981セット(100個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Φ3mm 赤外線LED 940nm 30°
OPTO SUPPLY¥599税込¥6591袋(20個)4日以内出荷Φ3mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに最適です。仕様半値角:30°ピーク波長(nm)940入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)100(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)40
赤外線パワーLED
OPTO SUPPLY¥2,898税込¥3,1881袋(10個)4日以内出荷ハイパワータイプの赤外線LED。赤外線カメラなどを使う際の照明用途に使えます。ご使用の際はアルミ基板やヒートシンクを取りつけ、しっかり放熱対策をしてください。用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。ピーク波長(nm)850(typ)光出力110mW(min)入数10順電圧(V)1.5(typ)~1.7(max)順電流(mA)350
Φ3mm 赤外線LED 850nm 30°
OPTO SUPPLY¥739税込¥8131袋(20個)4日以内出荷Φ3mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。仕様半値角:30°ピーク波長(nm)850入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)70(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)30
Φ5mm スーパーデラックス パワー赤外線LED (Ir-LED)
OPTO SUPPLY¥1,688税込¥1,8571袋(20個)4日以内出荷[砲弾型]Φ5mmサイズのスーパーデラックス パワー赤外線LEDです。リード端子に放熱用サーマルパッドを備え、最大100mAの順電流、高い放射光出力を実現しています。リモコンやIrDAデータ通信、エンコーダーなどに最適です。波長(WD)は940nmです。不可視光線仕様順電圧(VF):1.6V(typ. @IF=100mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明波長(nm)(WP)940nm(typ. @IF=100mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=100mA)入数20放射束(mW)60(typ. @IF=100mA)
Φ5mm 赤外線LED 850nm 15°
OPTO SUPPLY¥739税込¥8131袋(20個)4日以内出荷Φ5mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。仕様半値角:15°ピーク波長(nm)850入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)70(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)45
H3C 55V 60W PoE Adapter Power Supply
H3C¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷H3C 55V 60W PoE Adapter Power Supply。
H3C 54V 40W High Power Adapter Power Supply
H3C¥9,698税込¥10,6681個5日以内出荷H3C 54V 40W High Power Adapter Power Supply。
Φ5mm 紫外線LED (UV-LED)
OPTO SUPPLY¥999税込¥1,0991袋(20個)5日以内出荷[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は375nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)375nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)4.5(typ. @IF=20mA)
Φ5mm 紫外線LED (UV-LED)
OPTO SUPPLY¥999税込¥1,0991袋(20個)5日以内出荷[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は395nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)395nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)14(typ. @IF=20mA)
WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support
WatchGuard¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support。
WatchGuard AP120 and 1-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support
WatchGuard¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷WatchGuard AP120 and 1-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support。
Trade Up to WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support
WatchGuard¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷Trade Up to WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support。
Trade Up to WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support
WatchGuard¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷Trade Up to WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support。
Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 1-yr Standard Support
WatchGuard¥779,800税込¥857,7801個5日以内出荷Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 1-yr Standard Support。
McLennan Servo Supplies ADAPTER KIT F アダプタ
McLennan Servo Supplies¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:モータ●ギアボックス / DC モータアダプタキット. 対応するDCモータ(例: 品番432-9765)を、リストにある同期式ギアボックスに取り付けるために使用します。. 12.5 : 1 ( ; 336-450 336-450 ) 25 : 1 ( ; 336-444 336-444 ) 50 : 1 ( ; 336-438 336-438 ) 125 : 1 ( ; 336-422 336-422 ). キットの内容:. アダプタプレート 固定ねじ シャフトピニオン. 適したモータ. アイアンレスタイプ9904 ( ; 432-9765 432-9765 ) Escap 22V28 ( ; 364-0500 364-0500 ) Escap 26N58 ( ; 253-2515 253-2515 ) Escap 28L28 ( ; 192-5966 192-5966 )RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品