カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(11)

制御機器 :「sb221 n/o」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小形押ボタンスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
    種類非照光式ボタン形状ボタン色取付穴径(Φmm)12.5
  • 押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ

    押しボタンスイッチΦ30

    モノタロウ(40件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    形状平形ボタン色黒/赤/緑(3色付属)動作特性モメンタリ対応標準品取付穴径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属販売区分業務用
  • 押ボタンスイッチ LP01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ LP01シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
    種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-色(本体)適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • 押しボタンスイッチΦ25 モノタロウ

    押しボタンスイッチΦ25

    モノタロウ(28件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    形状平形ボタン色黒/赤/緑(3色付属)動作特性モメンタリ対応標準品取付穴径(Φmm)25コンタクトユニットHC形材質(リング)金属販売区分業務用
  • 押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431 ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431

    ミヤマ電器(31件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    種類非照光式極数2動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)回路SPST(2P)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
    耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)

    富士電機(18件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製種類非照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機

    押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形

    富士電機(11件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • 押しボタン Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押しボタン Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    小形押ボタン(Sシリーズ) ねじ端子形:単極単投 ノーマルクローズ 操作部ボタンの黒は標準添付
    極数単極単投シリーズS端子形状ねじ端子パネル取付孔(Φmm)12.5形名SB-221TN/C取得規格UL【形名】SB-221TN/CUL操作部形状丸13.2機能動作ON-(OFF) モーメンタリパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5.9電流容量【1】3A 125V AC【2】1.5A 250V ACRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器