カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(3)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(7)
        • 接続・省配線(制御機器)(7)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(40)
        • 電子部品(オンボード)(81)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(8)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(55)
        • 通信(制御機器)(3)
        • 電源(制御機器)(3)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「sd usb」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBアイソレータ Advantech(アドバンテック)

    USBアイソレータ

    Advantech(アドバンテック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    Advantech社のUSBアイソレーター商品は、ノイズ、グランドループ、サージ、スパイクから保護するUSBアイソレーターを提供しています。 コンパクトなフィールドサービス用から、厳しい電気環境に対応するEMC試験済みの堅牢なタイプまで、お客様のコンピューターとデータを安全に守ります。 【ULI-420 シリーズ】 ・最大4kVの絶縁保護、15kV / 8kV ESD保護でPC、ラップトップ、装置を保護 ・フル(12Mbps) USB速度、高保持力USBコネクタ ・USBポート、DC10-30Vの電源入力で通電可能、 ・動作温度範囲:BB-UH4xx: -40~80℃、BB-UHR4xx: 0~50℃
    ハウジングプラスティック IP30コネクタ高保持力USBコネクタ通信速度(USB)フルスピード(12Mbps)
  • USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ

    USBハブ USB 5Gbps 産業用

    サンワサプライ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    DINレール取付に対応したUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。USB-IFの認証を取得しています。‐40℃の環境に対応したUSBハブです。9V~48Vの幅広い電源に対応しています。冗長電源入力に対応しています。ESD保護機能(20K)。EMC EN 55032/55035。約1mのロングケーブルで配線に便利です。VCCI ClassB取得。安心の2保証です。【ご購入前にご確認ください】 *USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 *本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 *本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB5Gbpsの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
    仕様ACアダプタ付属なしセット内容USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台消費電力(W)20.4適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows11,10ChromeOSmacOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB A※本体側のコネクタ形状はUSB Bです。入力電圧(V)DC 9 to 48動作温度(℃)-40~70※結露なきこと動作湿度(%)10~90※結露なきこと電源供給方式セルフパワー※ACアダプタは付属していません。【共通仕様】保管温度(℃)-40~80ケーブル長(cm)約100USBポート数4ポート供給電流(mA)最大3600(全ポート合計セルフパワー時)データ転送速度5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbpsポート:USB Aメス×4ポートMTBF(時間)958000ケーブルタイプケーブル着脱ESD保護20K
  • USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ

    USBハブ USB 5Gbps 産業用

    サンワサプライ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    DINレール取付に対応したUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/3.0)7ポートのUSBハブです。USB-IFの認証を取得しています。‐40℃の環境に対応したUSBハブです。9V~48Vの幅広い電源に対応しています。冗長電源入力に対応しています。ESD保護機能(20K)。EMC EN 55032/55035。約1mのロングケーブルで配線に便利です。VCCI ClassB取得。安心の2保証です。【ご購入前にご確認ください】 *USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 *本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 *本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB5Gbpsの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
    仕様ACアダプタ付属なしセット内容USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台消費電力(W)36適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows11,10ChromeOSmacOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB A※本体側のコネクタ形状はUSB Bです。入力電圧(V)DC 9 to 48入力電流(A)3 DC 12V動作温度(℃)-40~70※結露なきこと動作湿度(%)10~90※結露なきこと電源供給方式セルフパワー※ACアダプタは付属していません。【共通仕様】保管温度(℃)-40~80ケーブル長(cm)約100USBポート数7ポート供給電流(mA)最大6300(全ポート合計 セルフパワー時)データ転送速度5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbpsポート:USB Aメス×7MTBF(時間)958000ケーブルタイプケーブル着脱ESD保護20K
  • USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】 Advantech(アドバンテック)

    USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】

    Advantech(アドバンテック)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ULI-400 シリーズは、一般的なオフィス用 USB ハブとは異なり、耐環境性・絶縁保護・ESD対策を重視し、 制御盤内・工場設備・屋内外の産業用途に最適化されているUSBハブです。 規格(2.0 / 3.2 Gen 1)・ポート数・絶縁有無・筐体仕様 により複数モデルをラインアップしています。 用途に応じた最適なモデルをご選定ください。 --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 2.0 モデル ・対応モデル:ULI-414I / ULI-417I / ULI-414CI / ULI-417CI ※一部モデル(ULI-414CI / ULI-417CI)は、Upstream / Downstream ポート間 絶縁耐圧 4 kV 対応 ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) ※操作温度: -40 - 80 ℃ ※Compliance with UL Class I, Division 2 (C1D2) --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 3.0 モデル ・対応モデル:ULI-414HCL ※絶縁保護:2,500 VDC(Upstream ポート) ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) ※操作温度: 0 - 70 ℃ --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 3.2 Gen 1 モデル ・通信速度:最大 5 Gbps ・対応モデル:ULI-414H / ULI-417H / ULI-417HC ※一部モデル(ULI-417HC)は、電源ポートおよび Upstream ポート間で 2.5 kV の絶縁耐圧を提供 ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) --------------------------------------------------------------------------------------------- ★ポイント★ 絶縁は「異なる電位間の安全性」を確保するためです。ESD 保護は「日常の抜き差しや静電気による故障」を防ぐためです。
  • USB・I2C(SMBus)変換モジュール サンハヤト

    USB・I2C(SMBus)変換モジュール

    サンハヤト
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。
    仕様搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03形状DIP:600mil幅24ピン質量(g)6本体寸法(mm)17.78×40.64 +コネクタコネクタUSB Type-C入力電源DC 5V(USBインターフェイスより給電)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip コントローラ USB USB5744-I/2G MICROCHIP

    Microchip コントローラ USB USB5744-I/2G

    MICROCHIP
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    USB5744 USB 3.0ハブコントローラ. MicrochipのUSB5744は、USB 3.0 (別名USB 3.1 Gen 1)に適合し、有効なあらゆるダウンストリームポートで規定のUSB速度すべてに対応します。対応するデータ転送速度は、最大5 Gbps SuperSpeed (SS)です。 このデバイスは、低速のUSB 2.0トラフィックからSuperSpeedデータをデカップリングするため、USB 2.0コントローラを統合しています。このため、低速のUSB 2.0トラフィックがボトルネックになるのを防止できます。. 特長. ダウンストリームUSB 3.0 (USB 3.1 Gen1) 2.0ポート 4 内蔵型ハブ機能コントローラ(HFC)で、OTPを介したポートとGPIOの構成を有効化 バッテリ充電: ダウンストリームポート(DCP、CDP、SDP)に対してUSB-IF改訂1.2をサポート 2500 mAの高速充電向けの同時データ転送 ポート構成ストラップ: ポート設定の定義済み構成 バッテリ充電、取り外し不能、ディスエーブル ProTouch2: ワンタイムプログラマブル(OTP) (8Kビット)又は外部SPI ROMのいずれかを介して強化されたOEM構成オプションを有効にする構成ツール 製造ラインのプログラミングツール及びフィールドでの更新機能 USBリンク電力管理(LPM)をサポート IETF RFC 4122準拠の128ビットUUID MicrosoftR WindowsR 8/8.1及びその他の主要なOSとの互換性あり
    仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 56寸法 = 7 x 7 x 1mm高さ = 1mm長さ = 7mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR MICROCHIP

    Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
    仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip コントローラ USB 2.0 USB2244I-AEZG-06 MICROCHIP

    Microchip コントローラ USB 2.0 USB2244I-AEZG-06

    MICROCHIP
    259,800税込285,780
    1セット(490個)
    7日以内出荷
    仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 35Mbps●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 36●寸法: 6.15×6.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 6.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●幅: 6.15mm●USB224x USB 2.0マルチフォーマットSD / MMC / MSフラッシュメディアコントローラ. Microchip製のUSB224xファミリのデバイスは高速USB 2.0フラッシュメディアカードコントローラで、ホストUSBコントローラと一般的なフラッシュメディアカードの間で超高速インターフェイスを提供します。 幅広いフラッシュメディアリーダーへの単独アクセス又は同時アクセスを実行できます。 これらのデバイスは、内部メモリ経由でセキュアなメモリフォーマットオプションを提供し、メモリスティックPRO-HGなどの新しいフォーマットで高性能なスループットを発揮できます。 USB224xデバイスでは、USB 2.0デバイストランシーバ、高速8051マイクロプロセッサ及びメモリスティック (MS)、スマートメディア (SM)及びセキュアデジタル(SD)コントローラが一つのチップに集積されています。 これらのICは、ReadyBoost などのパフォーマンス集中型のMicrosoftR Windows VistaRアプリケーションに最適です。. 特長. 高速性能と汎用性向けに最適化 スマートメディア / xD-ピクチャカード 、メモリスティック / メモリスティックPRO / メモリスティックPRO-HG 及びマルチメディアカード / セキュアデジタルインターフェイスに対応 高性能スループットに対応 > 新しい高速フォーマットで35 MB/s MS PRO-HG MicrosoftR ReadyBoost を利用して、システム性能を向上させるPCアプリケーションに最適 内部メモリ経由でセキュアメモリフォーマットのオプションをサポート 個別のソケット又はソケットの組み合わせをサポート. 代表的用途. デスクトップ / ノートPC 多機能プリンタ デジタルTV モニタ 家庭用オーディオ / ビデオ機器 スタンドアロンのフラッシュメディアリーダー / ライター デジタル写真フレーム メディアプレーヤ セットトップボックス ゲームコンソール 車載 / 家庭用のオーディオシステム 産業用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業

    Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付

    共立電子産業
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
    Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • USBコネクタ (タイプA) Amphenol AMPHENOL

    USBコネクタ (タイプA) Amphenol

    AMPHENOL
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
  • Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ 10118192-0001LF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ 10118192-0001LF

    AMPHENOL
    649税込714
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能
    RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB
  • Amphenol ICC USBコネクタ Micro B タイプ, メス 表面実装 10118194-0001LF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ Micro B タイプ, メス 表面実装 10118194-0001LF

    AMPHENOL
    659税込725
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能
    定格電圧100.0V定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業

    シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 8GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付

    共立電子産業
    45,980税込50,578
    1セット
    当日出荷
    Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!。シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】。Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、。インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、。慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が。インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B。・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)。【特長】。CPU。Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリ。Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)。従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)。Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力。Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケース。Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェース。Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源。Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
    仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)本体8GB版最大消費電力(W)約15メモリー(LPDDR4)8GB使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)ビデオ出力数4K:2
  • シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 4GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業

    シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 4GB / Raspberry Pi OS インストール済みSD付

    共立電子産業
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    Raspberry Pi 4 本体と最新OSを書き込んだSDカードのセットです。シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model B”が登場しました!。シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。Wi-Fi、Bluetoothは日本国内において、使用する際に必要な技適取得済です。SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」がインストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。【SDカードの製品概要】。Raspberry Piの最新OSを書き込んだSDカードです。Raspberry PiにOSをインストールする、それだけで別途PCやソフトウェア等が必要であったり、。インストールに多少の時間が掛かるなど、Raspberry Piがスタートアップするまでの過程は、。慣れない方だと意外と大変な作業となります。本製品は、SDカード(microSD)にあらかじめ最新のOS「Raspberry Pi OS (32-bit) with Desktop and Recommended Software」が。インストール済みなので、Raspberry Piに本製品を差し込むだけで、すぐにOSが起動します。スタートアップ作業のわずらわしい手間から開放されます。【セット内容】。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspberry Pi 4 Model B。・microSDHCカード 32GB(SD変換アダプタ付/Raspberry Pi OS インストール済み)。【特長】。CPU。Raspberry Pi 4 Model BのCPUコアはARM Cortex-A53からCortex-A72に変更になり、クロックあたりの処理性能が向上しています。また、動作クロックも1.4GHzから1.5GHzに高速化されています。大半のプログラムはそのまま実行できます。メモリ。Raspberry Pi 4 Model Bでは、搭載メインメモリが旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+/Bと同等の1GBのほか、2GB/4GB/8GBに拡張されたバージョンが追加されました。Ethernet(有線LAN)。従来のRaspberry Pi 3 Model B+では、Gigabit Ethernet対応のLANコントローラがUSB2.0経由で接続されていたため、理論上の最大転送速度が300Mbpsに制限されていましたが、Raspberry Pi 4 Model Bではコントローラと接続インターフェースの変更により、更に高速な転送が行えるようになりました。Bluetooth(近距離無線通信)。Raspberry Pi 4 Model Bでは、新たにBluetoothバージョン5.0の規格に対応し、通信速度と通信距離が改善しています。HDMIビデオ出力。Raspberry Pi 4 Model Bでは、SoCのグラフィックス性能の強化により、新たに4K (3,840×2,160) 解像度で60フレーム/秒のHDMIビデオ出力に対応しました。また、HDMIコネクタを2個搭載し、2画面出力が可能になりました。コネクタ形状は、フルサイズHDMI (Type A) から Micro HDMI (Type D) に変更されています。ケース。Raspberry Pi 4 Model Bは従来のモデルB系と同等の基板サイズとなっていますが、コネクタの種類や配置に変更があるため、ケースの構造によっては従来モデル用の製品を使用できない可能性があります。内部インターフェース。Raspberry Pi 4 Model BのGPIOピンヘッダ、CSIカメラポート、DSIビデオポートなどの内部インターフェースは、Pi 3/2/B+から変更がありません。電源。Raspberry Pi 4 Model Bでは、電源入力コネクタがUSB Type B Micro(マイクロUSB)からType Cに変更となりました。また、性能の向上に伴い消費電力が増加したため、3A出力可能な電源の使用が推奨されています。
    仕様●GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ・GPIO×26 3.3V 16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V(使用電源に依存) 3.3V 50mA(GPIOとの総和)●GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core●SoC:Broadcom BCM2711●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)●カメラインターフェイス:CSIサイズ56(W)×85(D)×17(H)mm出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2・コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力:Φ3.5mm 4極ジャック・ディスプレイ インターフェイス DSI電源5V 3A (USB Type C)本体4GB版最大消費電力(W)約15メモリー(LPDDR4):4GB使用CPU64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(USB3.0)+2(USB2.0)Bluetooth5.0/BLEWi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドオーディオ出力・ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック・HDMI:ビデオ出力と共有・I2SピンヘッダストレージmicroSDメモリーカード(SDIO)ビデオ出力数4K×2:2
  • Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-0010BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-0010BLF

    AMPHENOL
    959税込1,055
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 72309-8034BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 72309-8034BLF

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数2材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス 表面実装 10103592-0001LF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス 表面実装 10103592-0001LF

    AMPHENOL
    129,800税込142,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能
    定格電圧(V)100定格電流(A)1.8材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-1011BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-1011BLF

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 87583-2010BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 87583-2010BLF

    AMPHENOL
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • RS PRO USBコネクタ A to A, メス to オス ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO USBコネクタ A to A, メス to オス ケーブルマウント

    RS PRO
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro USB アイソレータRS Pro USB アイソレータは、 USB 2.0 の入出力接続タイプで、速度は 12 Mbaud です。このアイソレータは全速 USB バスからガルバニック絶縁するため、接続デバイスを最大 4 kV の干渉、放電、及び過電圧から安全に保護します。動作電圧は 5 V dc 、動作電流は 250 mA で、アイソレータの寸法は 50 x 24 x 14 mm ( W x H x D )です。使用するためにドライバをインストールする必要はありません。特長と利点 入力および出力レートは 12 Mb 使用温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 保管温度範囲: -10 ° C ~ 85 ° C ESD : 15 kV 絶縁耐力:入力と出力間で 1 分間に 4 kV ac認定 CAT III ( 600 V UL 94 V-0 認定
    仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = ケーブルマウントUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 1定格電圧 = 直流5V動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール実装 73725-0110BLF AMPHENOL

    Amphenol FCI USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール実装 73725-0110BLF

    AMPHENOL
    4,798税込5,278
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業

    Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー

    共立電子産業
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB /。 ※4GB版と8GB版がございます 。・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / 。・MicroHDMI Cable 。・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
    本体4GB版
  • タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    249,800税込274,780
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
  • Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業

    Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー

    共立電子産業
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB /。 ※4GB版と8GB版がございます 。・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / 。・MicroHDMI Cable。・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
    本体8GB版
  • Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ 共立電子産業

    Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ

    共立電子産業
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]の特別セットをご用意!。SDカードや電源・HDMIケーブルなど、最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。セットのACアダプタは、USB Power Delivery 2.0規格対応品です(Raspberry Pi 4では5V 3A出力)。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB4GB版 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / RASPi4-SDST。・ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 / WA-U05300S。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W。・MicroHDMI Cable
    本体4GB版
  • SiO-X3 SUS(エスユーエス)

    SiO-X3

    SUS(エスユーエス)
    54,660税込60,126
    1個
    当日出荷
    従来のSiOによるIO制御に加え、各種測定器からの数値データ取得やバーコードリーダーのデータ取得、SDカードでのログ保存などの機能を搭載。幅広いシーンでご活用いただけます。microSDカードへのログ保存が可能。RS-232Cを使用した各種計測機との通信が可能。計測結果を比較演算できます。USBのバーコードリーダと接続し、文字列の比較が可能。専用タッチパネルの接続が可能。
    出力16点入力16点通信方式RS-232C、Ethernet、USBバーコードリーダコネクタe-CONRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSD
  • Arduino Uno Rev3 Arduino

    Arduino Uno Rev3

    Arduino(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
    種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力6動作電圧7~12V
  • M5Stack CoreS3 SE M5Stack

    M5Stack CoreS3 SE

    M5Stack
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    ESP32S3を搭載し16MBのフラッシュメモリ、8MBのPSRAM(疑似SRAM)、2.4 GHz Wi-Fiを利用可能 スピーカ、デュアルマイク搭載 静電容量式タッチスクリーン搭載(高強度ガラスパネルで画面保護) OTG(On-The-Go)、CDC(Communications Device Class)機能を利用可能 外部USBデバイスの利用や本体ファームウェア書き換えが可能 micro SD(TFカード)スロット搭載 電源管理IC AXP2101で低消費電力設計 1セルのリチウムイオン電池(別売)で持ち歩き可能 Arduino、UIFlowによる開発が可能
    仕様【RTC(リアルタイムクロック)IC】BM8563【電源管理IC】AXP2101寸法(mm)54×54×15.5質量(g)38.4消費電力【バッテリー駆動時】スタンバイモード:DC4.2V/104.64μA、通常動作時:DC4.2V/109.67mA【USB電源供給】通常動作時:DC5V/166.27mA最大出力【Groveコネクタ】DC4.2V/940mA(バッテリ駆動)、DC5V/680mA(USB駆動)インターフェース1×USB Type-Cポート(OTG/CDCサポート)、1×Groveポート(I2C)、1×micro SDカード(TFカード)スロット(最大16GBまで対応)、2×プッシュスイッチ、1×M-BUSメモリー【フラッシュ】16MB【PSRAM(疑似SRAM)】8MBディスプレイ2.0インチIPS液晶(解像度:320×240)、静電容量式タッチパネルオーディオアンプ:AW88298(1W 16ビット I2Sパワーアンプ)、1Wスピーカー、オーディオデコーダ:ES7210(デュアルマイク入力)
  • FX5S CPUユニット 三菱電機

    FX5S CPUユニット

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V電源容量(mA)400許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します入出力制御方式(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下停電保持機能最大5Kワード保持方法大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
  • プログラマブル表示器 GP4000シリーズ スタンダードタイプ PFXGPシリーズ シュナイダーエレクトリック

    プログラマブル表示器 GP4000シリーズ スタンダードタイプ PFXGPシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷
    GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
    定格電圧(V)AC100~240タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式モデルスタンダードモデルメモリ容量(MB)【アプリケーション】32
  • 三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド

    三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ

    ダイヤトレンド
    74,800税込82,280
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
    ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
  • 表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    91,980税込101,178
    1台ほか
    3日以内出荷から93日以内出荷
    GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。 さらに、軽量化で操作性も向上しました。 【サイズ】 5.7型 【I/F】COM | LAN | USB | SD 【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単 【特長2】軽量化により操作性向上
  • SunFounder Pironman 5 - Raspberry Pi 5専用多機能ケース SunFounder

    SunFounder Pironman 5 - Raspberry Pi 5専用多機能ケース

    SunFounder
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    Pironman 5は、Raspberry Pi 5(ラズパイ5)専用に設計された多機能エンクロージャーの組立キットです。まるでゲーミングデスクトップPCをミニチュア化したようなフォルムで、見た目の華やかさとRaspberry Pi 5の拡張性を両立したデザインとなっています。純正アクティブクーラーより大型のサイドフロー型クーラーとRGBケースファンを内蔵し、冷却性能を高めています。SSDやAIアクセラレータ等のM.2拡張ボードを内蔵可能。ラズパイ5の基板上SDカードスロットやGPIOヘッダーもケースの外からアクセスできます。専用ソフトウェアによる情報表示に対応したOLEDディスプレイや電源スイッチも搭載し、PCとしての使いやすさも抜群。ラズパイ5による各種実験やプロジェクトに幅広く対応できます。外部ポート。・USB 2.0×2、USB 3.0×2、1Gbit Ethernet (Raspberry Pi 5 オンボード)。・中継基板を経由してMicroSDカードスロット、GPIOヘッダー、HDMI×2(標準サイズ)にアクセス可能
    対応機種Raspberry Pi 5(別売)機構冷却:サイドフロー型クーラーインターフェース拡張:PCIe 2.0 M.2コネクタ×1(2230/2242/2260/2280サイズ、M-Key、各種NVMe SSDおよびHailo-8Lアクセラレータに対応/別売)ディスプレイ0.96型 OLEDディスプレイ(CPU・RAM・ディスク使用率/温度/IPアドレス等の情報表示)
  • GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品) 三菱電機

    GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品)

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
    仕様●パネルカット寸法:153(W)×121(H)mm●使用標高:2000m以下●使用雰囲気:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)●内蔵時計精度:±90秒/月(周囲温度25℃)●汚染度:2以下●登録可能最大画面数:4096画面●表示サイズ:115.2(W)×86.4(H)mm●許容瞬停時間:10ms以内●質量(取付け金具を除く):1.0kg●適合締付トルク(端子台端子ネジ):0.5~0.8N・m取付標準保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X消費電力(W)最大負荷時:30以下、本体単体:7、本体単体(バックライト消灯時):5耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 350 V 1分間電源電圧(V)DC24(+25%、-20%)発光色2色(青色、橙色)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×139×60冷却方式自冷バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃)表示色65536色解像度VGA: 640×480 ドット使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下)保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと突入電流(A)69以下(1ms、周囲温度25℃、最大負荷時)設置場所制御盤内耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2画面サイズ5.7型色(パネル)適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3Aキーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上適合電線サイズ0.75~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応表示デバイスTFTカラー液晶接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角)同時押し点数最大2点タッチパネル方式アナログ抵抗膜式内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1chバックライトLED(交換不可)、白輝度調整32段階調整耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回)オーバーボルテージカテゴリII以下ノイズ耐量ノイズ電圧500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):80、書き込み回数10万回
  • Mega2560 Rev3 Arduino

    Mega2560 Rev3

    Arduino(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    Arduino MEGA2560のRevision 3(R3)。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。UNO R3と同様にRESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。メインチップはAVR(ATmega2560)を使用。デジタル入出力は54ピン。
    種類工作キットメモリー(フラッシュ)256K仕様メインチップ:ATmega2560、デジタルI/Oピン:54 (14PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力16動作電圧7~12V
  • Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット 共立電子産業

    Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット

    共立電子産業
    33,980税込37,378
    1セット
    欠品中
    シングルボードコンピュータ”Raspberry Pi 5”本体と、公式アクティブクーラー(冷却用ファン)、オリジナルアクリルベース、公式OS「Raspberry Pi OS 」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。【セット内容】。・Raspberry Pi 5 / 4GB (SC1111)。・Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー (SC1148)。・共立プロダクツ Raspberry Pi 5 Model B用シンプルアクリルベース (KP-SB616)。・Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)
    仕様●RAM:LPDDR4X-4267 4GB●SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0●イーサネット:最大1000Mbps RJ45ソケット×1出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカード SDR104モード対応USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品) 三菱電機

    GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品)

    三菱電機
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応し、GOT2000のすべての機能が使用できます。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
    取付標準保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 1500 V 1分間電源電圧(V)AC100~240(+10%、-15%)発光色2色(青色、橙色)冷却方式自冷バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃)表示色65536色使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下)保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと設置場所制御盤内耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2色(パネル)適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3Aキーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上適合電線サイズ0.75~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応表示デバイスTFTカラー液晶接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと同時押し点数最大2点タッチパネル方式アナログ抵抗膜式内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1chバックライトLED(交換不可)、白輝度調整32段階調整耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回)オーバーボルテージカテゴリII以下ノイズ耐量ノイズ電圧1500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):57、動作用メモリ(RAM):256、書き込み回数10万回
  • M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4) M5Stack

    M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4)

    M5Stack
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    デュアルコアのESP32-P4を搭載 ワイヤレスモジュールとしてESP32-C6を搭載 Wi-Fi 6に対応 3Dアンテナを内蔵し、MMCX外部アンテナポートも用意 5インチIPS TFTディスプレイを搭載 GT911によりマルチタッチに対応 2Mピクセルカメラ(SC2396)を搭載 USB-A(ホスト)とUSB-C(OTG)接続に対応 RS-485インターフェース Grove/M5BUS拡張 microSDカードスロット STAMP拡張パッド オーディオコーデック(ES388) AECデュアルマイクロフォン(ES7210) 1Wスピーカー+3.5mmジャック 6軸センサ(BMI270)を搭載 リアルタイムクロック(RX8130CE)を搭載 リセット/ブートボタン、電源ボタン UNC 1/4-20三脚固定ナット 開発環境:ESP-IDF
    用途スマートホームコントローラ、リモート監視システム、IoTデバイス開発、産業オートメーション仕様GT911 マルチタッチコントローラ(I 2 C)【RTC】RX8130CEリアルタイムクロック(インタラプトウェイクアップ)付属品1.25-6P シングルエンドターミナルワイヤ ×1寸法(mm)128×80×12質量(g)124電源【監視】INA226(バス電流/電圧監視)センサー【モーション】6軸センサ(加速度+ジャイロ)BMI270(インタラプトウェイクアップ)マイクロフォン部デュアルマイクシステム(AECエコーキャンセル)インターフェース【拡張】Grove、M5BUS、GPIO_EXTヘッダバッテリー【別売】2S NP-F550 互換 リムーバブルリチウムイオン電池 (7.4V、2000mAh、14.8Wh)メモリー【PSRAM】32MBディスプレイ5インチ IPS TFT(1280×720)フラッシュ16MB使用CPU【メインコントローラSoC】ESP32-P4NRW32(RISC-V 32ビット、HPデュアルコア400MHz + LPシングルコア40MHz)【ワイヤレスモジュールSoC】ESP32-C6-MINI-1U(Wi-Fi 6@2.4GHz/Thread/ZigBee対応)パッド【拡張】STAMPパッド(Cat.M/NB-IoT/LoRaWANモジュール対応)スピーカー1W @8Ω NS4150B充電方式IP2626充電コントローラアンテナ内蔵3Dアンテナ/MMCX外部アンテナポートUSBポートUSB-A(ホスト)、USB-C(USB 2.0 OTG)ポート【RS485】SIT3088(終端抵抗120Ω切り替え)カメラ仕様SC2356@2MP(1600×1200) MIPI-CSIインターフェースジャック径(Φmm)【ヘッドフォン】3.5ストレージ【拡張】microSDカードスロットボタン仕様【リセット/ブートボタン】リセット/書き込み用シングルボタンオーディオES8388コーデック、ES7210 AECフロントエンド
  • Comms Kit-79values 95 Comp WR-COM WR-CRD WURTH ELEKTRONIK

    Comms Kit-79values 95 Comp WR-COM WR-CRD

    WURTH ELEKTRONIK
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 通信キットには、USB コネクタ、HDMI コネクタ、SIM カードコネクタ、SD カードコネクタ、ケーブルコネクタ、基板コネクタが含まれています。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:HDMI 、基板コネクタ、SIM カード、USB●コード番号:230-2903アズワン品番65-7568-53
  • PLC FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 CPUユニット

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、。RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出。力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可。能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシ。ステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも。絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意。※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器