カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(13)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(24)
        • 産業用PC用品(3)
        • 電子部品(オンボード)(80)
        • 検出・センサ(19)
        • 制御機器・PLC・リレー(6)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(4)
        • 通信(制御機器)(4)
        • 電源(制御機器)(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「t5 led」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
161件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCC, LEDレンズ, LED用 VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)

    VCC, LEDレンズ, LED用

    VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)LED使用数(個)(1レンズあたり)1
  • Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED

    KINGBRIGHT
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1袋(500個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO LED電球 RS PRO

    RS PRO LED電球

    RS PRO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 890Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) VISHAY

    Vishay 890Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)

    VISHAY(2件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ピーク波長:890nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射束:50mW●放射強度:180mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:44°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 x 8.7mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Vishay TSHFシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHFシリーズはスルーホール赤外線(IR) LEDで、GaAlAsダブルヘテロ(DH)技術を採用しています。無色透明のプラスチック製パッケージに収納されています。最適な用途には、赤外線リモコン、空間データ伝送があります。. ピーク波長: 890 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 T-1 3/4 (5 mm)フォームパッケージ スタンドオフリードオプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • JKL Components LED電球 JKL COMPONENTS

    JKL Components LED電球

    JKL COMPONENTS(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED

    KINGBRIGHT(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Kingbright 可視光LED Round KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED Round

    KINGBRIGHT
    ¥299税込¥329
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • VCC VAOL シリーズ 紫外線 LED VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)

    VCC VAOL シリーズ 紫外線 LED

    VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 円形基板のLEDライトキット エレキット

    円形基板のLEDライトキット

    エレキット
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    コンパクトで組み込みに便利!。LED14個を配置した円形のLED基板です。別売のドーナツ形基板(LK-ST5)の穴にピッタリのサイズで接続して大きな円にすることも可能です。別売のLK-ST4やLK-ST7と接続して、内側6個と外側8個のLEDのON/OFFをそれぞれ別に制御可能です。
    電源(V)3.5~5消費電流(mA)70基板寸法(mm)Φ25
  • Lite-On 可視光LED LITE-ON

    Lite-On 可視光LED

    LITE-ON
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Ansmann T50F LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann T50F LED懐中電灯

    ANSMANN
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)92形状スポットライト色黒質量(g)60(バッテリを含む)タイプ【ビーム】LED材質(ケース)アルミニウムバッテリー単三電池1本バッテリー数1RoHS指令(10物質対応)対応モデルT50F電球の種類LED
  • Vishay 850nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) VISHAY

    Vishay 850nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)

    VISHAY
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様ピーク波長 = 850nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 50mW放射強度 = 180mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 36°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHGスルーホール赤外線(IR) LEDファミリです。このファミリは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収容されています。TSHGは、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。また、ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高放射出力及び高速出力を実現しています。 TSHG赤外線発光ダイオードファミリに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG赤外線LEDの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 5セグメント LED ライトバー KINGBRIGHT

    Kingbright 5セグメント LED ライトバー

    KINGBRIGHT
    ¥649税込¥714
    1個
    翌々日出荷
    仕様ディスプレイタイプ:ライトバー 、 LED色:緑 、 セグメント数:5 、 主波長:568 nm 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸奥行き:8.5mm 、 光度:2.4 mcd 、 表面色:黒 、 電力消失:62.5mW 、 動作温度 Min:-40℃ 、 5セグメントの棒グラフアレイ、Kingbright. このKingbright製の棒グラフアレイは5つのセグメントを備えています。 これらのスルーホール棒グラフアレイには、多様なカラーオプションを用意しています。 標準の設定では、黒色の背景に白色のセグメントが表示されるので、高いコントラスト比が実現します。 5セグメントの棒グラフアレイに適した用途には、レベルインジケータがあります。. 5セグメントの棒グラフアレイの特長: セグメント寸法: 5 x 1.25 mm 低電流動作 機械的に頑丈な構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 940nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) VISHAY

    Vishay 940nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 40mW放射強度 = 170mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. TSAL赤外線エミッタの特長: スルーホールプラスチックパッケージ T-1 (3 mm)パッケージ及びT-1 3/4 (5 mm)パッケージ 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 低順方向電圧 高速 さまざまなピーク波長 各種ビーム角度RoHS指令(10物質対応)対応
  • Red diffused LED BROADCOM

    Red diffused LED

    BROADCOM
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
  • LEDスペーサ Richco RICHCO

    LEDスペーサ Richco

    RICHCO
    ¥559~税込¥615~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • LEDホルダ Bivar BIVAR

    LEDホルダ Bivar

    BIVAR
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • LEDホルダ Keystone KEYSTONE[制御機器]

    LEDホルダ Keystone

    KEYSTONE[制御機器]
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Yellow diffused LED BROADCOM

    Yellow diffused LED

    BROADCOM
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キングブライト 基板用LED表示灯 KINGBRIGHT

    キングブライト 基板用LED表示灯

    KINGBRIGHT
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(20個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • オスラム 950Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 950Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED(5mm・白・超高輝度) Yellow Stone

    LED(5mm・白・超高輝度)

    Yellow Stone
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    低消費電力 優れた製品品質と信頼性 鉛フリーデバイス 電子標識信号、 バックライト、 汎用インジケータなどに
    直径(Φ)5定格電圧(V)5発光色ホワイト定格電流(mA)30光度(mcd)27000保管温度範囲(℃)-40~+85指向性15°ボディーカラーウォータークリア動作温度範囲(℃)-40~+85
  • LEDソケット JKL Components JKL COMPONENTS

    LEDソケット JKL Components

    JKL COMPONENTS
    ¥849税込¥934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様直径:9.5mm●併用可能製品:5 mm (T-1 3/4)ウェッジベースLED●レンズ数:2●JKL LEDランプソケット. JKL Components製のランプホルダ及びソケット製品は車載タイプのLEDランプ向けに設計されています。 これらの製品は、交換用のLEDランプ用途に適しています。 このシリーズのソケットには、ウェッジベース、2ピン、G-4、及びねじベースが含まれます。 基板スルーホール又はワイヤ取り付けオプションを用意しており、さまざまな交換用途に適した多様なソケットが揃っています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JKL Components 可視光LED JKL COMPONENTS

    JKL Components 可視光LED

    JKL COMPONENTS
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • LED積層灯 日恵製作所

    LED積層灯

    日恵製作所
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    9日以内出荷
  • Marl 基板用LED表示灯 MARL

    Marl 基板用LED表示灯

    MARL
    ¥139~税込¥153~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ΦフルカラーLED(赤/青/緑 カソードコモン) INOLUX

    5ΦフルカラーLED(赤/青/緑 カソードコモン)

    INOLUX
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    レンズサイズ5Φ径のフルカラーLED、共通カソード端子
    色赤、緑、青(R/G/B)高さ(mm)(最大)8.90シリーズHV-5RGBXXレンズ形状ドーム状トップ付き丸型構成共通カソードピーク波長(nm)632(赤)、520(緑)、470(青)波長(nm)ドミナント/624(赤)、525(緑)、470(青)レンズサイズ(mm)5、T-1 3/4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール順方向電圧(V)2(赤)、3.4(緑)、3.4(青)テスト電流(mA)20(赤)、 20(緑)、 20(青)
  • チップLED順送り点滅キット エレキット

    チップLED順送り点滅キット

    エレキット
    ¥899税込¥989
    1個
    9日以内出荷
    コンパクトで組み込みに便利!。4つのLEDの動作を流れるウィンカー動作と残光付き順送り点灯動作の2つのモードから選んで組み立てます。点滅間隔は0.5秒から2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。チップ形の抵抗、LEDに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗のはんだ付けに挑戦できます。
    電源(V)3.5~5消費電流(mA)10点灯方式約0.5~2秒基板寸法(mm)30×30
  • Cree 可視光LED C513A-WSS シリーズ スルーホール実装 3.2 V CREE

    Cree 可視光LED C513A-WSS シリーズ スルーホール実装 3.2 V

    CREE
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(25個)
    当日出荷
    寸法(mm)5×7.6レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2光度(cd)7.5RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)55実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)3.2
  • ダイアライト 基板用LED表示灯 DIALIGHT

    ダイアライト 基板用LED表示灯

    DIALIGHT
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Green diffused LED,HLMP1790 2mA BROADCOM

    Green diffused LED,HLMP1790 2mA

    BROADCOM
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1セット(2000個)ほか
    7日以内出荷
    仕様Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-4700、HLMP-4719、HLMP-4740、HLMP-1700、HLMP-1719、HLMP-1790の各シリーズは、低電流LEDランプです。 各シリーズには、T-1 3/4 (5 mm)及びT-1 (3 mm)の両方の標準パッケージが用意されています。 このファミリの着色拡散LEDランプは、低電力で高い効率を発揮するデバイスです。 各LEDランプは、特別に低DC電流動作用に対応した設計になっています。 また、TTL出力電流レベルでも一定の輝度が得られます。 このLED製品に最適な用途には、低電力DC回路、通信インジケータ、ポータブル機器やキーボードのインジケータなどがあります。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LEDの特長- 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS互換 - TTL互換 - 広い視野角 - 3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor 880Nm 赤外線LED ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 880Nm 赤外線LED

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 可視光LED Solid State Lamp KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED Solid State Lamp

    KINGBRIGHT
    ¥47,980税込¥52,778
    1袋(500個)
    7日以内出荷
  • チップLED交互に点滅キット エレキット

    チップLED交互に点滅キット

    エレキット
    ¥599税込¥659
    1個
    9日以内出荷
    コンパクトで組み込みに便利!。チップ形の抵抗、LED、コンデンサ、トランジスタでつくる定番のLED点滅回路です。基板上に用意してあるジャンパーを使って点滅スピードを少しだけ速くすることもできます。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。
    電源(V)3.5~5消費電流(mA)10点滅約0.2 ~ 0.4秒 ( 4.5V時 )基板寸法(mm)30×20点灯方法マルチバイブレータ式
  • 5mm low profile yellow LED lens mount Visual

    5mm low profile yellow LED lens mount

    Visual
    ¥779税込¥857
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LEDパッケージサイズ:5mm (T-1 3/4)●パネル上の高さ:1.78mm高さ(mm)10.92シリーズCLB 300RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品スルーホールLED
  • LED(3mm・赤・高輝度・集光・2.0V・2000mcd) Yellow Stone

    LED(3mm・赤・高輝度・集光・2.0V・2000mcd)

    Yellow Stone
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    材質AlGalnP色赤電圧(V)【標準】2【逆方向】5直径(Φ)3温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒レンズ透明保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)60動作温度範囲(℃)-40~+85順方向電流(mA)25~60
  • LED(3mm 青 高輝度 集光 2.9V 4500mcd) Yellow Stone

    LED(3mm 青 高輝度 集光 2.9V 4500mcd)

    Yellow Stone
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mm 低消費電力 優れた品質と信頼性 鉛フリー
    その他【スペクトル半値幅 Δλ】22nm / 電流:【逆方向 IR】10μA電圧(V)【順方向】2.9温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒波長(nm)【ドミナントλd】470【ピークλP】465電流(mA)【ピーク順方向 IFP】100消費電力(mW)【PD】100動作温度(℃)【Topr】-40~+85保管温度範囲(℃)(Tstg)-40~+100順方向電流(mA)30最大逆電圧(V)5
  • LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色) 日恵製作所

    LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色)

    日恵製作所
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
    業界唯一の回転動作。業界初のプリズムを使った高級積層表示灯。積層灯で回転動作は業界唯一で,プリズムを使用(業界初)することにより360°の視野で高輝度発光します。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式にはアルミ台座、側面ブラケット、ポールカプラが選べます。 ブザー音は2種。
    外径(Φmm)49.8光源LED
  • チップLED調光・点滅キット エレキット

    チップLED調光・点滅キット

    エレキット
    ¥899税込¥989
    1個
    10日以内出荷
    コンパクトで組み込みに便利!。1ピカッピカッと点滅2ジワーっと点滅3調光4切れかけ電球風のランダム点灯の4つのモードから1つをジャンパーの設定で選びます。点滅間隔を0.5~2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで2個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。
    電源(V)3.5~5消費電流(mA)6点灯方式約0.5~2秒基板寸法(mm)30×20

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器