絞り込み
消費電力(W)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 作業灯

2,452件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ 日動工業

    LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ

    日動工業
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    LEDコネクトラインの延長に!。片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)の延長ラインです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径は20mm(低温時でも20mm)で、全長50mまで延長が可能です。セット商品に同梱されているLEDラインと同じ物です。
    用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光5mラインのみ 日動工業

    LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光5mラインのみ

    日動工業
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    LEDコネクトラインの延長に!。片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R5LA-Wの延長ライン5mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R5LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
    用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコン質量(kg)0.8タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)5m/64、10m/117、20m/209、30m/284、40m/346、50m/398定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】5テープ長さ(m)5定格電流(A)0.69保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)101.5設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83連動可能台数10本(50mまで)定格光束(Lm)6500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き) OKACHO

    スタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き)

    OKACHO
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    現場作業での手袋を装着した状態で使用しやすいデザインの充電式LED投光器です。懐中電灯の他に両翼800ルーメンのLED投光器、赤色点滅ハザードライトまで形状を変化させ自由自在に光を操れます。本体裏面3カ所にネオジウム磁石を配し、車のボディはもちろん現場で鉄骨や扉に固定して、任意の角度を付けつつ照射可能です。赤色点滅ハザードライトはスタンド形状で立てての使用、あるいはマグネットでボディに固定しての使用が可能です。緊急脱出用レスキューハンマーを付属して車載用としての存在を高めています。
    用途車載用LED投光器。夕暮れ~深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる単独での現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。事故や故障の際に使用可能な緊急脱出用レスキューハンマー付属。付属品LED本体、USB充電器、レスキューハンマー(付属ネジ)、充電ケーブル(USB-A-C)、シガーソケット材質ABS、PC、Li-ion質量(g)660消費電力(W)8寸法(幅W×高さH)(mm)285×222(広げた場合)充電時間(時間)約4充電方式USB充電(USB-C)マグネット明るさ(Lm)800(両面点灯時)、20(懐中電灯として使用時)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)両面使用:約4、片面使用:約8、懐中電灯使用:約20、赤色非常灯:約48エコロジー商品省エネ
  • ハンガーフック DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ハンガーフック

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    適合LEDパランドル(スリムタイプ) PDL-10,PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,PDL-50,PDL-50J・LEDパランドル(スリム乳白タイプ) PDL-30M,PDL-30MJ・LEDパランドル(Vフリースリムタイプ) PDL-VF15,PDL-VF30,PDL-VF30J,PDL-VF50,PDL-VF50J材質ステンレス寸法(mm)180×80×20質量(g)84フックあり入数(個)●2入(割りピン×2付属)
  • LEDパランドル(Vフリースリムタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDパランドル(Vフリースリムタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1500lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。内部の熱を放出する換気弁付き
    用途・屋外での工事現場、食品工場、。 医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、。 酪農施設、イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ABS寸法(mm)600×45×45パイプ:透明質量(g)800周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)15全光束(Lm)1500平均演色評価数(Ra)Ra>80対応【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.15力率0.85以上使用環境条件-10~40、常湿85%以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)140電球の種類LEDIP等級屋外用:IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)電源:0.75×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト TAKAGI(高儀)

    LEDクリップライト

    TAKAGI(高儀)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    連結コンセント付 照射角度は自由に調整可能 ラジオに雑音が入りにくい低ノイズ仕様
    用途夜間・暗い場所での作業に質量(g)1382温度範囲(℃)【充電】10~35定格電圧(V)AC100能力【最大グリップ】パイプ:約Φ48/角材:厚さ約40コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)48全光束(Lm)約5200使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間エリアライト/約3~8(HIGH~LOW)トップライト/約5時間設置場所屋内・屋外電球の種類LED連結可否エコロジー商品省エネ
  • 作業用LEDクリップライト TAKAGI(高儀)

    作業用LEDクリップライト

    TAKAGI(高儀)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    頑丈なスチール製クリップ。周囲全方向を照らす360°タイプ。ラジオに雑音が入りにくいLED照明器具:低ノイズ仕様。本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
    用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に質量(g)1400定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約5定格電流(A)0.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)35全光束(Lm)約3300取付寸法(mm)角材:厚さ約40/丸棒(単管):Φ49色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65設置場所屋外電球の種類LED発光方式全方向
  • LED投光器 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED投光器

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×355×55周波数50/60Hz色温度(K)5000光源色昼白色防水性あり(IP66相当)演色指数(Ra)70エコロジー商品省エネ
  • XBランプ(キセノンランプ) アドバンテージキセノン用 10個入 TOKISTAR

    XBランプ(キセノンランプ) アドバンテージキセノン用 10個入

    TOKISTAR
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    定格電圧(V)AC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • CLEDランプ(LED) ケーブルライト用(0.2W) 10個入 TOKISTAR

    CLEDランプ(LED) ケーブルライト用(0.2W) 10個入

    TOKISTAR
    7,298税込8,028
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    消費電力(W)0.2/灯定格電圧(V)DC8RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDケイ・ライト用オプション ハタヤリミテッド

    LEDケイ・ライト用オプション

    ハタヤリミテッド
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ケイ・ライト、ケイ・ライトプラスのオプションパーツです。LEDケイライト用のオプションパーツです。
    トラスコ品番754-7668適合機種ケイ・ライト用品名バイス付アームセット
  • 充電式LED投光器 LWK-SSS ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWK-SSS

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属。連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
    用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シートトラスコ品番419-0377材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製幅(mm)245高さ(mm)230奥行(mm)87消費電力(W)20(LED照明装置)(100V)保護等級IP65本体寸法(mm)奥行87本体寸法(mm)高さ230本体寸法(mm)幅245充電時間(時間)6配光角度(°)90明るさ(Lm)2500点灯時間8最大点灯時間8エコロジー商品省エネ
  • LEDタフライト SL-TGH型 LAMP(スガツネ工業)

    LEDタフライト SL-TGH型

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・耐高圧・高温水(IP69K)、防油・防水・防塵(IP67F)仕様です。・特殊フッ素ゴムを使用しているため、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。・本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくいです。・必要な光量や照射範囲に合わせて3タイプ(広角タイプ、中角タイプ、挟角タイプ)の中からお選びいただけます。・照射方向を調節する金具もあります。・放熱のため、本製品の裏側を必ず金属面に接触させて取りつけてください(鉄:60000mm┣sup┫2┣/sup┫以上)。また、周囲に10mm以上のすき間を設けてください。・発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。・アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用はお避けください。 ・本体が金属に接触した状態で電解液がかかるような場所 ・酸、アルカリ雰囲気の場所
    質量(g)450定格消費電力(W)12.5定格入力電圧(V)24発光色昼白色色温度(K)5000
  • ランプガード 共和化学工業所

    ランプガード

    共和化学工業所
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    電球を保護します
    材質ポリカーボネート
  • ディスクボール100W 収納ケース付 日動工業

    ディスクボール100W 収納ケース付

    日動工業
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付、収納ケース付セット内容灯具:L100W-JB-50K/ケース:L-AB-PBOX材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)6.5(灯具:5.3/ケース:1.2)タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)灯具:W265×D265×H467/収納ケース:W349×D311×H492入力電圧範囲(V)AC90~125演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200比較水銀灯400Wクラス
  • ディスクボール100W 日動工業

    ディスクボール100W

    日動工業
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)5.3タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)W265×D265×H467使用場所屋内、屋外入力電圧範囲(V)AC90~125演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200電球の種類LED比較水銀灯400Wクラス
  • MTO DC12V 専用部品 接続アダプター3Pセット MTO

    MTO DC12V 専用部品 接続アダプター3Pセット

    MTO
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 パネル光源ユニット70C24:C96W 昼光色 MTO

    MTO DC12V 専用部品 パネル光源ユニット70C24:C96W 昼光色

    MTO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    イエロー
  • MTO DC12V 専用部品 多角度調整アダプター MTO

    MTO DC12V 専用部品 多角度調整アダプター

    MTO
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 ACアダプター MTO

    MTO DC12V 専用部品 ACアダプター

    MTO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 中間、明暗、人感センサー MTO

    MTO DC12V 専用部品 中間、明暗、人感センサー

    MTO
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    DC12V専用部品
    ホワイト
  • MTO DC12V 専用部品 赤外線中間リモコン MTO

    MTO DC12V 専用部品 赤外線中間リモコン

    MTO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 可変コントロールスイッチ MTO

    MTO DC12V 専用部品 可変コントロールスイッチ

    MTO
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 オスオスコード 30cm MTO

    MTO DC12V 専用部品 オスオスコード 30cm

    MTO
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 三脚アダプター MTO

    MTO DC12V 専用部品 三脚アダプター

    MTO
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 分岐コード MTO

    MTO DC12V 専用部品 分岐コード

    MTO
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 ACアダプター 中間スイッチ付き MTO

    MTO DC12V 専用部品 ACアダプター 中間スイッチ付き

    MTO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 雲台 MTO

    MTO DC12V 専用部品 雲台

    MTO
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 雲台付きクリップ MTO

    MTO DC12V 専用部品 雲台付きクリップ

    MTO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 接続アダプターメスメス MTO

    MTO DC12V 専用部品 接続アダプターメスメス

    MTO
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 接続アダプターオスオス MTO

    MTO DC12V 専用部品 接続アダプターオスオス

    MTO
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 ハンディ三脚 MTO

    MTO DC12V 専用部品 ハンディ三脚

    MTO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 ホーン MTO

    MTO DC12V 専用部品 ホーン

    MTO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 中間人感センサー MTO

    MTO DC12V 専用部品 中間人感センサー

    MTO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 オスメスコード(3m)20AWG MTO

    MTO DC12V 専用部品 オスメスコード(3m)20AWG

    MTO
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 パネル光源ユニット70W 電球色 MTO

    MTO DC12V 専用部品 パネル光源ユニット70W 電球色

    MTO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    イエロー
  • MTO DC12V 専用部品 マグネット台座 MTO

    MTO DC12V 専用部品 マグネット台座

    MTO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 オスメスコード(30cm)22AWG MTO

    MTO DC12V 専用部品 オスメスコード(30cm)22AWG

    MTO
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 接続アダプター分岐 MTO

    MTO DC12V 専用部品 接続アダプター分岐

    MTO
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
  • MTO DC12V 専用部品 調光中間スイッチ MTO

    MTO DC12V 専用部品 調光中間スイッチ

    MTO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    DC12V専用部品
    ブラック
作業灯