カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(38)
- エスコ(304)
- オルファ(200)
- NTカッター(151)
- martor(98)
- HIT(ヒット)(77)
- ムラテックKDS(69)
- タジマツール(TJMデザイン)(59)
- Slice(スライス)(59)
- TRUSCO(57)
- ビクトリノックス(53)
- SK11(42)
- MCC(松阪鉄工所)(40)
- BAHCO(バーコ)(39)
- 土牛(36)
- KNIPEX(クニペックス)(34)
- 貝印(31)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(30)
- RS PRO(23)
- Mokuba(小山刃物製作所)(22)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
36ページ目: カッター
商品豆知識

スイスチャンプ シルバー
ビクトリノックス¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷わずか91mmのボディに、大小のブレードはもちろん、はさみからプライヤー、のこぎり、カン切り、コルクせん抜き、ルーペまで。オフィスやご家庭の引き出しが、ついいっぱいになってしまう人におすすめです。セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、ソーイングアイ(糸穴)、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック、のこぎり、うろこ落とし、はり外し、スケール(cm+inch)、つめやすり、つめそうじ、金属やすり、金属のこぎり、精密ドライバー、のみ、プライヤー、ワイヤーカッター、端子つぶし、ルーペ、メガネドライバー、プラスドライバー、ボールペン(青)質量(g)188寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×26×33
ランブラー
ビクトリノックス¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷58mmのボディに16機能をつけた多機能タイプから機能をよりシンプルにしたタイプ。 ハンドルサイズ58mmのミニシリーズの中で、シンプルな「クラシック」とシリーズ最高峰の「ミニチャンプ」の中間的存在。ハサミ、ブレード、つめやすり、マイナスドライバーなどの基本機能に加え、プラスドライバーやせん抜きを搭載。セット内容スモールブレード(小刃)、つめやすり、マイナスドライバー(小)3mm、はさみ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、せん抜き、ワイヤーストリッパー、プラスドライバー(小)(フィリップス型)質量(g)29寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×19.5×12
ミニチャンプDX
ビクトリノックス(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷58mmのボディに16機能をつけた多機能タイプから機能をよりシンプルにしたタイプ。 その名の通りハンドルサイズ58mmのミニシリーズで最高峰の16機能を備えるこだわり派モデル。セット内容スモールブレード(小刃)、つめやすり、マイナスドライバー(小)3mm、はさみ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ボールペン(ブルー)、せん抜き、ワイヤーストリッパー、プラスドライバー(小)(フィリップス型)、つめそうじ、スケール(cm+inch)、甘皮押し、クラフトブレード(レターオープナー)、オレンジピーラー、スクレーバー質量(g)44寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×20×15
レンジャーウッド55
ビクトリノックス¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ロック付きのメインブレードはアウトドアで調理する際におすすめです。 プライヤー、ハサミ、のこぎりも実用的なサイズのレンジャーシリーズはアウトドアのフィールドで頼れる相棒となります。 実用的なサイズののこぎりも装備しており、アウトドアでの頼れる相棒となります。ハンドルの一部にラバーを使ったエボグリップハンドルは使用者の手にフィットし、作業の安全性と効率性を高めます。セット内容ラージブレード(ロック付き)、カン切り、マイナスドライバー(小)、せん抜き、マイナスドライバー(大)ロック付き、ワイヤーストリッパー、のこぎり、リーマー(穴あけ)、コルクせん抜き、キーリング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×31.5×22.5
ペーパーカッター替刃867(上刃・下刃組)15.06.867用
ダーレー¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷ペーパーカッター867型用替刃(上下セット)です。用途パーパーカッター867型専用替刃ユニット(上刃・下刃組)トラスコ品番765-7048適合機種00867質量(kg)1刃角(°)65
ペーパーカッター替刃567(上刃・下刃組)66.00567用
ダーレー¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ペーパーカッター567型用替刃(上下セット)です。用途パーパーカッター567型専用替刃ユニット(上刃・下刃組)トラスコ品番765-7030適合機種00567質量(kg)1.2
ペーパーカッター替刃561(上刃・下刃組)66.00561用
ダーレー¥27,980税込¥30,7781個当日出荷ペーパーカッター561型用替刃(上下セット)です。用途パーパーカッター561型専用替刃ユニット(上刃・下刃組)トラスコ品番765-7021適合機種00561質量(g)800
ミニカッター ステン刃アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 刃部にはサビにくいステンレス合金を使用しています。 ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。トラスコ品番497-4395材質ステン刃、アルミハンドル全長(mm)215質量(g)155切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ1.6、銅線:Φ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)
タタックブレードカバー
タジマツール(TJMデザイン)¥829税込¥9121個5日以内出荷タタックナイフ専用ブレードカバー。 腰袋に入れる際にカバーがあれば安心収納。 対応:タタックナイフ・タタックナイフショート。用途タタックナイフ用ブレードカバートラスコ品番813-4970対応タタックナイフ・タタックナイフショート
タタックナイフショート
タジマツール(TJMデザイン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷電気工事用ナイフ。 叩ける貫通式の電気工用多目的ショートナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。用途電気工事用ナイフ VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用 ノミのように使用できる先端刃 ブレードはハードクロームメッキ処理 すべりにくいエラストマーグリップ 安全ロープ取り付け穴付 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップ付) バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利 ブレードカバー付トラスコ品番761-7879ブレードハードクロームメッキ処理
スモールクリッパー(斜め刃タイプ)
KEIBA¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷作業がしやすい40度角の斜刃タイプ。外すと刃部が開くハンドルロック装備付き。収納時はロックを戻すと刃部を固定可能。極細線の切断には適しません。用途切る作業にトラスコ品番760-7911材質MARUTOLOYⅠ質量(g)280寸法A(mm)210寸法D(mm)16寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)48切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 軟線3.2切断能力(Φmm) 硬線2.9バネ無しサイズ(mm)200
絶縁皮むきナイフ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥3,198~税込¥3,518~1丁当日出荷固定タイプのフックブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。質量(g)70適合規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000
絶縁ケーブルナイフ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。トラスコ品番447-0095全長(mm)180質量(g)67刃長(mm)50適合規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000
サイドキック ナイロンケース
レザーマン¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ノコギリが特長のコストパフォーマンスに優れたツールです。トラスコ品番485-5043材質その他:ステンレススチール全長(mm)97質量(g)198材質(刃)ステンレス(420HC)
コイル式オールステンストロングカッター
土牛¥4,298税込¥4,7281個当日出荷バネの交換が可能になった磨き仕様オールステンレス製ミニカッター!。バネ交換が簡単に可能で長寿命!。さびにくいオールステンレス製!。落下防止コード取付穴付!材質オールステンレス製全長(mm)210切断能力(mm)(軟鋼線)4全質量(g)約230
絶縁電工ナイフ 185mm
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷1000V絶縁 ストレートブレード 特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。 ブレード材質はステンレス。 グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。 ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。 人間工学に基づいた安全ハンドル DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。トラスコ品番447-0125長さ(mm)185質量(g)65刃長(mm)50適合規格DIN EN/IEC 60900
ボルトカッター7172-460用替刃
KNIPEX(クニペックス)¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷7172-460用替刃(取り付けネジ付き)用途7172-460用トラスコ品番446-8651材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)610
NF SSカッター携帯用ホルダー
日本ファイリング¥7,498税込¥8,2481セット(10個)9日以内出荷NF SSカッター携帯用ホルダー。トラスコ品番853-3981寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×56×63
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥12,980税込¥14,2781丁欠品中付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC900H質量(g)2210RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥7,998税込¥8,7981丁4日以内出荷付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC750H質量(g)1460RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥3,398税込¥3,7381丁翌々日出荷付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC300H質量(g)260RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)600質量(g)2800切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC48硬線)7再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881丁4日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)300質量(g)700切断能力(mm)(HRB80軟線)5(HRC48硬線)4再生紙使用マーク適合
ナイフ替刃 ステンレス
NTカッター¥259税込¥2851個(1枚)当日出荷ナイフ替刃。ステンレス刃なので、錆に強く、水洗いが可能です。刃は、前後使用可能です。適合本体VS-1P寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)101×14×1材質(刃)ステンレス質量(g/個)20色(刃)銀
NT 円切りカッター 延長スライド
NTカッター¥899税込¥9891個当日出荷NT円切りカッター「C-2500型」専用延長スライド。直径15cm~23cmの円切りが可能になります。適合本体C-2500P,eC-2500P材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)40寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)78×19×17色(本体)シルバー
NT カッター替刃セット
NTカッター¥499税込¥5491セット欠品中A型カッターナイフとミニカッティングマットのセット。A型カッターナイフ「iA-200SP(青)」とカッティングマット(10×15cm、青)のセットです。用途消しゴムはんこ作りに。雑誌の切り抜きに材質(本体)(カッター)ABS樹脂、(マット)オレフィン系樹脂質量(g)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(カッター)137×24×15、(マット)150×100×2色(本体)青
ミニカッター(ベントタイプ)
トップ工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷刃部は特殊鋼を使用し、切れ味は抜群です!全長(mm)210.5呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm)(なまし軟線)3.5アズワン品番64-3677-64RoHS指令(10物質対応)対応
POWERブラスカッター 230mm (ラウンド刃)
TSUNODA(ツノダ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷真鍮線や銅板など軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現トラスコ品番853-5087全長(mm)230質量(g)255切断能力(mm)(真鍮線)Φ5.0頭部厚(mm)11.5頭部幅(mm)34切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)19柄幅(mm)47

























![ワイヤーロープカッターWR用替刃 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906567-150415-02.jpg)

























![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)