絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: カッター

2,352件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッター替刃18mm BOSCH(ボッシュ)

    カッター替刃18mm

    BOSCH(ボッシュ)
    779税込857
    1袋
    3日以内出荷
    高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。 。市販の18mmカッターの替刃として使用いただけます。
    用途紙・布・革などの切断作業適合カッターボッシュカッター(1600A032V8)・市販の18mmカッター
  • カッター9mm6連発 BOSCH(ボッシュ)

    カッター9mm6連発

    BOSCH(ボッシュ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    自動ブレードロック機構により、作業中も刃を確実に固定。安心、安全に操作できます。 。自動リロード式ブレード交換を採用。スライド最先端で使用済みブレードを取り外し、スライドを最深部まで戻すだけで、カートリッジ内の新しいブレードが自動装填されます。刃に直接触れず、安全かつスムーズな交換が可能です。 。カートリッジリリース式スペアブレードストレージを搭載。予備ブレードを本体内に収納でき、現場での交換作業を効率化します。 。市販のカッター替え刃(刃高9mm)に対応しています。
    用途紙・布・革などの切断作業仕様カートリッジ式6連発本体寸法(mm)33×142×18
  • 荷物開封用ミニカッターナイフ スライド式 マグネット付き HMD WORKS

    荷物開封用ミニカッターナイフ スライド式 マグネット付き

    HMD WORKS
    388税込427
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトサイズで玄関やデスク周りに置きやすいミニカッターです。内蔵マグネット付きで、玄関ドア裏やスチール面に貼り付けて収納できます。荷物の開封時にサッと使えるため、宅配便や通販商品の開梱に便利です。刃を収納できるスライド式で、使わない時も安全に保管できます。玄関ドアに貼り付けることで、外出時や帰宅時に鍵の定位置づくりにも役立ちます。小型・軽量設計で、手に取りやすく扱いやすいサイズ感です。ホワイト・ブラックのシンプルなカラーで、玄関や室内になじみやすいデザインです。使用後はそのまま磁石で貼り戻せるため、紛失防止にもつながります。
    用途宅配便・通販商品の段ボール開封、封筒・テープ・ビニール袋の開封に。寸法(mm)68×32×19
  • 捨て刃ケース ブレードブレーカー プロ YT12BBP01 YELLOTOOLS

    捨て刃ケース ブレードブレーカー プロ YT12BBP01

    YELLOTOOLS
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    デザイン性の高い捨て刃ストッカーです。底部に磁石がセットされており、刃の散らかりやジャラジャラ音を防ぎ、安全に捨刃を処理することが出来ます。底部に磁石が内蔵されているため刃が飛び散らず安全に収納可能です。スリム&スタイリッシュで作業場でも映えるデザインです。片手で簡単に刃を折れる構造でスムーズに作業ができます。軽量コンパクトで持ち運びにも便利です。プロ仕様の安心設計で、作業効率をアップします。
    用途安全に刃を処理するために。質量(g)62寸法(cm)10×5.4×2
  • 丸型カッター イエローホイール プロ YT15YWP001 YELLOTOOLS

    丸型カッター イエローホイール プロ YT15YWP001

    YELLOTOOLS
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    柔らかい布地から、薄手のフィルムまで、素材を選ばずスムーズに切断可能な丸型のカッターです。カッター背面の切替レバーにより、カット時のバネ抵抗を3段階で調整可能。素材や用途に応じた最適な切れ味を実現します。刃に力が加わった時だけ自動でガードが下がる構造で、使わないときはしっかり安全を確保。作業中の安全性にも配慮されています。YELLOTOOLSが厳選した、プロフェッショナルモデル。スピーディーで正確なカット性能が特長です。多様な現場に1本で対応できます。
    用途丸刃カッターで、布にもフィルムにもスッとひと切りに。
  • ローラーカッター サッサーカットプロ ロール 6.5mm YT17SCR065 YELLOTOOLS

    ローラーカッター サッサーカットプロ ロール 6.5mm YT17SCR065

    YELLOTOOLS
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    隙間をセンターでカットできるローリングカッター、サッサーカットプロのロール部分のみの販売です。別売りの「サッサーカットプロ ハンドル」と組み合わせて使用して下さい。
    用途プロ仕様ローリングカッターのカスタマイズパーツに。寸法(mm)6.5
  • ローラーカッター サッサーカットプロ ロール 5.3mm YT17SCR053 YELLOTOOLS

    ローラーカッター サッサーカットプロ ロール 5.3mm YT17SCR053

    YELLOTOOLS
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    隙間をセンターでカットできるローリングカッター、サッサーカットプロのロール部分のみの販売です。別売りの「サッサーカットプロ ハンドル」と組み合わせて使用して下さい。
    用途プロ仕様ローリングカッターのカスタマイズパーツに。寸法(mm)5.3
  • ローラーカッター サッサーカットプロ ロール 4.0mm YT17SCR040 YELLOTOOLS

    ローラーカッター サッサーカットプロ ロール 4.0mm YT17SCR040

    YELLOTOOLS
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    隙間をセンターでカットできるローリングカッター、サッサーカットプロのロール部分のみの販売です。別売りの「サッサーカットプロ ハンドル」と組み合わせて使用して下さい。
    用途プロ仕様ローリングカッターのカスタマイズパーツに。寸法(mm)4
  • ローラーカッター サッサーカットプロ プラスチックロール YT17SCRP01 YELLOTOOLS

    ローラーカッター サッサーカットプロ プラスチックロール YT17SCRP01

    YELLOTOOLS
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    隙間をセンターでカットできるローリングカッター、サッサーカットプロのロール部分のみの販売です。別売りの「サッサーカットプロ ハンドル」と組み合わせて使用して下さい。
    用途プロ仕様ローリングカッターのカスタマイズパーツに。質量(g)4
  • ローラーカッター サッサーカットプロ ハンドル YT17SCPH01 YELLOTOOLS

    ローラーカッター サッサーカットプロ ハンドル YT17SCPH01

    YELLOTOOLS
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    隙間をセンターでカットできるローリングカッター、サッサーカットプロのハンドル部分のみの販売です。別売りの各サイズのロール(4.0mm・5.3mm・6.5mm・プラスチック)と組み合わせて使用して下さい。
    用途プロ仕様ローリングカッターのカスタマイズパーツに。質量(g)54
  • ローラーカッター サッサーカットプロ セット YT17SCPS01 YELLOTOOLS

    ローラーカッター サッサーカットプロ セット YT17SCPS01

    YELLOTOOLS
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    隙間をセンターでカットできるローリングカッター、サッサーカットプロのフルセットです。ハンドルと全種類のロール部分(4.0mm・5.3mm・6.5mm・プラスチック)、及び交換用の刃2種類(チタン10枚・プラスチック5枚)がセットになっています。替刃は「チタンブレード トラペッツ」が対応品です。ローラー付きでブレずに一直線カットできます。カーラッピング、仮囲いフィルム施工、内装仕上げにも最適です。ハンドル&交換パーツ付きのフルセットだから届いてすぐに使えます。
    用途プロ仕様のローリングカッターに。セット内容ハンドル、ロール(4.0mm・5.3mm・6.5mm・プラスチック)、替刃(チタン10枚、プラスチック5枚)質量(kg)0.3
  • ローラーカッター サッサーカットプロ YT17SCP01 YELLOTOOLS

    ローラーカッター サッサーカットプロ YT17SCP01

    YELLOTOOLS
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    車のドアや仮囲いの隙間などをセンターでカットできる、ローラーつきカッターです。フリーハンドでもぶれがありません。別売りの各サイズのロール部分(4.0mm・5.3mm・6.5mm・プラスチック)を交換することで、刃先の長さを変更することが出来ます。隙間のセンターを狙って均等な仕上がりに。チタンブレード対応で高耐久&鋭い切れ味です。カーラッピングや仮囲いのフィルム施工に最適です。
    用途プロ仕様のローリングカッターに。質量(kg)0.1寸法(cm)15×2×1
  • プラスチック刃カッター ゴリアグリップ替刃ブレード2 5枚入 YT24GGB02 YELLOTOOLS

    プラスチック刃カッター ゴリアグリップ替刃ブレード2 5枚入 YT24GGB02

    YELLOTOOLS
    11,980税込13,178
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    「ゴリアグリップ」専用の替刃ブレード2です。
    用途ゴリアグリップの替え刃に。仕様替刃2対応製品ゴリアグリップ質量(g)400
  • プラスチック刃カッター ゴリアグリップ替刃ブレード1 5枚入 YT24GGB01 YELLOTOOLS

    プラスチック刃カッター ゴリアグリップ替刃ブレード1 5枚入 YT24GGB01

    YELLOTOOLS
    11,980税込13,178
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    「ゴリアグリップ」専用の替刃ブレード1です。
    用途ゴリアグリップの替え刃に。仕様替刃1対応製品ゴリアグリップ質量(g)400
  • プラスチック刃カッター ゴリアグリップ専用砥石 ゴリアグラインダー YT24GG01 YELLOTOOLS

    プラスチック刃カッター ゴリアグリップ専用砥石 ゴリアグラインダー YT24GG01

    YELLOTOOLS
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    「ゴリアグリップ」専用の砥石です。
    用途ゴリアグリップの切れ味復活に。対応製品ゴリアグリップ質量(g)400
  • カットコースター用丸型替刃 2枚入 YT17SBCCW02 YELLOTOOLS

    カットコースター用丸型替刃 2枚入 YT17SBCCW02

    YELLOTOOLS
    4,798税込5,278
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    カットコースターホイール、イエローホイールプロ、専用の丸い替刃です。1パックに2枚入っています。
    用途丸刃カッター専用替刃に質量(g)10直径(mm)28
  • カットコースター YT09SRPCC01 YELLOTOOLS

    カットコースター YT09SRPCC01

    YELLOTOOLS
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    セーフティールーラープラチナに取り付けて使用する、マウス型カッターです。安定してまっすぐにカットが可能なため、カット作業が多い方にオススメです。
    用途定規にセットして簡単・正確なカットの実現に。質量(kg)0.1寸法(cm)11.5×6×7
  • カッターガイド センサーカットプロ YT24SCP01 YELLOTOOLS

    カッターガイド センサーカットプロ YT24SCP01

    YELLOTOOLS
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    自動車のコーナーセンサー、バンパーセンサー部分の施工に最適なツールです。イエローのプラスチックパーツで丸いセンサー部分をくり抜くようにカットします。 その後、センサー部分に貼り付けるための丸いシートは、ステンレスの円形テンプレートを利用してジャストサイズにカットします。車体に刃が触れることが一切ないため、安心安全な施工が出来ます。また、簡単に正確な円形をカット出来るので、仕上がりも非常に綺麗です。
    用途車体に刃を入れる事なく、簡単にセンサー部分を仕上げることが出来るツールに。サイズ(mm)【内部シールカット用ガイド】14.0、14.5、15.0、15.5、16、16.5、17.0、17.5、18.0、18.5【センサーカット用プラスチックカッター】16、17、18、19
  • カッターガイド エッジラップカッター マスターマインド YT23EWCM01 YELLOTOOLS

    カッターガイド エッジラップカッター マスターマインド YT23EWCM01

    YELLOTOOLS
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    板角をくるむためのカットガイドです。オフセットカットが可能な刻みがある部位の他、角にあわせて90度・45度でまっすぐカット出来る溝が入っているので、キレイに貼り施工を実現。重ねずに垂直に貼ることも、45度カットで角をくるむことも、簡単に出来るようになりました。どなたでも簡単に角端処理が出来ます。
    用途フィルム施工の角処理もこれ1つでスムーズに。質量(kg)0.2寸法(cm)15×15×1.5
  • カッターガイド イエロースリップカット YT16YSC001 YELLOTOOLS

    カッターガイド イエロースリップカット YT16YSC001

    YELLOTOOLS
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    「フィルムを入隅、出隅に沿って~mm離れた距離でまっすぐ切りたい」という時におすすめ!0mm~125mmの幅で自由に調整でき、フィルム施工に柔軟に対応可能です。カッティングガイドにカッターの刃を入れ、ローラーの動きに沿ってカッティングするだけで綺麗にまっすぐカットできます。透明の目盛がついたパーツを動かすことで、出隅からのカット距離を簡単に設定できるため、視認性が高く、正確な作業が可能です。
    用途入隅・出隅に合わせて、フィルムをスムーズにカットできるカッターガイドに。質量(kg)0.5寸法(cm)23×15×5
  • ボルトクリッパー JIS規格 SUN UP

    ボルトクリッパー JIS規格

    SUN UP
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    てこの原理を利用することで簡単に軟硬線材や棒鋼を切断します。JIS規格適合で安心して使える高品質仕様です。非絶縁工具の為、電気が流れているものには使用しないでください。
    用途軟硬線材や棒鋼の切断に。全長(mm)450質量(g)1364切断能力Φ7mm以下※軟硬線材(HRB80以下)
  • ケーブルカッター JTC

    ケーブルカッター

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルとワイヤー切断機能を備えた2in1
    用途・ケーブル、2~3芯線、PVCチューブ切断用。最大50mm2のケーブルを強力に切断できます。・サイズ:165mm ・長さX幅X高さ:155X55X20mm ・日本製420J2ステンレス鋼 ・刃厚:4mm
  • ユーティリティナイフ DX190 COAST

    ユーティリティナイフ DX190

    COAST
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ナイフメーカーが製造する折畳み式のユーティリティーナイフです。カッター使用時の安全性のためのダブルロック機構です。ナイロン樹脂製のハンドルはグリップ性に優れるデザインです。ワンタッチで素早く刃の交換ができます。携帯に便利なポケットクリップ付きです。ハンドル内には替刃を3枚収納できます。製品本体には生涯保証が付帯します。
    付属品替刃4枚(装着刃を含む)仕様ポケットクリップ付トラスコ品番716-6185材質ナイロン樹脂刃長1.25インチ全長(mm)(使用時)178 / (収納時)115刃形トラペゾイド刃
  • 替刃大型L 先丸短刃40ミリ/5枚 NTカッター

    替刃大型L 先丸短刃40ミリ/5枚

    NTカッター
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    替刃大型L 先丸短刃40ミリ/5枚
    入数5枚
  • 誘導焼入ユーティリティナイフ替刃 DEWALT

    誘導焼入ユーティリティナイフ替刃

    DEWALT
    969税込1,066
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    DEWALT誘導焼入れユーティリティナイフ用替刃は、耐久性を高める熱処理が施されています。誘導加熱焼入れ刃先により、標準的なカーボンスチール刃に比べて75%以上の鋭さと、2倍長持ちする切れ味を実現します。(社内テスト結果による)専用熱処理加工により、刃全体がより強靭でしなやかになり、耐久性が向上します。ユニバーサルフィット設計で、世界中のほとんどのユーティリティナイフに対応します。初回から鋭い切れ味を発揮する刃付け形状です。
    材質METAL質量(g)40サイズ(mm)L62×W19
  • タフ固定式 ユーティリティナイフ DEWALT

    タフ固定式 ユーティリティナイフ

    DEWALT
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    付属品:替刃(1枚)。スライド&クリック式刃交換/ボタン不要の簡単刃交換システムで、素早く安全に刃をセットします。高強度作業でも安心の刃保持力と耐久性/先端部の補強材で繰り返しの打撃にも強く、ダブル強化スライダー構造で刃の脱落を防止し、高負荷な切断作業にも耐える堅牢設計です。人間工学に基づいたデザイン/手にしっかりフィットし、滑りにくく安定したグリップを実現します。鋳造合金ボディが高い耐久性を実現し、グリップポイント設計で細かなコントロールカッティングも安定して行えます。2倍の耐久性と異物耐性/独自設計により、刃の詰まりや引っかかりを防止し、スライダーメカニズムの寿命を大幅に延ばし、タフな現場でも長く使える信頼のパフォーマンスを実現します。替刃を清潔・安全に、スマート収納/防水仕様の本体内蔵収納で、最大10枚の替刃を水濡れから守りながらハンドル内に保管します。セキュアブレードロック/強力なブレード保持力で、ハードなカット作業にも対応し、攻めの切断もしっかりと刃を固定するため、安心して作業に集中できます。強化ストライクゾーン/ノーズ部分に追加素材を採用し、繰り返しの打撃にも耐える堅牢設計で、過酷な使用環境でも、ナイフ本体をしっかりと守ります。
    仕様最大替刃収納(枚):10材質合金鋳造・PP・RUBBER質量(g)250替刃仕様ユーティリティブレードサイズ(mm)W178×D25×H45
  • 折りたたみナイフ(オートロード機構付) DEWALT

    折りたたみナイフ(オートロード機構付)

    DEWALT
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    付属品:替刃(3枚)。自動ブレード装填機構を搭載しており、ボタンを押すだけで新しい刃を簡単にセットできます。本体は全て金属製で、長期間の使用にも耐える高い強度と信頼性を実現します。フォールディング機能により、ワンタッチでスムーズに折りたたみや展開が可能です。安全性と快適性を追求したラバーグリップで、ハンドルや押す部分にゴム素材を使用し、滑りにくく手にフィットするエルゴノミック設計です。持ち運びに便利なクリップ付きで、ベルトやポケットにしっかり取り付けられます。すべての標準ユーティリティブレードに対応し、3枚分の予備替刃を本体に収納できます。
    仕様最大替刃収納(枚):3材質PP・ METAL・RUBBER寸法(mm)収納時:W110×D30×H20、展開時:W170×D30×H20質量(g)180替刃仕様ユーティリティブレード
  • 折りたたみナイフ DEWALT

    折りたたみナイフ

    DEWALT
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    付属品:替刃(1枚)。不意の刃落ちを防ぐ安心設計/セキュアブレードロックが、意図しない刃の飛び出しや脱落をしっかり防止し、安全性を向上します。片手で素早く操作できる快適さ/スムーズなプッシュ&フリップ開閉機構により、片手で素早く刃にアクセス可能で、作業効率を高めます。誤作動防止のクイックチェンジレバー/プッシュアップ式レバーで、誤って刃交換が作動するのを防ぎ、安心して作業に集中できます。長く使える耐久設計/金属製ハンドルが摩耗や劣化に強く、長期間の使用にも耐える堅牢性を実現します。べルトやポケットに簡単装着/持ち運びに便利なクリップ付きで、ベルトやポケットにしっかり取り付けられます。携帯に便利なテザーホール一体型/本体にテザーホールを備え、持ち運びや吊り下げが簡単です。
    材質PP・ METAL寸法(mm)収納時:W110×D30×H20、展開時:W170×D30×H20質量(g)120替刃仕様ユーティリティブレード
  • 超硬ユーティリティナイフ替刃 DEWALT

    超硬ユーティリティナイフ替刃

    DEWALT
    569税込626
    1パック(5枚)
    翌々日出荷
    DEWALT 超硬ユーティリティナイフ用替刃は、耐久性と安全性を兼ね備えた最長寿命の替刃です。レーザー堆積カーバイド刃先により、従来のユーティリティ替刃はの10倍の鋭さを長期間維持し、現場での作業効率が向上します。スチール製ボディが柔軟性を持ち、刃の折れや破損を防止します。
    用途ユーティリティナイフ用替刃材質METAL質量(g)20サイズ(mm)L62×W19
  • スクレパー 旭エンジニアリング

    スクレパー

    旭エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ガラスから台座を外すのと、ガラスに残った固まった仕上用レジンをそぎ落とすのに使用します。
  • Mバーカッター ネグロス電工

    Mバーカッター

    ネグロス電工
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    小型軽量で、狭い場所でも無理なく片手で操作できます。 。金のこの様なヒッカカリがなく、切断面のバリや変形がおこりません。
    用途可動部の隙間に指等を入れないでください。怪我の恐れがあります。 。適合野縁以外には使用しないでください。工具破損の恐れがあります。 。製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。適合野縁:シングルバー NTB1 NTB1-3-JS19 NTB1-4-JS25 ダブルバー NTB2 NTB2-3-JS19 NTB2-4-JS25全長250質量(g)340
  • 全ねじカッター ネグロス電工

    全ねじカッター

    ネグロス電工
    24,980税込27,478
    1個ほか
    10日以内出荷
    全ねじボルトW3/8、W1/2の切断ができます。ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。圧着ヘッド(HPN-250RLB附属)にセットして使用してください。ステンレス鋼製全ねじボルトも切断できます。
  • ストロングカッター 土牛

    ストロングカッター

    土牛
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    従来のミニカッターのブラックカラータイプ。握りやすいストロングハンドル仕様。落下防止コード取付穴付。
    用途番線の切断全長(mm)210質量(g)270切断能力(mm)軟鋼線4
  • 万能L型カッター(大)用替刃 ユニット

    万能L型カッター(大)用替刃

    ユニット
    599税込659
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    適合460-42用替刃トラスコ品番741-6725
  • レバーシャ用パーツ 適合本体:P-4 TRUSCO

    レバーシャ用パーツ 適合本体:P-4

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    レバーシャ用のパーツです。
    トラスコ品番450-7771適合本体P-41台使用個数2
  • レバーシャ用パーツ 適合本体:P-3 TRUSCO

    レバーシャ用パーツ 適合本体:P-3

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    レバーシャ用のパーツです。
    適合本体P-31台使用個数1
  • マルチカッター TRUSCO

    マルチカッター

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1丁
    翌々日出荷
    全体が頑丈で切れ味が良いハサミです。
    用途紙、段ボール、テーブルクロス、布、草木の剪定。トラスコ品番261-8885材質刃部:ステンレス(SUS420 J2)、グリップ:樹脂全長(mm)190刃長(mm)42刃厚(mm)2.2
  • 2WAYナイフ/スクレーパー 収納付 KLEIN TOOLS

    2WAYナイフ/スクレーパー 収納付

    KLEIN TOOLS
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ナイフとスクレーパーを一本で切替できます。角度付きと標準の2段階で刃をロックできます。本体に替刃収納を備え、持ち運びが便利です。耐久性の高いアルミボディです。
    用途ケーブル被覆の切断。梱包材の切断。ラベル・シール剥がし付属品替刃3枚トラスコ品番704-7934材質アルミ合金幅(mm)42全長(mm)191刃長(mm)61
  • PEスクレーパ 25(1種管ブルー) MCC

    PEスクレーパ 25(1種管ブルー)

    MCC
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    ポリエチレンパイプの表面を削ります。削り残しがありません。切屑が飛散しないケース付です。
    用途ポリエチレンパイプのスクレープ作業に。トラスコ品番700-0035材質本体:アルミ対象【管サイズ】25適合管JPK001 1種管ブルーJPK002 1種二層管切削対象材水道給水用高密度ポリエチレン管最大スクレープ長さ(mm)54スクレープ代(mm)0.2
  • ディスペンサー BD-2P 広島

    ディスペンサー BD-2P

    広島
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    カッターの刃を折り、収納します。軽くて丈夫なアルミダイキャスト。製です。 サイズ:86mm×67mm×44mm。 重さ:135g
カッター