絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: カッター

2,353件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 連発式カッターナイフ PROMOTE(プロモート)

    連発式カッターナイフ

    PROMOTE(プロモート)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    連発式カッターナイフは、紙や梱包のカットなどに最適なカッターナイフです。替刃連発式カッターナイフで替刃が本体に1枚+替刃2枚付いております。
    用途紙や梱包のカットなどに。全長(mm)170規格L型刃厚(mm)0.5適合替刃NO.7000L
  • 215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズ エスコ

    215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズ

    エスコ
    1,750税込1,925
    1本
    翌日出荷
    樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
  • FACOM(ファコム) メス型 ナイフ | 8451 FACOM

    FACOM(ファコム) メス型 ナイフ | 8451

    FACOM
    5,998税込6,598
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)150質量(g)15
  • FACOM(ファコム) リトラクタブル ナイフ 176mm | 844D FACOM

    FACOM(ファコム) リトラクタブル ナイフ 176mm | 844D

    FACOM
    7,798税込8,578
    1個
    73日以内出荷
    使用後、ブレードは自動的に本体に収納されます。3枚のブレード(工場出荷時に1枚、本体に2枚)が付属しています
    全長(mm)176質量(g)185全高(mm)40.5
  • FACOM(ファコム) リトラクタブル ナイフ | 844R FACOM

    FACOM(ファコム) リトラクタブル ナイフ | 844R

    FACOM
    6,798税込7,478
    1個
    73日以内出荷
    3つのブレード設定を選択できます。成形ハンドルハウジング5枚。亜鉛合金スライドボタン
    質量(g)190
  • FACOM(ファコム) 絶縁 ナイフ | 1820.AVSE FACOM

    FACOM(ファコム) 絶縁 ナイフ | 1820.AVSE

    FACOM
    19,980税込21,978
    1個
    73日以内出荷
    厚く、角度の付いた、フラットエンドブレードを備えたモデルです。 。ソフトなバイマテリアルハンドル。収納ケース付き。
    幅(mm)25全長(mm)185質量(g)90規格DIN EN 60900、EN 60900、IEC 60900、NF EN 60900全高(mm)52
  • FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990B1 FACOM

    FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990B1

    FACOM
    19,980税込21,978
    1個
    73日以内出荷
    人間工学に基づいたグリップ
    全長(mm)600質量(g)2800材質(ジョー)鍛造スチール最大切断能力(mm)10
  • FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990BF2 FACOM

    FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990BF2

    FACOM
    28,980税込31,878
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)750質量(g)4200材質(ジョー)鍛造スチール最大切断能力(mm)13
  • FACOM(ファコム) カッター 9mm | 844S9 FACOM

    FACOM(ファコム) カッター 9mm | 844S9

    FACOM
    2,698税込2,968
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)149質量(g)47全高(mm)30
  • FACOM(ファコム) カッターブレード 18mm 10枚入り | 844S18L10 FACOM

    FACOM(ファコム) カッターブレード 18mm 10枚入り | 844S18L10

    FACOM
    1,998税込2,198
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)110質量(g)90全高(mm)18
  • FACOM(ファコム) カッターブレード 9mm 10枚入り | 844S9L10 FACOM

    FACOM(ファコム) カッターブレード 9mm 10枚入り | 844S9L10

    FACOM
    1,398税込1,538
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)84質量(g)30全高(mm)9.5
  • オールラウンドマルチツール サンウェイ

    オールラウンドマルチツール

    サンウェイ
    546税込601
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトなボディーに9つの機能が収まった万能ツール。コンパクトなボディに9つの機能が収まったまさに万能ツールナイフ、缶切り、プラスドライバー、マイナスドライバー、やすり、コルク抜き、キーリング、栓抜き、はさみの9つの機能。材質:ステンレス。サイズ:90×25×15mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ステンレス寸法(mm)90×25×15
  • ハナスクレーパーⅡ DOGYU

    ハナスクレーパーⅡ

    DOGYU
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ギザ刃が塗膜をとらえる。丸角がすみにフィット、刃が立たずケレンがしやすい。滑りにくい新型樹脂グリップ。
    用途アングル、トタン屋根のケレンに。全長(mm)175ブラウン/シルバー質量(g)125刃幅(mm)約60
  • W3/8"/765mm 全ねじボルトカッター エスコ

    W3/8"/765mm 全ねじボルトカッター

    エスコ
    30,700税込33,770
    1個
    4日以内出荷
    荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
    仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼
  • サヤ入切出し 木柄 全鋼 60mm WIZ'A

    サヤ入切出し 木柄 全鋼 60mm

    WIZ'A
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    工作専用、全鋼
    用途部材の切断、削り、細工用に付属品サヤ付き材質刃部:SK全鋼 サヤ:PC全長160mmウッド刃幅60mm刃型片刃
  • HOTO カッターナイフ HOTO

    HOTO カッターナイフ

    HOTO
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    デザイン性と安全性に優れたスマートなカッターです。
    用途DIY用に。
  • マニュアルタイルカッター BASIC-50用替え刃 ルビ

    マニュアルタイルカッター BASIC-50用替え刃

    ルビ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    25955用の替え刃です。タングステンカーバイト鋼を使用しております。
    用途セラミック、陶器製タイルの切断に。トラスコ品番554-6227適合本体25955材質刃:タングステンカーバイト鋼、ホルダー:特殊合金タイプセラミック・陶器用
  • マニュアルタイルカッター用替え刃 長寿命 ルビ

    マニュアルタイルカッター用替え刃 長寿命

    ルビ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    21979、14988用の替え刃です。ホルダー形状に特許取得済みです。使用時に振動やブレが少なく綺麗に切断できます。量質なタングステンカーバイト鋼を使用しており長寿命です。
    用途磁器製の床用タイルに最適。セラミック、陶器製の床、壁用タイルに。トラスコ品番554-6217適合本体2595514988材質刃:タングステンカーバイト鋼、ホルダー:特殊合金タイプタイル用
  • マニュアルタイルカッター SPEED-62 MAGNET ルビ

    マニュアルタイルカッター SPEED-62 MAGNET

    ルビ
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    セラミック・陶器・磁器・デザインタイルを3~15mmの厚みまで切断できます。ハンドルスライドレールが2本あり丈夫です。刃の当たる箇所を確認しながら作業できます。替え刃交換式でタイルに合わせて適切な刃を装着できます。替え刃は特許取得済みで、刃の高さ調整が簡単に行えます。現場に持ち運んで作業できます。45°の対角線切断をサポートするガイド付きです。切断をサポートするスケール入りです。刃で切込みを入れ押し割るので誰でも簡単に切断できます。切断面は綺麗な仕上がりです。
    用途セラミック、陶器、磁器製、デザインタイルの切断に。付属品標準付属刃:01906(刃径8mm)トラスコ品番554-6225材質本体:スチール、刃:タングステンカーバイト鋼タイプセラミック・陶器用
  • [EA538KM-2・-3用]替刃 エスコ

    [EA538KM-2・-3用]替刃

    エスコ
    3,220税込3,542
    1パック(1セット)
    翌日出荷
    EA538KM-2、-3用替刃。1パック5枚入り。
  • 油圧式ワイヤーカッター(早送り機構付) エスコ

    油圧式ワイヤーカッター(早送り機構付)

    エスコ
    242,100税込266,310
    1台
    翌日出荷
    手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
  • 小ねじカッターハンディセット エスコ

    小ねじカッターハンディセット

    エスコ
    22,500税込24,750
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
  • 小ねじカッターハンディセット エスコ

    小ねじカッターハンディセット

    エスコ
    18,600税込20,460
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
  • ロータリーカッター エスコ

    ロータリーカッター

    エスコ
    1,140税込1,254
    1本
    翌日出荷
    材質HSS軸径(Φmm)3.2
  • ロータリーカッター エスコ

    ロータリーカッター

    エスコ
    1,140税込1,254
    1本
    翌日出荷
    木材などの彫刻、彫字や削り出しに。木材、プラスチック、軟質金属に最適です。
    材質HSS軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:7.8×38
  • ロータリーカッター エスコ

    ロータリーカッター

    エスコ
    1,230税込1,353
    1本
    翌日出荷
    形作り、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付けやテーパー穴の加工に最適。炎のような形状のカービングビットでサイドの凹面加工、V字の筋付けや溝彫りを実現。軟質金属、プラスチックや木材の曲面の加工に最適。
    材質スチール軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000刃径×刃長×全長(mm)6.4×9.39×38
  • ロータリーカッター エスコ

    ロータリーカッター

    エスコ
    1,140税込1,254
    1本ほか
    翌日出荷
    軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状の穴を開けるのに使用します。
    軸径(Φmm)3.2
  • ユーティリティーナイフ エスコ

    ユーティリティーナイフ

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    刃1枚付き。折れにくく耐久性のあるバイメタル刃(チタンコート)を使用した折り畳み式ナイフ。エルゴノミクスデザインのラバーグリップを採用。
    用途紙類や石膏ボードの切断軟線のストリップ銅管などのバリ取りマイナスドライバーボトルオープナーとして
  • スクレープカッター(チタンブレード) エスコ

    スクレープカッター(チタンブレード)

    エスコ
    990税込1,089
    1本
    翌日出荷
    刃はさびません。「剥がす、削る、切る」が可能なカッターです。チタンスクレーパーは研いで使えます。クリップ付。ストラップホール付。日本製。チタン製なので水や塩分に反応することなくお手入れの必要もなく、100%サビることはありません。
  • スクレーパーセット エスコ

    スクレーパーセット

    エスコ
    4,320税込4,752
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:スクレーパー本体、替刃×6種。ハンドルにやすりが収納できるので刃研ぎに便利。様々な種類の刃があるため、輪郭や曲線状況に合わせて刃を使い分けることができます。
    用途塗装用途の輪郭削り用
  • スクレーパーセット エスコ

    スクレーパーセット

    エスコ
    470税込517
    1枚
    翌日出荷
    ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。シャープなくぼみのあるモールディング、凹型モールディング、ピラスター、マントル用。
  • スクレーパーセット エスコ

    スクレーパーセット

    エスコ
    470税込517
    1枚
    翌日出荷
    ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。手すりや棒、だぼに。
  • スクレーパーセット エスコ

    スクレーパーセット

    エスコ
    470税込517
    1枚
    翌日出荷
    ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。平面や小さい凹みの成形に。
  • スクレーパーセット エスコ

    スクレーパーセット

    エスコ
    470税込517
    1枚
    翌日出荷
    ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。丸型モールディング、木製カーテンロッド、ドアや窓のケーシング用。
  • スクレーパーセット エスコ

    スクレーパーセット

    エスコ
    470税込517
    1枚
    翌日出荷
    ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。くぼみなどに。
  • スクレーパーセット エスコ

    スクレーパーセット

    エスコ
    470税込517
    1枚
    翌日出荷
    ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。フラットワークや大型凹型モールディング、クラウンモールディング、チェアレールなど。
  • カッターナイフ(オートロック式/ソフトグリップ) エスコ

    カッターナイフ(オートロック式/ソフトグリップ)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    オートロックタイプ。刃3枚付。ソフトグリップで疲れにくい。カッターナイフ本体と替刃の適合について:各カッターナイフに予め装着されている刃の刃幅と刃厚が替刃の刃幅と刃厚と同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。用途に合わせてご自由にお選び下さい。
  • カッターナイフ替刃(ケース付) エスコ

    カッターナイフ替刃(ケース付)

    エスコ
    335税込369
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    大型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。切れ味重視の鋭角研磨。プラケース包装の10枚入り。腰袋やベルトなど、様々なものに挟み込めるクリップ付ケース付属。
  • カッターナイフ替刃 エスコ

    カッターナイフ替刃

    エスコ
    820税込902
    1箱(25枚)
    翌日出荷
    耐久性と切れ味の標準刃 。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。紙から薄手のベニヤ板まで幅広い用途に対応できます。
  • カッターナイフ替刃 エスコ

    カッターナイフ替刃

    エスコ
    1,590税込1,749
    1箱(20枚)
    翌日出荷
    切れ味重視の鋭角研磨。刃厚0.7ミリで刃の反りが少なく、極めてハードな作業にも対応できます。大型刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカッティングに適しています。プラケース包装の20枚入り。
カッター
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
43ページ目: カッター 【通販モノタロウ】 作業工具