絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: カッター

2,352件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッターナイフ(オートロック式/ソフトグリップ) エスコ

    カッターナイフ(オートロック式/ソフトグリップ)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    オートロックタイプ。刃3枚付。ソフトグリップで疲れにくい。カッターナイフ本体と替刃の適合について:各カッターナイフに予め装着されている刃の刃幅と刃厚が替刃の刃幅と刃厚と同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。用途に合わせてご自由にお選び下さい。
  • カッターナイフ替刃(ケース付) エスコ

    カッターナイフ替刃(ケース付)

    エスコ
    335税込369
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    大型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。切れ味重視の鋭角研磨。プラケース包装の10枚入り。腰袋やベルトなど、様々なものに挟み込めるクリップ付ケース付属。
  • カッターナイフ替刃 エスコ

    カッターナイフ替刃

    エスコ
    820税込902
    1箱(25枚)
    翌日出荷
    耐久性と切れ味の標準刃 。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。紙から薄手のベニヤ板まで幅広い用途に対応できます。
  • カッターナイフ替刃 エスコ

    カッターナイフ替刃

    エスコ
    1,590税込1,749
    1箱(20枚)
    翌日出荷
    切れ味重視の鋭角研磨。刃厚0.7ミリで刃の反りが少なく、極めてハードな作業にも対応できます。大型刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカッティングに適しています。プラケース包装の20枚入り。
  • [厚物用]セーフティカッター(スプリング式) エスコ

    [厚物用]セーフティカッター(スプリング式)

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    翌日出荷
    左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。
    用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
  • (TiNコート)ロータリーカッター エスコ

    (TiNコート)ロータリーカッター

    エスコ
    2,200税込2,420
    1本(2本)
    翌日出荷
    軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
    材質HSS(ハイス)
  • ガラス切 EA845RBシリーズ エスコ

    ガラス切 EA845RBシリーズ

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    フロートガラス、色ガラス、装飾ガラスに使用できます。
    仕様●可能板厚(mm):3~6mm●円切り能力:Φ72~600mm●全長:340mm●吸盤サイズ:Φ55mm●刃角度:130°●材質:刃/スチール●重量:206g●円切り用
  • レールカッター 桜井

    レールカッター

    桜井
    51,700税込56,870
    1台
    10日以内出荷
    レールカッター
    仕様●最大3000mm幅●最大厚み:9mmアズワン品番65-8894-13
  • ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ エスコ

    ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
    仕様●サイズ(mm):600×270●直角度(mm):±0.60●カラー:グレー●材質:ハードペーパー
  • ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ エスコ

    ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
    仕様●サイズ(mm):1050×470●直角度(mm):±1●カラー:グレー●材質:ハードペーパー
  • クリ小刀 サック入 池内刃物

    クリ小刀 サック入

    池内刃物
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    播州三木打刃物の伝統と新技術の融合により、硬さ・粘り・持続性・切れ味を追求した逸品です。すばらしい切れ味で、使い易さ抜群です。最高級の刃物鋼を使用しています。日曜大工・模型・竹細工・園芸・学校工作・その他全般にご使用いただけます。プロの方はもとより、女性の方から小学生のお子様にいたるまで広く安心してご使用いただけます。
    用途模型造り・竹細工・穴繰りその他小細工。
  • ガラスカッター 三木技研

    ガラスカッター

    三木技研
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    抜群の切れ味で、美しく正確にカットできます。反対側はタイルを挟んで割ることができます。
    用途ガラスの切割作業。全長(mm)180
  • ガラスカッター 三木技研

    ガラスカッター

    三木技研
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    抜群の切れ味で、美しくガラスをカットできます。刃先の取り換えができるローラー刃で切れ味抜群です。
    用途ガラスの切割作業。全長(mm)180
  • 181mm/ 3-10mm ガラス切 プロ用 エスコ

    181mm/ 3-10mm ガラス切 プロ用

    エスコ
    7,370税込8,107
    1本
    翌日出荷
    仕様●可能板厚:3~10mm●刃角度:138°●全長:181mm●材質:刃/ステンレス ハンドル/真鍮●替刃:EA845BC-1●オイル別売
  • 木柄神作刀 剣 大押 喜久和

    木柄神作刀 剣 大押

    喜久和
    3,490税込3,839
    1個
    翌々日出荷
    押して使います。刃が付いている逆側にアール状に曲っています。盆栽の木の皮を剥ぐときに使用します。
    全長(mm)約200質量(g)約50
  • 接木切出 12mm 喜久和

    接木切出 12mm

    喜久和
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    接木用だけでなく切断面の整形に使えます。
    全長(mm)約170質量(g)約38
  • 木柄神作刀 剣 中押 喜久和

    木柄神作刀 剣 中押

    喜久和
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    押して使います。刃が付いている逆側にアール状に曲っています。盆栽の木の皮を剥ぐときに使用します。
    全長(mm)約170質量(g)約40
  • 両刃神作刀 太丸 喜久和

    両刃神作刀 太丸

    喜久和
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    柄は金属製のパイプです。太丸タイプ。盆栽の神・舎利作りの皮むきにお使いください。
    長さ(mm)刃が付いている部分:約12全長(mm)約210質量(g)約42刃幅(mm)外側:9/内側:7
  • 接木切出 9mm 喜久和

    接木切出 9mm

    喜久和
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    接木用だけでなく切断面の整形に使えます。
    全長(mm)約165質量(g)約23
  • 木柄接木のみ 喜久和

    木柄接木のみ

    喜久和
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    接木に使用したり、樹木を削るのに使用します。盆栽用のノミです。
    全長(mm)約205
  • 木柄神作刀 剣 大引 喜久和

    木柄神作刀 剣 大引

    喜久和
    3,490税込3,839
    1個
    翌々日出荷
    引いて使います。刃が付いている逆側にアール状に曲っています。盆栽の木の皮を剥ぐときに使います。
    全長(mm)約200質量(g)約50
  • ハイス鋼 両刃神作刀 剣 喜久和

    ハイス鋼 両刃神作刀 剣

    喜久和
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    ハイス鋼を使用していますので切れ味は最高です。ジンやシャリを作るときに使用します。両刃タイプの神作刀です。
    全長(mm)約220質量(g)約53
  • 接木切出 喜久和

    接木切出

    喜久和
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    日立安来鋼青紙を使用した接木用切出です。
    寸法(mm)約200質量(g)約63規格
  • 両刃神作刃 3本セット 喜久和

    両刃神作刃 3本セット

    喜久和
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    柄は金属製のパイプです。太丸、細丸、三角の3本セット。盆栽の神・舎利作りの皮むきにお使いください。
    全長(mm)約210
  • 木柄神作刀 剣 小引 喜久和

    木柄神作刀 剣 小引

    喜久和
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    引いて使います。刃が付いている逆側にアール状に曲っています。盆栽の木の皮を剥ぐときに使います。
    全長(mm)約155質量(g)約38
  • 木柄神作刀 剣 中引 喜久和

    木柄神作刀 剣 中引

    喜久和
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    引いて使います。刃が付いている逆側にアール状に曲っています。盆栽の木の皮を剥ぐときに使います。
    全長(mm)約170質量(g)約40
  • 共柄接木のみ 喜久和

    共柄接木のみ

    喜久和
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    接木に使用したり、樹木を削るのに使用します。盆栽用のノミです。
  • 接木切出 喜久和

    接木切出

    喜久和
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    立安来鋼白紙を使用した接木用切出です。
    寸法(mm)約200質量(g)約63規格
  • 両刃神作刀 細丸 喜久和

    両刃神作刀 細丸

    喜久和
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    柄は金属製のパイプです。細丸タイプ。盆栽の神・舎利作りの皮むきにお使いください。
    長さ(mm)刃が付いている部分:約11全長(mm)約210質量(g)約41刃幅(mm)外側:4/内側:2
  • 両刃神作刀 三角 喜久和

    両刃神作刀 三角

    喜久和
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    柄は金属製のパイプです。三角タイプ。盆栽の神・舎利作りの皮むきにお使いください。
    全長(mm)約210質量(g)約41
  • 木柄神作刀 剣 小押 喜久和

    木柄神作刀 剣 小押

    喜久和
    3,490税込3,839
    1個
    翌々日出荷
    押して使います。刃が付いている逆側にアール状に曲っています。盆栽の木の皮を剥ぐときに使用します。
    全長(mm)約155質量(g)約38
  • 折込接木切出 喜久和

    折込接木切出

    喜久和
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    折込式ですので安全で携帯に便利です。接木用切出です。
    寸法(mm)約240質量(g)約102
  • フロントチェンジ01 四国度器(SKK)

    フロントチェンジ01

    四国度器(SKK)
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    カッターナイフのこれからの新しい形。刃を前から交換するタイプ!。フロントチェンジ方式。刃交換時にスライダーを引抜く必要なし!。前後に吊下げ穴を設置。刃を上側に向けて吊れるから 安心。 使うときも手に取った 時にすぐに使える向きで取れ るので、素早く作業に入れる。有機溶剤に強いPP& エラストマーボディ! 塗料、シンナー等が 付着しても拭き取れる。ボディ後部の金属爪は 段ボールの開封作業、 ペンキ缶等の開封に!。握った時に力の掛かるところ すべてにエラストマーを配置 抜群のグリップ力!!
    ロックオートロック
  • フロントチェンジ02 四国度器(SKK)

    フロントチェンジ02

    四国度器(SKK)
    629税込692
    1個
    8日以内出荷
    カッターナイフのこれからの新しい形。刃を前から交換するタイプ!。フロントチェンジ方式。刃交換時のダイヤル回転数を約4分の1に短縮!。前後に吊下げ穴を設置。刃を上側に向けて吊れるから 安心。 使うときも手に取った 時にすぐに使える向きで取れ るので、素早く作業に入れる。有機溶剤に強いPP& エラストマーボディ! 塗料、シンナー等が 付着しても拭き取れる。ボディ後部の金属爪は 段ボールの開封作業、 ペンキ缶等の開封に!。握った時に力の掛かるところ すべてにエラストマーを配置 抜群のグリップ力!!
    ロックダイヤルロック
  • ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ エスコ

    ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ

    エスコ
    20,000税込22,000
    1個
    翌日出荷
    プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
    仕様●サイズ(mm):1500×470●直角度(mm):±1.50●カラー:グレー●材質:ハードペーパー
  • ガラス切(プロ用) EA845シリーズ エスコ

    ガラス切(プロ用) EA845シリーズ

    エスコ
    20,400税込22,440
    1本
    翌日出荷
    ホイールホルダーが360°回転します。
    仕様●可能板厚:6~15mm●ホイール角度:155°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売
  • リニアカッターSSMDI-01交換用刃先 三星ダイヤモンド工業

    リニアカッターSSMDI-01交換用刃先

    三星ダイヤモンド工業
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    SSMDI-01用の換刃です。マグネット構造になっており、スピーディーな刃先の交換が可能。
  • リニアカッター SSMDI-01シリーズ 三星ダイヤモンド工業

    リニアカッター SSMDI-01シリーズ

    三星ダイヤモンド工業
    479,800税込527,780
    1台
    6日以内出荷
    スペースを取らない小型設計。複雑な設置作業が不要。研究室での使用に適しています(動力不要)。各種基板種類/厚みに対応可能。一定圧力で真っすぐ安定した板ガラスのカットが可能
  • 400x 97x405mm ロールスタンド 卓上型 エスコ

    400x 97x405mm ロールスタンド 卓上型

    エスコ
    23,500税込25,850
    1個
    翌日出荷
    お使いの作業台にも取付して頂けます。天板厚16~40mmに対応します。つかみ台は35mm以上必要です。ロール材のセット・交換はスイングアームに抜き差しするだけで完了します。自己ブレーキ機能で空回りを防ぎます。カッターガイドで安全にきれいにカットできます。
    仕様●メーカー:山金工業●型番:RS-300●※注意※:【お客様組立品】●適用ロールサイズ:幅/300mm以下、外径/400mm以下、内芯径/Φ40mm以上●サイズ(W×D×H)mm:400×97×405●重量(kg):4.2●芯棒、カッターガイド付
  • 一刀流 肥後ナイフ 雫ステン 割込大 BIGMAN(ビッグマン)

    一刀流 肥後ナイフ 雫ステン 割込大

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    ハンドル鍍金、表面樹脂加工(雫)ブレードステン割込み420、AUS8(ステン鋼)一丁貼箱黒、金箔押し、外箱10丁入り(無地)
    用途アウトドアで食材を切るときや、鉛筆削りとしても使用可能。寸法(mm)178×20×7全長(mm)178質量(g)47タイプ刃長(mm)80
カッター