絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
右・左右
校正証明書
付き
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
モノタロウ・東日製作所・KANON(中村製作所)・エスコ・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・KTC・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・Wera・ハゼット・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・杉崎計器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,203件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチLC090N用引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC090N用引掛スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。 90N・mタイプ 5サイズ 30~55mmのナットに対応
    用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)65差込サイズ(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8”sqx7/8”[CROWFOOT]スパナ エスコ

    3/8”sqx7/8”[CROWFOOT]スパナ

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)50.8サイズ7/8”差込角(inch)3/8”外径(mm)44.5
  • 3/8”sqx3/8”[CROWFOOT]スパナ エスコ

    3/8”sqx3/8”[CROWFOOT]スパナ

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)28.6サイズ3/8”差込角(inch)3/8”外径(mm)19
  • 配管継手用モンキ形トルクヘッド トップ工業

    配管継手用モンキ形トルクヘッド

    トップ工業
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    配管継手用モンキ形トルクヘッドです。 ヘッドがTMW形よりも小さいので、狭い場所での作業に最適です。
    用途袋ナット呼び13・20・25用、トルクハンドルと合わせて配管継手のナットの取り付け、トルク管理にトラスコ品番166-2653厚さ(mm)16.5全長(mm)197質量(g)530有効長(mm)170適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170口幅(mm)最大:53、最小:20コネクタ径(Φmm)内径:15
  • グリップ付プリセット形トルクハンドル トップ工業

    グリップ付プリセット形トルクハンドル

    トップ工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向
  • TPW形トルクレンチセット トップ工業

    TPW形トルクレンチセット

    トップ工業
    72,980税込80,278
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。
    用途配管用継手の取り付け、トルク管理に精度±8%負荷方向
  • TMW/TPW用トルクハンドル トップ工業

    TMW/TPW用トルクハンドル

    トップ工業
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷
    配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
    用途配管継手トルクヘッド用精度±3%負荷方向
  • ポカヨケトルクレンチ用受信機 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ポカヨケトルクレンチ用受信機

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    34,980税込38,478
    1個
    46日以内出荷
    質量(g)330電源(V)ACアダプタ100~240(DC24出力)受信可能距離約10mブザー音アンテナパターンアンテナアズワン品番64-4817-31インターフェイスRS232C×1使用周波数(GHz)2.4帯
  • 回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)

    回転角度表示デジタルトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    119,800税込131,780
    1本
    11日以内出荷から32日以内出荷
    回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
    用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
  • 【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP

    東日製作所
    27,980税込30,778
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    左右ねじ締付け用。 単能形。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
    用途組み立て、量産用精度(%)±3ヘッド形状ラチェット付主な用途組み立て、量産用。負荷方向左右サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)配管用スパナヘッド付単能形トルクレンチ SP2-H 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)配管用スパナヘッド付単能形トルクレンチ SP2-H

    東日製作所
    15,980税込17,578
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
  • 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ

    東日製作所
    35,980税込39,578
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。
    用途電気自動車、バッテリ、混触防止仕様単能形、空転式、樹脂ボディ精度(%)±3寸法D3(Φmm)約12(本体)最小単位1ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向サービス分類オーダー・加工
  • トルクチェッカー イチネンTASCO

    トルクチェッカー

    イチネンTASCO
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。 視認性の高い大型LEDディスプレイにより、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます。・校正周期:1年毎(推奨/通常使用)10~200Nm入力差込角(凹)25.4mm角1目盛0.1Nm
  • 校正専用四角ドライブ STAHLWILLE(スタビレー)

    校正専用四角ドライブ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷
    トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
  • (3/8SQ)トルクレンチアダプター STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)トルクレンチアダプター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
    仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
  • トルクレンチ (80-400NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (80-400NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    219,800税込241,780
    1個
    翌日出荷
    簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
    測定範囲(nm)80-400仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1666公差(出荷時)±3%全長L(mm)607最小目盛(N・m)2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:20)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
  • カバー KTC

    カバー

    KTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    デジラチェ用保護カバー(GEK-A)の補給部品です。
    質量(g)20
  • ダイヤル型トルクレンチ GEDORE

    ダイヤル型トルクレンチ

    GEDORE
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
    用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911負荷方向左右
  • スクリューキャップテスター イマダ

    スクリューキャップテスター

    イマダ
    169,800税込186,780
    1個ほか
    45日以内出荷から60日以内出荷
    高速サンプリングにより、瞬間的な力を逃がさずに数値化できます。 最大値を正確に把握でき、高い再現性をも実現します。 PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアにより、測定値をグラフ描画できます。
    付属品ACアダプタ、検査成績書、ドライバCD(データロガー簡易ソフト付)、Force Recoder Professionalトライアル版、USBケーブル仕様オーバーロード値:定格約200%外形寸法(mm)233×305×87接点(外部)センド(接点ホールド)、ゼロリセット、ピークON・OFF設定精度±0.5%F.S.±1digit本体質量(kg)4.5(標準テーブル・標準ピン含む)機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(時計回転および反時計回転)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ)、感度設定、時刻・カレンダー表示測定単位N・m、N・cm(切替可能)出力機能USB RS232C ミツトヨジマチック 2VDアナログ出力(D/A)、コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告バッテリー稼動時間8時間(8時間満充電)サンプリング速度最大2000回/秒
  • 替刃式鋸共通グリップ SK11

    替刃式鋸共通グリップ

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    各社共通の回転脱着式鋸のグリップです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。
    用途替えグリップ。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)(対応)0.6~0.9
  • ラチェットN形トルクヘッド トップ工業

    ラチェットN形トルクヘッド

    トップ工業
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。
    材質特殊合金鋼厚さ(mm)16
  • Torq-Setインサートビット ATI

    Torq-Setインサートビット

    ATI
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)25.4質量(g)5
  • トルクレンチセット マルチクラフト

    トルクレンチセット

    マルチクラフト
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    全長(mm)465種類プレセット形差込角(mm)12.7ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途検査用/締め付け用
  • ATQ用トルクレンチケース(布) BBKテクノロジーズ

    ATQ用トルクレンチケース(布)

    BBKテクノロジーズ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • 0.3-1.2Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    0.3-1.2Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ(1件のレビュー)
    11,500税込12,650
    1個
    39日以内出荷
    エスコ品番EA723VR-1最小目盛(cN・m)5負荷方向
  • T10/2.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコ

    T10/2.0N.m [Torx]トルクドライバー

    エスコ
    8,890税込9,779
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-4全長(mm)170種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)200負荷方向
  • 2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ

    2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバー

    エスコ
    8,890税込9,779
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-12負荷方向
  • 3.0 -6.0N.mトルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    3.0 -6.0N.mトルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    26,500税込29,150
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VH-11全長(mm)150種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)25トルク調整範囲(cN・m)300~600負荷方向左右
  • 0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VH-1最小目盛(cN・m)5負荷方向左右
  • 0.3-6.0N.m トルクドライバーセット エスコ

    0.3-6.0N.m トルクドライバーセット

    エスコ
    67,900税込74,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VG-2種類セット品主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)5/10/25トルク調整範囲(cN・m)30~120/120~300/300~600
  • トルクドライバー ハゼット

    トルクドライバー

    ハゼット
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    簡易型トルクドライバーです。 グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。
    用途低トルクの汎用トルク管理仕様手動操作差込角(mm)6.35先端六角ソケット材質(グリップ)強化樹脂適合ビット1/4”ヘックス材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット Wera

    クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット

    Wera
    46,980税込51,678
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。 トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
    用途一般的な締め付け作業仕様Hex-Plusヘックスプラス、Kraftformハンドル、転がり防止、トーション部、Rapidaptorアダプター付きのビットホルダーサイズ255×210×62対辺(mm)6.35ビット幅(mm)6.35最小目盛(N・m)0.05負荷方向
  • 検定装置 東日製作所

    検定装置

    東日製作所
    89,980税込98,978
    1個ほか
    6日以内出荷から90日以内出荷
  • トルクドライバ 東日製作所

    トルクドライバ

    東日製作所
    39,980税込43,978
    1個ほか
    3日以内出荷から13日以内出荷
    RTDの絶縁タイプ。絶縁を必要とする作業に最適。
    耐電圧(V)AC1000負荷方向
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    23,980税込26,378
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。
    用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    31,980税込35,178
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    PQLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
    仕様ISO6789種類プリロック形規格ISO6789精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    PCLのリミットスイッチ付。 締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
    精度(%)±3仕様ISO6789適合ISO6789種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途ポカヨケ(締め忘れ防止)負荷方向
  • トルク調整アダプタ 東日製作所

    トルク調整アダプタ

    東日製作所
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トルクレンチテスタでMPQL/MQSPを校正する際、ソケットを取り外して本体に接続します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTD/RTD調整工具 東日製作所

    LTD/RTD調整工具

    東日製作所
    8,898税込9,788
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    LTD、RTD型のゼロ調整に使用します。
  • QLE用調整ボックス 東日製作所

    QLE用調整ボックス

    東日製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種QLE550N~2100N、DQLE550N~1000N、CLE550N~1200N、TiEQLE750N~1400N、PHLE850N・1300N、QLE用
トルクレンチ/トルクドライバー