カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm[inch])
最小目盛(N・m)
全長(mm)
- 120~140未満(26)
- 140~160未満(26)
- 160~180未満(53)
- 180~200未満(41)
- 200~220未満(113)
- 220~240未満(82)
- 240~260未満(57)
- 260~280未満(52)
- 280~300未満(41)
- 300~350未満(104)
- 350~400未満(97)
- 400~450未満(78)
- 450~500未満(75)
- 500~550未満(56)
- 550~600未満(27)
- 600~650未満(27)
- 650~700未満(31)
- 700~800未満(18)
- 800~900未満(15)
- 900~1000未満(16)
- 全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
- モノタロウ(14)
- 東日製作所(189)
- KANON(中村製作所)(102)
- エスコ(101)
- STAHLWILLE(スタビレー)(72)
- DEEN(66)
- KTC(53)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(45)
- トップ工業(39)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- Wera(31)
- ハゼット(31)
- Pro-Auto(25)
- イチネンTASCO(24)
- JTC(21)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(21)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(17)
- 杉崎計器(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・東日製作所・KANON(中村製作所)・エスコ・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・KTC・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・Wera・ハゼット・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・杉崎計器・ブランドをもっと見る
11ページ目: トルクレンチ/トルクドライバー

メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から9日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。トルク調整範囲(N・m)9~42精度(%)±3種類単能形寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2寸法T(mm)10ヘッド形状メガネ形寸法G(mm)25主な用途締め付け用寸法C(Φmm)20
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本9日以内出荷から62日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)24~120主な用途締め付け用寸法C(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
メカトルク (トルクドライバー)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。仕様ParapuestosdertabajoESD種類ダイヤル形精度(%)±6主な用途弱電関連での作業用
トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア)
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。質量(g)203寸法S(mm)25寸法b(mm)27寸法h(mm)18差込角(sq.)1/2ジョイントサイズ(mm)14×18
(3/8SQ)トルクレンチ用アダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌日出荷メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。寸法h2(mm)11寸法V(mm)50.8差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)19
デルボ トルクチェッカー
日東工器¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷から6日以内出荷USB出力端子を標準装備、パソコンでのデータ管理が行えます。 データメモリー機能、800件のデータを本体に記憶できます。 オートリセット機能、測定の連続作業が手間無く行えます。寸法(mm)160(W)x110(D)x47(H)mm質量(kg)1.1
トルクビットホルダー
Wera¥16,980~税込¥18,678~1本翌日出荷から8日以内出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。用途一般的な締め付け作業。適合ビット6.35mm負荷方向右
トルクレンチ1/4
Pro-Auto¥8,698税込¥9,5681丁当日出荷トラスコ品番838-4881全長(mm)275質量(kg)0.6種類プレセット形差込角(mm)6.35ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)5~25主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1
1/2DR.デジタルトルクレンチ
Pro-Auto¥34,980税込¥38,4781丁翌々日出荷種類デジタル形差込角(mm)12.7精度(%)右:±3/左:±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右
固定トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から4日以内出荷種類単能形差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角主な用途一般締付作業ビット二面幅(mm)4負荷方向右
ビットジョイント
日東工器¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷用途トルクチェッカ用ビットジョイント仕様Φ4用トラスコ品番776-9997適合機種DLT1133トルク範囲(N・m[kgf・m])0.015~0.25
トルクレンチ ラチェットヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から翌々日出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V
トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷プリセット型種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用
トルクレンチ6pcセット
大橋産業(BAL)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷ホイールナットを適正にトルクに締めつける。付属品ソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー(150mm)、ブローケース仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応材質(角ドライブ)クロムモリブデン鋼全長(mm)450質量(kg)1.32種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×450×38トルク調整範囲(N・m)30~180主な用途車両整備や各種機械振幅角度15°材質(ソケット)クロムバナジウム鋼負荷方向右
ラチェット形デジタルトルクレンチ
トップ工業¥59,980~税込¥65,978~1セット当日出荷から翌々日出荷右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±2/(左)±3種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
トルクドライバー
MATATAKITOYO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。 握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。 スライディングTハンドル付き。付属品専用プラケース、スライディングTハンドル付き、検査データ付仕様検査データ付、アジャスタブル型質量(g)280タイプアジャスタブル型差込角(mm[inch])6.35(1/4)最小目盛(N・m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(N・m)1~5負荷方向右
絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NM
Tech-EV¥31,980税込¥35,1781本当日出荷IEC60900規格品です。本体下部のダイヤルを回すことでトルクを調整できます。ラチェット機能付です。プッシュリリース機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。トルク調整範囲は5~25N・mです。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トルク調整範囲(N・m)5~25差込角(mm)9.5トラスコ品番436-1199寸法(mm)65×40全長(mm)280質量(g)795規格IEC60900ヘッド形状ラチェット形最小目盛(N・m)5
ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6951質量(g)970差込角(mm)9.5セット商品数18RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
校正証明書付トルクレンチ
BBKテクノロジーズ¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から7日以内出荷規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止校正証明書付き
電動ドライバー用アナライザー
KANON(中村製作所)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか当日出荷から14日以内出荷三種類の測定モードでさまざまな検査が可能です。 連続使用時間約12時間です。仕様電源充電式、CE規格品、UL規格品質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×123×65データ出力USB出力・デジマチック出力最小表示値1.0cN・m充電時間(時間)約3測定範囲(N・m)0.150~10.0
六角棒ヘッド ショートタイプ
KTC(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。 首下部の曲げ角度を95°に設定。障害物を避けて、指先が入りやすいスペースを確保しています。
ラチェットめがねヘッド
KTC¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。トラスコ品番392-1999質量(g)90許容トルク(N・m)55口径(mm)14
ラチェットヘッド
KTC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷標準的な小判形ラチェットヘッドを採用しました。 デジラチェへの取付は表裏2方向で可能。ユニオン機構、一体式クロウ、36枚ギアの快適な操作性です。適合本体GEK040-X13、GEK085-X13
(9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチセット
nepros¥21,980税込¥24,1781セット(7個組)当日出荷トラスコ品番807-0576セット内容クローフットレンチ/NBNS3-08、10、12、13、14、17、19質量(g)400
R410A専用高精度トルクレンチ
イチネンTASCO¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷校正証明書付用途R410A専用種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き
トルクレンチFPSシリーズ
MATATAKITOYO¥9,398~税込¥10,338~1本5日以内出荷ホイールナット専用トルクレンチ トルク値設定の必要のない固定型トルクレンチ タイヤに手が当たらないロングサイズ トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。 正回転専用。 トルク値設定済。仕様検査データ付・プラスチックケース付全長(mm)580質量(kg)1.6種類単能形差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
絶縁 差替式トルクドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥43,980税込¥48,3781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクトVDE 16 トルク1.2-3.0 Nm 超薄型 1。トルク電気工事用VDEブレード16点セット。14個のブレード(うち12個はブレード径縮小)が付属し、保護電気工事用が組み込まれています。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。トルク電気工事用VDEビットホルダー(トルク値1.2~3.0 Nm調整可能)と817電気工事用VDEビットホルダーがセットされています。人間工学に基づいたクラフトフォームプラスハンドルで硬いハンドルゾーンが早回しを保証し、柔らかいハンドルゾーンがしっかりと力を伝えます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。トルクドライバーは読みやすい測定値で手動で簡単に必要なトルクを設定でき、EN ISO 6789基準です。ブレードは先細りした軸で、奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途電気工事用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
トルクドライバーセット(アジャスタブル)
Wera¥32,980税込¥36,2781セット翌日出荷クラフトフォーム コンパクト 60シリーズ。ポーチに収納された89mmビット、7441トルクドライバー含む17点セット。トルクドライバーはラピダプタークイックリリースチャック付きでスムーズにビットの交換を行えます。 ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより手にかかる負担を軽減し、作業スピードを高めます。手作業、電動工具両用です。 0.10 Nmごとに調整可能です。読みやすいスケール値付きで、手作業でトルク値を設定できます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます。