絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
校正証明書
付き
負荷方向
右・左右
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
モノタロウ・エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・KTC・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・SLOKY(スローキー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,669件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    4,300税込4,730
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 27mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用フレアメガネヘッド DEEN

    トルクレンチ用フレアメガネヘッド

    DEEN
    3,064税込3,370
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 22mmフレアメガネヘッド(□9×12)
    ヘッド形状メガネ形
  • トルクレンチ用メガネヘッド DEEN

    トルクレンチ用メガネヘッド

    DEEN
    2,900税込3,190
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 19mmメガネヘッド(□9×12)
    ヘッド形状メガネ形
  • トルクレンチ用メガネヘッド DEEN

    トルクレンチ用メガネヘッド

    DEEN
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 18mmメガネヘッド(□14×18)
    ヘッド形状メガネ形
  • トルクレンチ用メガネヘッド DEEN

    トルクレンチ用メガネヘッド

    DEEN
    3,400税込3,740
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 13mmメガネヘッド(□14×18)
    ヘッド形状メガネ形
  • 増締め検査用トルクレンチ 東日製作所

    増締め検査用トルクレンチ

    東日製作所
    119,800税込131,780
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
    用途増締め検査用電源ニッケル水素電池主な用途増締め検査用
  • トルクレンチ用カラーフロントキャップ 東日製作所

    トルクレンチ用カラーフロントキャップ

    東日製作所
    139税込153
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    トルクレンチを色分け管理する、赤青緑黒のカラーリング。
    適合機種QL2N~15N/QL25N5-1/4/QL25N5/CL2N~15NX8D/CL25N5X10DRoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.3-1.0 N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    0.3-1.0 N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)142精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.30~1.00最小目盛(N・m)0.05対辺寸法(inch)1/4"
  • 15mm スパナヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ

    15mm スパナヘッド(9x12mmジョイント用)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド差込角:9×12mm対辺(mm)15幅×厚さ(mm)30×7
  • 1/4"Hex ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ

    1/4"Hex ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)

    エスコ
    6,650税込7,315
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド差込角:9×12mm幅×厚さ(mm)22×12.5対辺寸法(inch)1/4"
  • 差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
    用途差替式トルクレンチ用。
  • 6.3sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    6.3sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。 ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
    用途締結トルクの管理に。全長(mm)252質量(g)400差込角(mm)6.3頭部幅(mm)22トルク調整範囲(N・m)3~15最小目盛(N・m)0.1
  • プレセット形トルクレンチ TRUSCO

    プレセット形トルクレンチ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    クリックタイプのトルクレンチです。ハンドル部は滑らないようにローレット加工を施してあります。ソケットをしっかり保持し、また取り外しも容易に行えるクイックリリース機構を装備しています。N・mのみの表示です。
    用途トルク管理などに。精度(%)トルク:±4CW、±6CCW(フルスケールの20~100%)
  • デジタルトルクチェッカー KTC

    デジタルトルクチェッカー

    KTC
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適。 『トラック』『ピークホールド』『ピークダウン』『リアルタイム出力』の4モードで測定可能。
    用途機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェック。セット内容表示器、検出器、検出器コード、ACアダプタ、ゴム足、書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)(検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません)電源ACアダプタまたは単三乾電池4本寸法X(mm)103寸法Z(mm)37.7寸法Y(mm)108データ出力RS232C、USB mini-B主な用途日常点検測定精度(%)±0.5(499digit以下は±3digit)(※digit=最小表示単位)測定方向左右方向
  • 3/8”sqx7/8”[CROWFOOT]スパナ エスコ

    3/8”sqx7/8”[CROWFOOT]スパナ

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)50.8サイズ7/8”差込角(inch)3/8”外径(mm)44.5
  • 3/8”sqx3/8”[CROWFOOT]スパナ エスコ

    3/8”sqx3/8”[CROWFOOT]スパナ

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)28.6サイズ3/8”差込角(inch)3/8”外径(mm)19
  • 配管継手用モンキ形トルクレンチ トップ工業

    配管継手用モンキ形トルクレンチ

    トップ工業
    58,980税込64,878
    1セット
    翌々日出荷
    配管継手用モンキ形トルクヘッドとトルクハンドルのセットです。 ヘッドがTMW形より小さいので、狭い場所や作業に最適です。
    用途袋ナット呼び13・20・25用、配管継手の取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2654セット内容モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクヘッド(T-100NTL170)寸法(mm)二面:20~53質量(kg)1精度±5%頭部幅(mm)90トルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)1.0負荷方向
  • グリップ付プリセット形トルクハンドル トップ工業

    グリップ付プリセット形トルクハンドル

    トップ工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向
  • TMW/TPW用トルクハンドル トップ工業

    TMW/TPW用トルクハンドル

    トップ工業
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
    用途配管継手トルクヘッド用精度±3%負荷方向
  • ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ポカヨケトルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
  • 校正用四角ドライブ STAHLWILLE(スタビレー)

    校正用四角ドライブ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
    全長(mm)36.9質量(g)60適合レンチ734/20寸法(a×b)(mm)(凸"SQ)1/2×(凸"SQ)1/2
  • 回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)

    回転角度表示デジタルトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    119,800税込131,780
    1本ほか
    11日以内出荷から32日以内出荷
    回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
    用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
  • 【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N120SPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N120SPK)

    KANON(中村製作所)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    7日以内出荷から70日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
  • 【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N19SPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N19SPK)

    KANON(中村製作所)
    8,598税込9,458
    1個ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP

    東日製作所
    27,980税込30,778
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    左右ねじ締付け用。 単能形。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
    用途組み立て、量産用精度(%)±3ヘッド形状ラチェット付主な用途組み立て、量産用。負荷方向左右サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)配管用スパナヘッド付単能形トルクレンチ SP2-H 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)配管用スパナヘッド付単能形トルクレンチ SP2-H

    東日製作所
    15,980税込17,578
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
  • 【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP

    東日製作所
    44,980税込49,478
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
    用途単一ボルトでの組み立て作業寸法d(mm)34精度±3%寸法D(mm)45最小単位1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ

    東日製作所
    35,980税込39,578
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。
    用途電気自動車、バッテリ、混触防止仕様単能形、空転式、樹脂ボディ精度(%)±3寸法D3(Φmm)約12(本体)最小単位1ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ リミットスイッチ付空転式単能形トルクドライバ RNTDLS 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ リミットスイッチ付空転式単能形トルクドライバ RNTDLS

    東日製作所
    33,980税込37,378
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付トルクドライバ 設定トルクに達するとトグルが作動し、空転すると同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 RTDLSはトルク目盛のあるプリセット形、RNTDLSは同一トルクでの繰り返し締付け作業に便利な単能形。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3)との組み合わせにより簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をシーケンサなどに取り込みラインとのインタロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)寸法L1(mm)24寸法D3(mm)11
  • 【オーダー】(トルク指定)ブレーキフレアナット用切欠き式ラチェット機能付単能形トルクレンチ SP2-N 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)ブレーキフレアナット用切欠き式ラチェット機能付単能形トルクレンチ SP2-N

    東日製作所
    21,980税込24,178
    1個ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付。 単能形。 切欠き式ラチェット機能によってスパナを差し替えなくても簡単に締付け作業ができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富なヘッド厚形状。 樹脂ハンドル付。
    用途ブレーキフレアナット用精度±3%最小単位0.1
  • 水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセット トップ工業

    水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセット

    トップ工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
    用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。駆動形式2段爪駆動送り角度(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数48歯
  • 校正専用四角ドライブ STAHLWILLE(スタビレー)

    校正専用四角ドライブ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷
    トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
  • トルクレンチ用アダプター STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ用アダプター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • トルクレンチ (80-400NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (80-400NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    219,800税込241,780
    1個
    翌日出荷
    簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1666公差(出荷時)±3%全長L(mm)607測定範囲(nm)80-400最小目盛(N・m)2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:20)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
  • トルクレンチ (4-20NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (4-20NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    92,980税込102,278
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm公差(出荷時)±3%全長L(mm)275本体質量(g)737測定範囲(nm)4~20最小目盛(N・m)0.2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:1)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
  • 半自動エアトルク 東日製作所

    半自動エアトルク

    東日製作所
    89,980税込98,978
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。
    用途締付作業用 組み立て、量産用
  • カバー KTC

    カバー

    KTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    デジラチェ用保護カバー(GEK-A)の補給部品です。
    質量(g)20
  • デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    94,980税込104,478
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
  • マーキングトルクレンチ用マーカーピン 東日製作所

    マーキングトルクレンチ用マーカーピン

    東日製作所
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様MCSPマーカー用マーカーピン質量(kg)0.1
  • 替刃式鋸共通グリップ SK11

    替刃式鋸共通グリップ

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    各社共通の回転脱着式鋸のグリップです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。
    用途替えグリップ。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)(対応)0.6~0.9
トルクレンチ/トルクドライバー