カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm[inch])
最小目盛(N・m)
全長(mm)
- 100~120未満(26)
- 120~140未満(42)
- 140~160未満(51)
- 160~180未満(68)
- 180~200未満(63)
- 200~220未満(147)
- 220~240未満(108)
- 240~260未満(88)
- 260~280未満(69)
- 280~300未満(55)
- 300~350未満(143)
- 350~400未満(130)
- 400~450未満(94)
- 450~500未満(105)
- 500~550未満(64)
- 550~600未満(30)
- 600~650未満(28)
- 650~700未満(49)
- 900~1000未満(33)
- 1200~1400未満(31)
- 全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
- モノタロウ(18)
- エスコ(302)
- 東日製作所(259)
- KANON(中村製作所)(171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(82)
- DEEN(67)
- Wera(66)
- KTC(60)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- トップ工業(39)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- ハゼット(31)
- SLOKY(スローキー)(30)
- Pro-Auto(27)
- イチネンTASCO(25)
- JTC(23)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・Wera・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・SLOKY(スローキー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る
14ページ目: トルクレンチ/トルクドライバー

トルクレンチ ラチェットヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から翌々日出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V
トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V差込穴径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
LCVソケットセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷から翌々日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用負荷方向右
トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷プリセット型種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用
ラチェット形デジタルトルクレンチ
トップ工業¥59,980~税込¥65,978~1セット当日出荷右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形精度(%)(右)±2/(左)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
絶縁トルクレンチ
KTC¥92,980~税込¥102,278~1個ほか3日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)規格IEC 60900:2004測定精度±8%
絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NM
Tech-EV¥31,980税込¥35,1781本当日出荷IEC60900規格品です。本体下部のダイヤルを回すことでトルクを調整できます。ラチェット機能付です。プッシュリリース機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。トルク調整範囲は5~25N・mです。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番436-1199寸法(mm)65×40全長(mm)280質量(g)795差込角(mm)9.5規格IEC60900ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)5
ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6951質量(g)970差込角(mm)9.5セット商品数18RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
トルクドライバー用ビット (ボックス) カノン専用ビット
KANON(中村製作所)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK用ボックスビットです。全長(mm)70先端形状ボックス
校正証明書付トルクレンチ R410A用
BBKテクノロジーズ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止全長(mm)260校正証明書付き
校正証明書付トルクレンチ
BBKテクノロジーズ¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から7日以内出荷規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止校正証明書付き
トルクレンチ(校正証明書付)
アサダ(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から3日以内出荷フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。仕様校正証明書付精度(%)トルク±4
電動ドライバー用アナライザー
KANON(中村製作所)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか当日出荷から14日以内出荷三種類の測定モードでさまざまな検査が可能です。 連続使用時間約12時間です。仕様電源充電式、CE規格品、UL規格品質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×123×65データ出力USB出力・デジマチック出力最小表示値1.0cN・m充電時間(時間)約3測定範囲(N・m)0.150~10.0
トルクドライバ
杉崎計器¥79,980税込¥87,9781台39日以内出荷締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。 ねじ締めカウンタ内蔵しています。 ヘッド部が回転するので、どのような部分のねじ締めでも表示が見やすいです。用途ねじ締め作業の最終締め付け管理。 締めたねじの緩みトルクなどの検査。付属品ワンウエーソケット、専用充電器、検査成績書、トレーサビリティ体系図 (各1個)仕様(日本向け)SI単位(N・m)トラスコ品番341-9061全長(mm)236質量(g)約430種類デジタル形差込角(mm)6.35電源ニッケル水素電池1.2V×4セル(800mAh)表示LCD4桁デジタル表示精度(%)±0.5(1.99以下±0.01N・m)連続使用時間(時間)最大充電時連続12使用データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200)、データ出力時は、別途USBケーブルが必要です(USBミニBタイプ)上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能最大5セットまで保存データメモリ測定値データ:800/データ数・最大・最小・平均のデータ:10ch握り径(Φmm)34主な用途検査作業表示機能メモリデータのデータ個数・最大値・最小値・平均値を表示測定方向CW-CCW(右・左方向)測定モードPP(ピーク)荷重の最高値を保持します、TR(トラック)荷重変化によって表示が変化します、PD(ピークダウン)荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します、C(リアルタイム出力)かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存最小目盛(N・m)0.01オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3適合ソケット□6.35オスオートゼロ時間0.1~3秒(0.5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします、0.0秒設定で手動ゼロクリア、ワンタッチゼロ:どの測定モードからでも、ワンタッチでゼロ調整ができます計数範囲1~99カウント(締付方向でのカウント)プラグ形状Aタイプ合否判定設定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-Pモード時)、ランプ点灯で確認GOOD(合):緑/NG(否):赤測定範囲(N・m)0.20~15
モトトルク
東日製作所¥26,980~税込¥29,678~1個ほか当日出荷から20日以内出荷市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED) スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。 ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。 ※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。 樹脂ハンドル付。用途モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。 QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。全長(mm)237.5質量(g)650種類プリロック形/ヘッド交換形精度(%)±5ヘッド形状ヘッド交換形トルク調整範囲(N・m)10~70負荷方向右
六角棒ヘッド ショートタイプ
KTC(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。 首下部の曲げ角度を95°に設定。障害物を避けて、指先が入りやすいスペースを確保しています。
差替式デジタルトルクレンチ
Pro-Auto¥43,980税込¥48,3781台当日出荷デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。仕様設定トルク予約機能/9件種類デジタル形/ヘッド交換形精度(%)右:±2/左:±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ負荷方向左右
(9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチセット
nepros¥21,980税込¥24,1781セット(7個組)当日出荷トラスコ品番807-0576セット内容クローフットレンチ/NBNS3-08、10、12、13、14、17、19質量(g)400
R410A専用高精度トルクレンチ
イチネンTASCO¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷校正証明書付用途R410A専用種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き
カノンプリセット形トルクレンチ(校正証明書付)
KANON(中村製作所)¥35,980~税込¥39,578~1本ほか当日出荷から11日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
引掛スパナ付トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から11日以内出荷キー溝の付いた丸棒やナットの締め付け用に最適なプリセットタイプです。用途工作機械と刃物の取り付けに。
オープンスパナ付トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥43,980~税込¥48,378~1個11日以内出荷から32日以内出荷プリセット形トルクレンチN-QLK形に、オープンスパナを付けた形です。 キー溝の付いた丸棒や、ナットの締め付けに最適です。 工作機械に使われるツーリングのセットや、刃物の取付けにも便利です。 全国のプラント設備事務所で、配管工事やメンテナンスに使用されています。 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチテスタ
東日製作所¥219,800~税込¥241,780~1個ほか4日以内出荷から90日以内出荷確かな基本性能で安価な、機械式(アナログ)のトルクレンチテスタ。 大型ダイヤル目盛(Φ140)で、測定値の読み取りが簡単・確実です。 トルクレンチを水平にセットして測定するため自重補正する必要がありません。 トルクレンチの水平セットが容易になる、「ポールダイプレート」を全機種に付属。 ハンドルを回すだけで簡単にトルクレンチの校正ができます。 ローディング装置によってトルクレンチの有効長に正しく荷重がかけられるので、力をかける位置による誤差がありません。用途トルクレンチの校正、調整、修理。
ESD単能型トルクドライバー
GEDORE¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。軽量モデルです。用途電子機器組立、メンテナンス関連。付属品本締め用Tバー材質樹脂全長(mm)140差込角(mm)6.35精度(%)±6適合ビット対辺6.35負荷方向右
高精度トルクレンチ
イチネンTASCO¥5,898~税込¥6,488~1本4日以内出荷コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。ヘッドをスリム化し狭所での作業を容易に、またグリップの形状を持ちやすいサイズに。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。
カウントチェッカ ポカパトロール
東日製作所¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷締付け回数を表示し、締め忘れ防止します。リミットスイッチ付き、無線式トルクレンチからの信号を受け、締付け本数を確認します。トルクレンチ4本分の締付け本数が表示できる為、最大4人まで同時に締付作業ができます。1台で4種類の異なった締付け本数を設定できます。締付け本数は0~99まで設定でき、信号が入ると1本ずつカウントダウンします。OK、NGはリレー出力として外部に取り出せます。別売りのリミットスイッチ付トルクレンチとの組み合わせで簡単にポカヨケシステムができます。締付け本数確認、生産管理用。アズワン品番64-4803-43メーカー商品コード859-7018
トルクメーター
ハイオス¥229,800~税込¥252,780~1台ほか14日以内出荷メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。 (100データーメモリー付き) Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。 ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。 ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。 オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。電源1.2V NiMH電池×5セル精度±0.5%以内(F.S.)連続使用時間約8時間充電時間1,000mA(6時間以内)寿命約300回充電可能測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク
トルクレンチFPSシリーズ
MATATAKITOYO¥9,398~税込¥10,338~1本5日以内出荷ホイールナット専用トルクレンチ トルク値設定の必要のない固定型トルクレンチ タイヤに手が当たらないロングサイズ トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。 正回転専用。 トルク値設定済。仕様検査データ付・プラスチックケース付全長(mm)580質量(kg)1.6種類単能形差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
絶縁 差替式トルクドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥43,980税込¥48,3781セット71日以内出荷クラフトフォームコンパクトVDE 16 トルク1.2-3.0 Nm 超薄型 1。トルク電気工事用VDEブレード16点セット。14個のブレード(うち12個はブレード径縮小)が付属し、保護電気工事用が組み込まれています。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。トルク電気工事用VDEビットホルダー(トルク値1.2~3.0 Nm調整可能)と817電気工事用VDEビットホルダーがセットされています。人間工学に基づいたクラフトフォームプラスハンドルで硬いハンドルゾーンが早回しを保証し、柔らかいハンドルゾーンがしっかりと力を伝えます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。トルクドライバーは読みやすい測定値で手動で簡単に必要なトルクを設定でき、EN ISO 6789基準です。ブレードは先細りした軸で、奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途電気工事用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
トルクドライバーセット(アジャスタブル)
Wera¥32,980税込¥36,2781セット翌々日出荷クラフトフォーム コンパクト 60シリーズ。ポーチに収納された89mmビット、7441トルクドライバー含む17点セット。トルクドライバーはラピダプタークイックリリースチャック付きでスムーズにビットの交換を行えます。 ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより手にかかる負担を軽減し、作業スピードを高めます。手作業、電動工具両用です。 0.10 Nmごとに調整可能です。読みやすいスケール値付きで、手作業でトルク値を設定できます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます。
トルクドライバー(プリセット)
Wera¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷7400シリーズ。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可(再校正用セットは、製品番号05137003001)。 調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。ネジを緩める方向にトルク制限なし。 片手でもビット差替可のラピダプター装置。 DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3(ISO 1173)準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。
トルクドライバー(アジャスタブル)
Wera¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷付属品:メーカー出荷時の校正証明書、取扱説明書(どちらも英語表記)。Series 7400シリーズ。プリセット型トルクドライバー。 読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。
スパナヘッド (JOKER )
Wera¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷六角ネジおよびボルト用自動調整式スパナです。様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします。平行な開口部のため、複数のシングルスパナサイズに取って代わります。六角ボルトや六角ネジに工具を取り付ける際に、必要な寸法が自動的かつ継続的に設定されます。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。用途14×18mm差込部付きのClick-Torque Xシリーズのトルクレンチ用・レンチサイズ32.0mm、34.0mm、36.0mm、41.0mmの六角ネジ頭及びボルトに対応
スパナヘッド (JOKER )
Wera¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷六角ネジおよびボルト用自動調整式インサートスパナです。様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします。平行な開口部のため、複数のシングルスパナサイズに取って代わります。六角ボルトや六角ネジに工具を取り付ける際に、必要な寸法が自動的かつ継続的に設定されます。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。用途9×12mm取り付け部付きClick-Torque Xシリーズのトルクレンチ用・レンチサイズ5/8インチ、11/16インチ、3/4インチの六角ネジ頭及びボルトに対応