カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm[inch])
最小目盛(N・m)
全長(mm)
- 100~120未満(26)
- 120~140未満(42)
- 140~160未満(51)
- 160~180未満(68)
- 180~200未満(64)
- 200~220未満(147)
- 220~240未満(108)
- 240~260未満(87)
- 260~280未満(68)
- 280~300未満(55)
- 300~350未満(141)
- 350~400未満(128)
- 400~450未満(94)
- 450~500未満(103)
- 500~550未満(64)
- 550~600未満(30)
- 600~650未満(28)
- 650~700未満(49)
- 900~1000未満(33)
- 1200~1400未満(31)
- 全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
- モノタロウ(18)
- エスコ(303)
- 東日製作所(259)
- KANON(中村製作所)(165)
- STAHLWILLE(スタビレー)(82)
- DEEN(67)
- KTC(60)
- Wera(58)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- トップ工業(39)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- ハゼット(31)
- SLOKY(スローキー)(30)
- Pro-Auto(27)
- イチネンTASCO(24)
- JTC(23)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・KTC・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・SLOKY(スローキー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る
15ページ目: トルクレンチ/トルクドライバー

トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)
Wera¥45,980~税込¥50,578~1本5日以内出荷同封書類:校正証明書、成績証明書。丈夫でDIN EN ISO 6789-1: 2017-07に準じて高精度に設計されています。 デフォルト値を簡単に設定と保存できます。 設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認できます。右利き用(時計回りのトルク制御)で、45本の歯が組み込まれている正逆切替えレバーが付いています。二重材質を組み合わせた右利き用ハンドル。
日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)
STAHLWILLE(スタビレー)¥159,800~税込¥175,780~1本5日以内出荷同封書類:校正証明書、成績証明書。ヘッド交換式のトルクレンチです。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能です。
日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)
STAHLWILLE(スタビレー)¥91,980~税込¥101,178~1本5日以内出荷同封書類:校正証明書、成績証明書。ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)
STAHLWILLE(スタビレー)¥92,980~税込¥102,278~1本5日以内出荷同封書類:校正証明書、成績証明書。簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。出荷時公差±4%。
差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)
STAHLWILLE(スタビレー)¥99,980~税込¥109,978~1本5日以内出荷同封書類:校正証明書、成績証明書。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
トルクレンチ1/4(校正証明書付)
イチネンTASCO¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。新旧冷媒兼用です。全長(mm)224口径(Φmm)17締付トルク(N・m)17.2寸法(inch)フレアナット(冷凍サイズ):1/4"
トルクレンチ3/8(校正証明書付)
イチネンTASCO¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。新旧冷媒兼用です。全長(mm)262口径(Φmm)22締付トルク(N・m)39.9寸法(inch)フレアナット(冷凍サイズ):3/8"
トルクレンチテスター
イチネンTASCO¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。視認性の高い大型LEDディスプレイにより、簡単に誤差なく数値が読み取れます。3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます。付属品ACアダプター:100~240V/50-60Hz、TSP用アダプター:17(TA771B/ST-2用),22(TA771H/ST-3用),26(TA771L-2/ST-4用),29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4、変換アダプター:凹6.35×凸12.7,凹9.52×凸25.4,凹12.7×凸25.4、六角凸アダプター:36(TA771S/S-2用)×凸25.4、固定用ボルト:M10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4、校正証明書/取扱説明書質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)5~40精度±1% +1digit (1目盛)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×173×85トルク調整範囲1目盛(Nm)0.1ディスプレイLED(赤)測定方向右回転(時計回り)測定モードピークモード/トラックモード/ピークホールド最小表示値0.0~リセットマニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変)保管温度範囲(℃)-20~70測定範囲(N・m)10~200差込角凹(mm)25.4mm角
トルクレンチ5/8(校正証明書付)
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。R32・R410A冷媒(第2種規格)専用です。全長(mm)326口径(Φmm)29締付トルク(N・m)75寸法(inch)フレアナット(冷凍サイズ):5/8"
トルクレンチセット
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781セット翌々日出荷<セット内容>。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3。トルクレンチ1/2(校正証明書付) / TA771SV-4。トルクレンチ5/8(校正証明書付) / TA771SV-5。トルクレンチケース / TA771CS-3
モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
東日製作所¥38,980~税込¥42,878~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ワイドレンジの締付けに対応。・美麗な表面処理を施し、グリップ部は油が付着しても拭き取りやすいローレット加工を採用。・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮。・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能。・全機種に樹脂製ハードケースが付属用途競技用自転車・モータサイクル・自動車のトルク管理、一般用付属品ハードケース精度(%)±5
シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付
東日製作所¥35,980~税込¥39,578~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。メタルグリップ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。トルクの変更は目盛によって容易に行えます。汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場。精度(%)±3グリップタイプメタルグリップ
ロック式プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥41,980~税込¥46,178~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ロック式のプリセット型トルクレンチ。・専用工具がなければトルクの変更はできません。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適付属品専用工具保証精度±3%
グリップ付プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥37,980~税込¥41,778~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・握りやすい樹脂グリップ付きのプリセット形トルクレンチ。・既定のトルク値に達するとカチン!と金属音と感触で締結完了がわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です保証精度±3%
プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥36,980~税込¥40,678~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です保証精度±3%
布製ボックス(クリックトルクロック用)
Wera¥7,498税込¥8,2481個翌日出荷頑丈でしっかりした素材を採用しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。軽量で持ち運びが簡単です。Twist to unlockシステムにより、ソケットを安全に保管しながら簡単に取り出すことができます。省スペースで工具を収納できる丈夫な布製ボックスです。寸法(mm)520×97×96品番5136416001質量(g)760
トルクユニバーサルハンドルセット
SLOKY(スローキー)¥6,998税込¥7,6981セット翌々日出荷セット内容:フラッグハンドル×1本、25mmビット×2本、50mmビット×2本。規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に全長(mm)装着時:約84-109サイズHEX2.5差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10トルク(N・m)規定トルク:2
交換キット(6000JOKERレンチ用)
Wera¥1,598税込¥1,7581セット翌々日出荷セット内容:トルクスLキー(TX7)、トルクスねじ、ホルダーボード。9310 6000ジョーカーレンチの交換キット。ジョーカー6000サイズ10mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。サイズトルクスLキー(TX):7口開き(mm)10
ラチェット用 修理キット
Wera¥15,980税込¥17,5781セット翌々日出荷入組み品:バネ、玉、爪部、12.7mm四角差し込み部、エンドキャップ、エンドキャップ用ネジ×2、12.7mmラチェットパーツ、ラチェットカバー、AM1452ネジ(3.0×8.0mm)メッキネジDIN6325平行ピン(2.5×M6×3.0mm)、メッキネジDIN6325平行ピン(2.5×M6×4.5mm)。用途押込式トルクレンチC2・C3用
ラチェット用 修理キット
Wera¥8,898税込¥9,7881セット翌々日出荷入組み品:回転制御部、差込部、バネ、爪部、M4フランジボルト、エンドキャップ、395HOナットドライバー(7mm)。9919 Safe-TorqueトルクレンチA 2用ラチェットヘッドの補修キット。用途トルクレンチA2用寸法(mm)ナットドライバー:7
ラチェット用 修理キット
Wera¥24,980税込¥27,4781セット翌々日出荷入組み品:バネ、玉、爪部 3/4”押込式ラチェットパーツ、3/4”四角差込部、ラチェットカバー、ラチェットカバー用ネジ×2、皿ネジ。9925 Click-Torque押込式トルクレンチE1用ラチェットヘッドの補修キット。用途押込式トルクレンチE1用
メガネヘッド(14x18mmジョイント用)
Wera¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷7781シリーズ。リングスパナインサート。セーフティピン付き。クロムバナジウム鋼製インサート工具は高負荷作業に対応できます。用途六角ネジまたはナット用、差込口14×18mmクリークトルクXシリーズのトルクレンチ用幅(mm)53全長(mm)81高さ(mm)21差込角(mm)四角部:14×18レンチサイズ(mm)32ヘッド長(mm)56
トルクレンチセット(差替式)
Wera¥85,980税込¥94,5781セット翌々日出荷セット内容:クリックトルクレンチ X7(14x18 x 10-100Nm)、7880 JOKER XXL インサートスパナ(14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5mm)、7880 JOKER XL インサートスパナ(14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95mm)、7880 JOKER L インサートスパナ(14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5mm)。設定トルクの設定と保存が簡単で、設定値に達すると空転とクリック音で知らせてくれます。DIN EN ISO 6789-1:2017-07の規格に準拠した高精度のトルク管理が可能です。正逆切り替え可能で左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。Click-Torqueカラー付きで、工具が地面に触れないよう保護し、汚れや損傷を防止。さらに、転がり防止機能も兼ね備えています。レーザー刻印されたQRコードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに基づいた正しいトルク値を簡単に確認可能ます。用途精密なトルク設定が求められる作業に最適・検査、メンテナンス用材質(本体)特殊工具鋼質量(g)1126精度(%)トルク:±4 (DIN EN ISO 6789-1 2017-07規格に準拠)トルク調整範囲(N・m)10-100本体サイズ(mm)430×55×55材質(ハンドル)複合体樹脂適合寸法(mm)14×18スパナサイズ(mm)インサートスパナ:14×18×24-32×15/16-1 1/4" x 113.5・14×18×19-24×3/4-15/16" x 95・14×18×16-19×5/8-3/4" x 85.5
トルクドライバー(プリセット/ESD)
Wera¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷7400 ESDシリーズクラフトフォームトルクレンチ。静電気による損害を防止。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可(再校正用セットは、製品番号05137003001)。 調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。片手でもビット差替可のラピダプター装置。ネジを緩める方向にトルク制限なし。DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3(ISO 1173)準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。全長(mm)138
トルクドライバー(プリセット/ESD)
Wera¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷7400 ESDシリーズクラフトフォームトルクレンチ。静電気による損害を防止。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可(再校正用セットは、製品番号05137003001)。 調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。片手でもビット差替可のラピダプター装置。ネジを緩める方向にトルク制限なし。DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3(ISO 1173)準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。用途トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用全長(mm)133寸法(inch)六角:1/4
トルクドライバー(ESD/調整型)
Wera¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷1430 ESD静電対策 プリセット型精密トルクビットドライバー。トルクツール(精度± 10%)。調整可能なトルク: 2.0~6.0cNm。コンパクトなハンドル設計。交換可能なブレードシステムにより、トルク制御された精密ネジ回し作業や静電気の影響を受けやすい作業環境でのトルク制御作業に最適です。4mmハーフムーン差し込み(ヴェラ series 9)と4mmハイオス差し込み(ヴェラ series 21)のビットに対応しています。 事前に設定されたトルク値に達したとき、明確なクリック音、感触による過負荷信号を確認できます。静電対策仕様。電気表面抵抗:ヴェラ 静電対策ESD素材≦10(9)ohm。DIN EN 61340-5-1に沿って製造されています。 早回しキャップと回転ゾーンを備えたKaftform 精密ハンドルは、早回しできるため、スピーディな作業を実現しています。 ソフトゾーンとパワーゾーンを統合することにより、より高いトルクを伝達できます。 ハンドル上部の精密ゾーンにより、細かい調整をしながら作業できます。 手作業、電動工具両用ビット。迅速なビットのホールド:ビットをインサートに差し込むだけで、自動でロックされ、しっかり固定します。 ビット交換の際には、スリーブを前方に押し込むと簡単に取り外せます。電動ドライバー(例:ハイオス、Delvo、Sehan)を使用した作業にも対応します。用途改ざん防止用、電動ドライバー(例:ハイオス、Delvo、Sehan)を使用した作業にも対応全長(mm)141
トルクドライバー(ESD/プリセット)
Wera¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷Series 7400 ESDシリーズ。静電対策ESDプリセット型トルクドライバー。静電防止機能付き。読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。 ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。全長(mm)142トルク調整範囲1目盛(Nm)0.05寸法(inch)六角:1/4トルク範囲(N・m[kgf・m])0.90-1.50
トルクドライバー(ESD/アジャスタブル)
Wera¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷Series 7400 ESDシリーズ。静電対策ESDプリセット型トルクドライバー。静電防止機能付き。読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。 ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。全長(mm)142寸法(inch)六角:1/4
74000 トルク校正セット
Wera¥6,998税込¥7,6981セット翌々日出荷セット内容:トルクドライバー395mm、ナット(10mm)×3、封込用キャップ(M6)×3。7400ピストル型トルクドライバーシリーズの校正用キット。寸法(mm)ナット:10全長(mm)395キャップM6
74000 トルク校正セット
Wera¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷セット内容:トルクドライバー395mm、ナット(7mm)×3、封込用キャップ(M4)×3。7400トルクドライバーの校正用キット。寸法(mm)ナット:7全長(mm)395ハンドル長さ(mm)89キャップM4
74000 トルク校正セット
Wera¥5,498税込¥6,0481セット翌々日出荷セット内容:トルクドライバー395mm、ナット(7mm)×3、封込用キャップ(M4)×3。7400シリーズ。7400トルクドライバーの校正用キット。寸法(mm)ナット:7全長(mm)395ハンドル長さ(mm)105キャップM4
マルチトルクレンチ マイクロ・クリック
PROXXON(プロクソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット翌々日出荷任意のトルク(各仕様による)でのボルト・ナット・ネジの締付け。ヘッド交換タイプのマルチトルクレンチでオープンスパナ対応。見易い目盛で、トルク値の設定が簡単 2年保証 校正証明書付精度(%)±3測定方向両方向保証期間2年送り角度(°)15
マルチトルクレンチ マイクロ・クリック
PROXXON(プロクソン)¥50,980~税込¥56,078~1セット25日以内出荷任意のトルク(各仕様による)でのボルト・ナット・ネジの締付け。差込各 3/8"(9.5mm) 12~60Nm、 1/2"(12.7mm) 40~200Nmで締付け作業が可能。ヘッド交換タイプのマルチトルクレンチでオープンスパナ対応。見易い目盛で、トルク値の設定が簡単精度±3%校正右回りのみ測定方向両方向送り角度(°)15
クリックセット(TM)トルクドライバー用マグネットビットホルダー
BONDHUS¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷トルクの管理が可能です。差込角(mm)6.35(1/4")RoHS指令(10物質対応)対応
マルチトルクアダプター
SLOKY(スローキー)¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。トルク値が一目で分かる目盛付きです。1本で2.0Nm~6.0Nmの締付が可能な可変式です。ハンドル部差込角は1/4HEX、お手持ちのビットでも対応できます。幅(mm)18全長(mm)68.8差込角(mm[inch])ビット凹部:6.35[1/4]精度(%)±10トルク(N・m)2~6差込角(inch)ハンドル凸部:1/4
3WAYドライバーアタッチメント
SLOKY(スローキー)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷各種の1/4”六角ビットとハンドルに適応します。機能性に優れた形状と高耐久な丸いボディーです。軽量でコンパクトです。3つの駆動ポートにはマグネットが付いています。トルクアダプター用差込口が3か所あり、それぞれマグネット付きでしっかりホールドします。通常のビットもお使いいただけます。最大のメリットは「締めすぎ防止」です。ネジと工具の損傷を防ぎ、適切な締付を確保します。設定トルク値に達すると「クリック」音が鳴ります。ネジを締め続けてもアダプターが空転し、締付トルクが増加しません。全長(mm)69質量(g)22(本体のみ)差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)±10
非空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付
東日製作所¥27,980~税込¥30,778~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。非空転式でトグル式トルク検出機構を採用し、高精度・高耐久を実現。設定トルク到達時に脱力感のある感触で正確な締付けが可能です。目盛でトルク調整ができ、ロック機構により使用中の目盛移動を防止します。六角形ロッカー形状で転がりにくく、落下防止にも配慮しています。精度(%)±3
トルクレンチ 9.5mm
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷小さな部品のトルク締めに最適 クッキリ目盛で簡単測定 トルクチェック無料(送料別途) 認証に必要用途音と手応えで締め付けトルクが設定トルク値に達したことが分かるので、同一トルクを複数回測定する時に便利です。測定値の設定(プリセット)は、副目盛ダイヤルがスムーズに動いて調節し、クイックロック機構で簡単に固定できます。使用後は最小トルク値に合わせて保管してください。
トルクドライバー用差替軸
ベッセル¥399税込¥4391本3日以内出荷六角穴付きボルト、止めネジ用の差し替え軸です。機械や自動機器の組み立てに最適です。豊富なサイズの品そろえでさまざまなねじに対応します。用途トルクドライバー用軸。全長(mm)170