カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm[inch])
最小目盛(N・m)
全長(mm)
- 120~140未満(26)
- 140~160未満(27)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(41)
- 200~220未満(112)
- 220~240未満(82)
- 240~260未満(58)
- 260~280未満(51)
- 280~300未満(41)
- 300~350未満(104)
- 350~400未満(96)
- 400~450未満(78)
- 450~500未満(72)
- 500~550未満(57)
- 550~600未満(26)
- 600~650未満(26)
- 650~700未満(31)
- 700~800未満(18)
- 800~900未満(15)
- 900~1000未満(16)
- 全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
- モノタロウ(14)
- 東日製作所(187)
- エスコ(106)
- KANON(中村製作所)(102)
- STAHLWILLE(スタビレー)(71)
- DEEN(67)
- KTC(53)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(45)
- トップ工業(39)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- Wera(31)
- ハゼット(31)
- Pro-Auto(25)
- イチネンTASCO(24)
- JTC(21)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(21)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(17)
- 杉崎計器(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・東日製作所・エスコ・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・KTC・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・Wera・ハゼット・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・杉崎計器・ブランドをもっと見る
4ページ目: トルクレンチ/トルクドライバー
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オフセットめがねアダプターセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの締め緩めに最適です。トルクレンチに取り付けて使用できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番239-6348質量(g)550.0セット数10点
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から12日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。全長(mm)175質量(kg)0.11種類単能形寸法A(mm)19.5寸法S(mm)24寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)1.5~8主な用途締め付け用寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
イジリドメ六角ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止め六角ビットです。全長(mm)25先端形状イジリドメ六角差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥51,980~税込¥57,178~1セット当日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチ
KTC(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)質量(kg)1.1種類単能形差込角(mm)12.7全長L(mm)423ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36負荷方向右
R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。仕様R410A専用セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)種類単能形スパナ口径(Φmm)22ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)39.9主な用途冷媒機器
トルクレンチ用サポート
BIG RED¥10,980税込¥12,0781台当日出荷コレさえあれば一人で楽々作業可!。作業時間も短縮できます。ホィールナットの取付時のトルク設定にその他高さは670mmまで調整可能寸法(mm)200×150質量(kg)2.4
スパナ&トルクレンチセット
JTC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷全長(mm)268トルク調整範囲(N・m)2~26ソケット差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)7、8、10、11、12、13
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に全長(mm)253寸法B(mm)24寸法T(mm)10.4精度(%)±3ヘッド形状ラチェット式頭部幅(mm)24主な用途一般締付作業最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
プレセット型 トルクレンチ
SUN UP(6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から9日以内出荷締め付けるトルクを事前に設定可能。ハンドルの目盛でトルク値を設定してから使用します。カチッと音がしたら設定したトルク値で締め付けた合図です。用途トルク設定した締め付け作業に。主な用途トルク設定した締め付け作業
差替式トルクレンチ クイックスパナヘッドセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷から21日以内出荷差替式クイックスパナヘッドとの組み合わせで、スペースが狭い所での作業に最適です。用途ボルト・ナットのトルク管理用。
デジタルトルクドライバー
杉崎計器¥95,980税込¥105,5781個欠品中締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。 ねじ締めカウンタを内蔵しています。 表示部一体型で使いやすいです。 上下限設定できめ細かいトルク管理ができます。 ねじ締めカウンタ内蔵です。用途ねじ締め作業の最終締め付け管理。 締めたねじの緩みトルクなどの検査。付属品ビット:(+)#1/#2、ビットホルダー、ワンウエイビットホルダー、専用充電器(入力AC100V~230V50/60Hz)、検査証明書、トレーサビリティ体系図(各1個)仕様(日本向け)SI単位(N・m)トラスコ品番341-9053質量(g)約400差込角(mm)6.35電源ニッケル水素電池1.2V×4セル(800mAh)表示LCD4 桁デジタル表示精度(%)±0.5(0.499N・m以下±0.003N・m)連続使用時間(時間)12(最大充電時)データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200)、データ出力時は、別途USBケーブルが必要です(USB ミニBタイプ)上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能 最大5セットまで保存データメモリ測定値データ:800握り径(Φmm)35表示機能メモリデータのデータ個数・最大値・最小値・平均値を表示測定方向CW-CCW(右・左方向)測定モードPP(ピーク)荷重の最高値を保持します、TR(トラック) 荷重変化によって表示が変化します、PD(ピークダウン)荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します、C(リアルタイム出力)かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存適合ビット6.35Hex最小目盛(N・m)0.001オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF充電時間(時間)約3オートゼロ時間0.1~3.0秒(0.5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします、0.0秒設定で手動ゼロクリア 、ワンタッチゼロ:どの測定モードからでも、ワンタッチでゼロ調整ができます計数範囲1~99カウント(締付方向でのカウント)プラグ形状A タイプ合否判定設定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-Pモード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合):緑/NG(否):赤測定範囲(N・m)0.020~4校正証明書無料添付
ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ
トップ工業¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に付属品ケース付仕様ケース付セット内容1.本品(トルクハンドル、及びトルクヘッド) 2.校正証明書 3.取扱説明書精度±4%ヘッド形状モンキ形負荷方向右
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA
東日製作所¥37,980~税込¥41,778~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。用途組み立て、量産用サービス分類オーダー・加工
プレセット型トルクレンチセット 12.7mm
E-Value(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。用途所定のトルクでのネジの締め付け。仕様両回転対応型セット内容専用ハードケース、ディープソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー125mm種類プレセット形差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)右:±4/左:±6トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向左右
ラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用
(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ヘッド交換式トルクレンチ用のラチェットヘッドです。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に材質クロムバナジウム鋼歯数72T差込角凸(mm)9×12
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から9日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。質量(kg)0.29種類単能形寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)8~38主な用途締め付け用寸法C(Φmm)20負荷方向右
SNAKE-EYESビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のSNAKE-EYEビットです。全長(mm)39質量(g)12差込角(inch)1/4(6.3mm)
トルクレンチLC180N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
モンキ形デジタルトルクレンチ
トップ工業¥59,980~税込¥65,978~1セット当日出荷から翌々日出荷右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形精度(%)(右)±3/(左)±4ヘッド形状モンキ形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
モンキ形トルクヘッド
トップ工業¥8,898~税込¥9,788~1丁当日出荷トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ
KTC(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番392-1859質量(g)20寸法L(mm)23.4寸法S(mm)14寸法D(mm)16.1寸法l(mm)20.5
メモリセット形トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷設定ミスが大幅削減。設定時間の大幅短縮。電源不要の機械式デジタル表示。表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!。手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)。用途・使用例:。車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!。各種機械・・・整備、組付け、調整に!。その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付種類プレセット形規格N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向右
プレセット型トルクレンチ
S-ROAD¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌日出荷測定するトルクを設定でき連続作業や目盛りの読み取りが困難な場所での作業に最適。材質機械構造用炭素鋼(S45C)
プレセット形トルクレンチ 数字表示式
¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷設定したトルクに達するとトルクが作動し、「カチッ」としたクリック音で締め付け完了が分かります。 ボルトやナットの締め付け作業ができ、デジタル数字により、簡単にトルクを設定する事ができます。 ロック機構付きなので、トルクを誤って変えてしまうこともありません。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数48種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5負荷方向右
3/8DR.デジタルトルクレンチ
Pro-Auto¥27,980~税込¥30,778~1丁当日出荷デジタル表示で正確・高精度な締め付け作業ができます。しかも簡単操作。差込角(mm)9.5精度(%)右(時計回り)±2.0、左(反時計回り)±3.0最小目盛(N・m)0.01ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×121×60最小表示単位(N・m)0.01
クリックタイプトルクレンチ
JTC(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から5日以内出荷計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定付属品ハードケース付精度(%)±4(測定範囲20~80%)ヘッド形状ラチェット形主な用途測定RoHS指令(10物質対応)対応
10PCS ボックスエンドクローフットレンチセット
JTC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷セット内容サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmRoHS指令(10物質対応)対応
デジラチェドライバタイプ用6.3sq.ラチェットアダプタ
KTC(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)用のオプション部品です。デジラチェ ドライバタイプに装着することでラチェット操作が可能になり、早回しに便利です。切替スイッチの操作により右回し・左回しの切り替えが可能です。差込角6.3sq.のソケットやビットソケットが使用可能です。幅(mm)20全長(mm)43質量(g)60
トルクレンチ(N.m仕様)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷プリセット型種類プレセット形/ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用