カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm[inch])
最小目盛(N・m)
全長(mm)
- 100~120未満(26)
- 120~140未満(42)
- 140~160未満(51)
- 160~180未満(68)
- 180~200未満(62)
- 200~220未満(147)
- 220~240未満(108)
- 240~260未満(88)
- 260~280未満(69)
- 280~300未満(55)
- 300~350未満(144)
- 350~400未満(130)
- 400~450未満(94)
- 450~500未満(105)
- 500~550未満(64)
- 550~600未満(30)
- 600~650未満(28)
- 650~700未満(49)
- 900~1000未満(33)
- 1200~1400未満(31)
- 全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
- モノタロウ(18)
- エスコ(303)
- 東日製作所(259)
- KANON(中村製作所)(171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(82)
- DEEN(67)
- Wera(66)
- KTC(60)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- トップ工業(40)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- ハゼット(31)
- SLOKY(スローキー)(30)
- Pro-Auto(27)
- イチネンTASCO(25)
- JTC(23)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・Wera・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・SLOKY(スローキー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る

トルクレンチ(N.m仕様)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷プリセット型種類プレセット形/ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用
ラチェット形トルクヘッド
トップ工業¥6,498~税込¥7,148~1丁当日出荷ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
モンキ形トルクヘッド
トップ工業¥8,898~税込¥9,788~1丁当日出荷トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ
KTC(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番392-1859質量(g)20寸法L(mm)23.4寸法S(mm)14寸法D(mm)16.1寸法l(mm)20.5
トルクレンチNTPシリーズ
MATATAKITOYO(3件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から5日以内出荷アジャスタブルタイプのスタンダード 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向右
STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ
東日製作所¥99,800税込¥109,7801台4日以内出荷「+Design」製品開発の中心にデザインを据えシンプルさと機能性を追求。「+Quality」製造過程からさらに高度な検査体制を導入し、従来以上の品質を保証。シンプルでスリムなデザイン 現行モデル比で最大35%小型化。狭所でのトルク管理が容易。ユーザーインターフェース向上 OLEDディスプレイ採用(視認性の向上)。二度締め検出機能 ジャイロセンサによる角度測定で締付品質を向上(かじり防止、二度締め検知)。Bluetooth(R)標準搭載 Bluetooth(R)プロファイ「HOGP」「GATT」に対応しているため、既存のExcel帳票や使い慣れた帳票電子化システムとの連携も容易で、導入時の工数削減にもつながります。
トルクドライバー 空転式 プレセット形
はくでん¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷設定したトルクに達すると自動的に空転し、締め過ぎを防止します。?。トルク設定値を目盛で確認でき、設定作業を行いやすくしています。電気・電子機器、精密機器、機械組立など、一定トルク管理が必要な作業に適しています。全長(mm)156質量(g)280六角穴対辺(mm)6.35負荷方向左右
シグナル式トルクレンチ
東日製作所¥29,980税込¥32,9781本当日出荷新設計の目盛で、見やすく、直感的に扱える快適な操作性を実現。改良された内部構造が生み出す、軽快なクリック感と高精度な締付け。小型設計により、狭所でのトルク管理がさらに容易に。48枚ギアを採用し、ラチェッティングロスを抑えた効率的な締付け用途トルクレンチの振り幅や外幅・高さの制限で締付けが出来なかった狭所作業に。全長(mm)約163差込角(mm)6.35精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途一般締付作業負荷方向右
トルクアダプター
SLOKY(スローキー)¥7,798税込¥8,5781セット(3本)翌日出荷規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)34.5差込角(mm[inch])6.35[1/4]
【オーダー】CSP型トルクレンチ トルクフリー
東日製作所¥11,980~税込¥13,178~1本ほか当日出荷から6日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用
デジタルトルクレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)¥28,980~税込¥31,878~1丁翌々日出荷から4日以内出荷デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます。 軽量コンパクトタイプです。 左右ねじ締め付け測定可能です。 簡単操作です。 ブザー音とLEDランプの点滅でお知らせします。 あらかじめよく使う設定トルクを本体に記憶できます。 操作モードの選択可能、トラックモードとピークホールドモードです。用途正確で高精度なトルクでの締め付け作業に、自動車・バイク・機械類の整備や修理作業に測定精度右(時計回り):±2.0%、左(反時計回り)±3.0%負荷方向左右
スパナ&トルクレンチセット
JTC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷全長(mm)490トルク調整範囲(N・m)40~210ソケット差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)13、14、15、17、18、19、21、22、24
デジタル式トルクゲージ
東日製作所¥139,800~税込¥153,780~1台ほか3日以内出荷から90日以内出荷デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。 ハンディタイプの微小容量トルク計。 表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。 操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。 精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 BTGEでトルクドライバのチェックもできます。用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形
KANON(中村製作所)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか7日以内出荷から30日以内出荷受注生産品です 設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。 右回転、左回転に使用できます。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD
東日製作所¥9,998~税込¥10,998~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷非空転式 単能形 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、非空転式色本体:緑精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向右サービス分類オーダー・加工
可変トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から翌々日出荷設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています2018年トラスコ掲載ページ11940負荷方向右
スマートトルクハンドル トルクスプラス
PROCHI(プロチ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。IP=トルクスプラスです。用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。セット内容ハンドルスリーブ、25mmビット×2本、50mmビット×2本種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用
メカニカルトルクレンチ
スーパーツール¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷視認性の良い目盛表示。専用樹脂ケース入り。種類デジタル形寸法H(mm)42寸法T(mm)42精度(%)右±3、左±6ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
RH型リングヘッド(インチサイズ)
東日製作所¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から5日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッド中心軸の距離が一定ですので、正確な締付作業が行えます。 また、手を離しても簡単にヘッドが外れないので、安全な締付作業が行えます。
ヘキサロビュラビット
東日製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷先端形状ヘキサロビュラ適合本体型式(手動式)RTD/RTDZ/LTD、RNTD/NTD、BMRD/BMLD、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、SCT、(動力式)U
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)
KANON(中村製作所)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から11日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド
Pro-Auto(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)寸法H(mm)14.7
デジタルトルクメータ
ニデックドライブテクノロジー¥189,800~税込¥208,780~1セットほか当日出荷から30日以内出荷化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ。4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。適合チャック範囲Φ10~Φ190mm測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下精度±0.5%F.S.外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320