カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
- 100~120未満(31)
- 120~140未満(48)
- 140~160未満(53)
- 160~180未満(74)
- 180~200未満(66)
- 200~220未満(155)
- 220~240未満(122)
- 240~260未満(98)
- 260~280未満(76)
- 280~300未満(58)
- 300~350未満(161)
- 350~400未満(137)
- 400~450未満(100)
- 450~500未満(110)
- 500~550未満(63)
- 550~600未満(33)
- 650~700未満(54)
- 900~1000未満(37)
- 1000~1200未満(29)
- 1200~1400未満(34)
- 全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
- モノタロウ(18)
- 東日製作所(410)
- エスコ(295)
- KANON(中村製作所)(280)
- STAHLWILLE(スタビレー)(82)
- DEEN(67)
- KTC(58)
- Wera(56)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(41)
- トップ工業(39)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- ハゼット(31)
- SLOKY(スローキー)(30)
- Pro-Auto(27)
- イチネンTASCO(25)
- JTC(22)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(17)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・東日製作所・エスコ・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・KTC・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・SLOKY(スローキー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る

ハンディデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。用途検査、締め付け用。仕様負荷方向(右、左)付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)全長(mm)75使用温度範囲(℃)5~42精度(%)±3
3/8DR トルクアダプター
SIGNET(シグネット)(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
トルクレンチ
東日製作所(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷から20日以内出荷ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
カノンヘッド交換式トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。精度(%)±3負荷方向右
ラチェットトルクレンチ
BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1丁当日出荷●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向右主な用途冷媒機器
カノンプリセット形空転式トルクドライバー
KANON(中村製作所)(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷から9日以内出荷所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。用途自動車部品・家電製品の組み立てに。種類プレセット形精度(%)±3全長(mm)約111(ビットなし)負荷方向右主な用途自動車部品・家電製品の組立作業ビット軸径(Φmm)4ビット軸対辺(mm)6.35握り径(Φmm)16.3質量(g)約60寸法D1(Φmm)10(本体部)寸法D2(Φmm)14.4(本体部)寸法D3(Φmm)15.5(本体部)寸法L1(mm)26(本体部)寸法L2(mm)10.5(本体部)付属品(+)ビット:No.0/No.1(4Φ)、市販品共通SB対辺(mm)6.35
トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド
東日製作所¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から6日以内出荷六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
プレセット形トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個ほか当日出荷から25日以内出荷前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。種類プレセット形精度(%)±3負荷方向右主な用途車両整備や各種機械材質(本体)構造用鋼
トルクレンチ ヘッド交換式
(8件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用差込角凹(mm)9×12
【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2
東日製作所¥8,998~税込¥9,898~1個ほか翌々日出荷から90日以内出荷スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。用途単一ボルトでの組み立て作業精度±3%
トルクレンチ
ロビネア(ROBINAIR)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長220mm フレアナット1/4"(6.35mm) 口径17mm×トルク値(18Nm) R410A フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。締付トルク(N・m)18全長(mm)220主な用途エアコン専用差込角(mm[inch])6.35(1/4)スパナ口径(Φmm)17ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)18口径(mm)17
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP
東日製作所¥12,980~税込¥14,278~1個ほか翌々日出荷から40日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。用途車両整備や各種機械種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)533差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)40~140最小目盛(N・m)1質量(kg)1.72付属品信頼の校正証明書付高さH(mm)33.0寸法B(mm)47寸法T(mm)16.3校正証明書付き
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型
東日製作所¥7,098~税込¥7,808~1本当日出荷から6日以内出荷スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
プリセット形トルクレンチ
東日製作所¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から9日以内出荷用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)237差込角(mm)9.53精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右主な用途締め付け用トラスコ品番485-6350質量(kg)0.33寸法d(mm)15有効長(mm)162寸法D(mm)37寸法b(mm)11寸法h(mm)22寸法R(mm)13寸法m(mm)19寸法n(mm)9.2アズワン品番65-0560-47
モータースポーツ用トルクレンチ
東日製作所(15件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から9日以内出荷5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±5負荷方向右主な用途締め付け用付属品ハードケース
プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型
SK11(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
デジタルトルクアダプター
(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。用途検査、締め付け用精度(%)CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆)全長(mm)75付属品ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本使用環境温度(℃)-10~60
トルクレンチ
東日製作所¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から90日以内出荷QLのヘッド交換形。 大きなトルク目盛のCL5と、従来品より約2割軽い大型機種のCLE2。用途組み立て、量産用精度(%)±3
精密マイクロトルクドライバー
OTTIMO(11件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷精密ドライバーにトルク調整機能がついたドライバーです。トルク調整付なので、小ネジにありがちなネジ山の損傷が減少します。一定のトルクでの連続作業が可能です。便利な収納ケース入り!用途精密機器やメガネなどのトルク調整の必要なネジ締め作業に。付属ビット(プラス用ビット)No.00、No.0、No.1×各1、(マイナス用ビット)1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm×各1、(ヘックス用ビット)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.50mm×各1、(ヘックスローブ用ビット)T5、T6、T8×各1、(フチナシメガネ用ビット)2.5~2.6mm/2.2~2.4mm×1
オープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用
(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ヘッド交換式トルクレンチ用のオープンヘッドです。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に差込角(mm)9×12材質クロムバナジウム鋼差込角凸(mm)9×12
トルクレンチ 置針付
東日製作所(4件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個ほか当日出荷から90日以内出荷プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。用途検査、締付け用精度(%)±3
SH型オープンヘッド(インチサイズ)
東日製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
AH型 アジャスタブル交換ヘッド
東日製作所(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調整できるので複数のスパナヘッドを持たなくて済みます。用途メンテナンス作業に最適です。
非空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から30日以内出荷非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。精度(%)±3負荷方向右主な用途一般締付作業
7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー
Wera(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷種類プレセット形精度(%)±6全長(mm)155負荷方向右主な用途一般締付作業差込角(mm)6.35グリップ長さ(mm)105取付寸法1/4"(六角)



















































![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)