絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm[inch])
最小目盛(N・m)
全長(mm)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
校正証明書
付き
負荷方向
右・左右
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
モノタロウ・エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・KTC・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・SLOKY(スローキー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,660件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP

    東日製作所
    11,980税込13,178
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
    用途組み立て、量産用
  • アジャスタブルトルクドライバー ParkTool(パークツール)

    アジャスタブルトルクドライバー

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    締め付けトルク管理の頻度が高い4~6Nmが設定されたトルクドライバー。 カーボン樹脂や軽量化されたデリケートな部品をオーバートルクなどの作業ミスから守ります。 人間工学に基づいた握りやすい形状を採用しました。 作業ミスや作業時間を極力少なくするトルク値固定式と、出先での作業にも対応できるトルク値可変式の2タイプを用意しました。
    サイズ六角レンチ(3/4/5mm)、トルクスタイプレンチ(T25)タイプトルク値可変式差込角(mm[inch])6.3(1/4")回転方向右回り(時計回り)設定トルク(Nm)4/4.5/5/5.5/6
  • プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
    用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。種類プレセット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、メタルケース校正証明書付き
  • 絶縁型トルクレンチ 東日製作所

    絶縁型トルクレンチ

    東日製作所
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    プリロック形のPQLの絶縁タイプ。 活線作業での感電事故から作業者を守ります。 電設工事やHV/EV車の開発や整備に最適です。
    仕様締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789付属品六角棒レンチ(トルク調整用)規格締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789方向(負荷方向)右精度(%)±3耐電圧(V)AC1000
  • トルクレンチ 3/8 Pro-Auto

    トルクレンチ 3/8

    Pro-Auto(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。
    用途スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。規定トルクでの締め付け作業に。差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)275締付トルク(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.1質量(g)600トラスコ品番838-4883ケース寸法(mm)310×70×60
  • 差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド

    Pro-Auto
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)9×12(差込部)適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
  • トルクチェッカー 日本計測システム

    トルクチェッカー

    日本計測システム
    139,800税込153,780
    1台ほか
    6日以内出荷から15日以内出荷
    電動ドライバーのトルク測定やトルク管理を必要とする工具のトルク測定が行えます。バッテリー内蔵ですので工場内の電動ドライバーの始業点検などに持ち運んで使用でき、点検結果をメモリーしデータの管理記録が簡単に行えます。
    付属品取説、ACアダプター、ビットセット、アタッチメント、プラダン収納ケース、検査成績書質量(kg)4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/300×350×95
  • ホイールナット専用トルクレンチ KTC

    ホイールナット専用トルクレンチ

    KTC(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
    用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。 右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。) トヨタ、ダイハツ車設定トルク(Nm)103差込角(sq.)12.7全長(mm)423トラスコ品番807-0914質量(kg)1.1ヘッド形状ラチェットヘッド
  • ヘッド交換型オープンヘッド タカチ電機工業

    ヘッド交換型オープンヘッド

    タカチ電機工業
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    TWHシリーズ専用の交換型オープンヘッドです。二面幅 8mm~36mm、計21サイズより選択頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
  • スマルク スマートトルクハンドルセット 差替式 PROCHI(プロチ)

    スマルク スマートトルクハンドルセット 差替式

    PROCHI(プロチ)
    10,980税込12,078
    1組
    当日出荷
    スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。グリップが差替式で、収納性があります。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。種類ヘッド交換形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用セット内容フラッグハンドル、スリーブ(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)
  • 12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチ KTC

    12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチ

    KTC(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
    用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長L(mm)423差込角(mm)12.7負荷方向主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36質量(kg)1.1
  • トルクテスタ 杉崎計器

    トルクテスタ

    杉崎計器(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    巻き戻し不要の簡単操作です。 手動トルクドライバー・レンチの測定も可能です。 メモリ機能とデータ出力でツールの詳細な管理が可能です。 専用測定ジョイント(OWジョイント、ねじキューブ)を添付しています。 校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
    用途電動ドライバーの始業時動作チェック。形状(測定口)20×20/角9.5外形寸法(mm)155×125×55電源ニッカド充電池(付属)精度(%)(トルク)±0.5質量(kg)1
  • 12.7sq プレセット型トルクレンチ KTC

    12.7sq プレセット型トルクレンチ

    KTC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    トルク測定範囲30~140N・mで設定できる12.7sqプレセット型トルクレンチ。視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
    質量(g)1200測定精度±3%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×39.5×44.5トルク測定範囲(N・m)30~140測定方向右方向(時計まわり)最小目盛(N・m)1差込角(sq.)12.7
  • トルクレンチ SIGNET(シグネット)

    トルクレンチ

    SIGNET(シグネット)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    ロックリングによるスムーズなトルク設定が可能です。グリップは強化樹脂カバー付きでダイヤモンドカットにデザインされたハンドルは手にフィットします。
    全長(mm)460質量(kg)1.22精度(%)±4ヘッド形状ラチェット型最小目盛(N・m)1測定範囲(N・m)40~200差込角(DR)1/2ギア数24
  • トルクレンチテスタ用バッテリー 杉崎計器

    トルクレンチテスタ用バッテリー

    杉崎計器
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷
    適合機種WDIシリーズ DI-9Mシリーズ CDシリーズ DI-4B-25 WDISR-IP/IPS/RLシリーズ DI-1M-IPシリーズ
  • ヘッド交換型トルクレンチ タカチ電機工業

    ヘッド交換型トルクレンチ

    タカチ電機工業
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    ヘッド交換型のトルクレンチです。ケーブルグランドを一定のトルクで締め付ける際にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットデジタルトルクレンチ TRUSCO

    ラチェットデジタルトルクレンチ

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
    セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
  • 差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    差替式トルクレンチ用の交換ラチェットヘッドです。、72枚歯、送り角5°でラチェット頭部の可動は15度づつの角度調整可能です。
    用途差替式トルクレンチ用。
  • トルクビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    セット内容直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース質量(g)300セット商品数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
    用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形精度(%)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、ケース校正証明書付き
  • トーニチ DA12-8ダウンアダプタ 東日製作所

    トーニチ DA12-8ダウンアダプタ

    東日製作所
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • QCK形ラチェットヘッド KANON(中村製作所)

    QCK形ラチェットヘッド

    KANON(中村製作所)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
    用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
  • ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)

    ダイヤル型トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    22,980税込25,278
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3
  • R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ) イチネンTASCO

    R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
    種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)仕様R410A専用スパナ口径(Φmm)22トルク調整範囲(N・m)39.9
  • トルクレンチ交換ヘッド スクェアードライブヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド スクェアードライブヘッド

    東日製作所
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
    種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所
    76,980税込84,678
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    締付け作業用トルクレンチの基本形。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 QLE550N2~2800N2のトルクの変更は、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。 QLE550N2~2800N2はトルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 QL/QLE2シリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3主な用途締め付け用
  • トルクビットホルダー ベッセル

    トルクビットホルダー

    ベッセル
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手締めや増し締めの際に、規定トルク以上での締め付けを防止。M3.5:1.1N-m(精度±10%)。スライドスリーブ式でビットが落ちない構造。ねじを締めていき、4クリックで締付完了。10000回使用可能。
    用途トルク管理が必要なネジ締め作業にセット内容トルクビットホルダーM3.5用×1(1.1N-m)本体質量(g)36本体寸法(mm)全長75先端径(Φmm)14.5
  • 絶縁トルクドライバー イチネンTASCO

    絶縁トルクドライバー

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    締付トルク値に達すると自動的にクラッチが切れ、空転します。付属品…0.8・ビット(幅7mm)、No2jビット
    付属品0.8・ビット(幅7mm)、No2(+)ビット寸法(mm)209×52×52質量(g)410種類トルクドライバートルク設定範囲(N・m)1.0~5.0
  • ロングラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ

    ロングラチェットトルクレンチ

    BBKテクノロジーズ
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです。規定トルク値まで締め付けるとカチッと音がして、首が折れます。ラチェット式のためトルクレンチをナットから外さずにフレアナットの締付が可能です。
    用途エアコン取付時のフレアナット締付用全長(mm)380
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型

    東日製作所
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
  • トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります
    用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用材質特殊鋼有効長(mm)45差込サイズ(Φmm)10
  • DB/DBE型トルクレンチ 東日製作所

    DB/DBE型トルクレンチ

    東日製作所
    21,980税込24,178
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途検査、締付け用精度(%)±3
  • スパナ&トルクレンチセット JTC

    スパナ&トルクレンチセット

    JTC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    全長(mm)268トルク調整範囲(N・m)2~26ソケット差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)7、8、10、11、12、13
  • MNTD用マーカー 東日製作所

    MNTD用マーカー

    東日製作所
    3,298税込3,628
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途マーキングトルクドライバー用マーカー。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットめがねアダプターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オフセットめがねアダプターセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの締め緩めに最適です。トルクレンチに取り付けて使用できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番239-6348質量(g)550.0セット数10点
  • RCK形メガネヘッド KANON(中村製作所)

    RCK形メガネヘッド

    KANON(中村製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • トルクレンチ用四角ドライブ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ用四角ドライブ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
  • ラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 モノタロウ

    ラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用のラチェットヘッドです。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に材質クロムバナジウム鋼歯数72T差込角凸(mm)9×12
トルクレンチ/トルクドライバー