絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • -(6)
  • M3(14)
  • M4(24)
  • M5(16)
  • M6(58)
  • M10(72)
  • M12(57)
  • M14(1)
  • M16(32)
  • M18(1)
  • M20(12)
  • M24(2)
  • W3/8(4)
  • W1/2(3)
  • その他(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(22)
  • 倉敷化工(14)
  • イマオコーポレーション(9)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
  • TRUSCO(5)
  • ニッタ化工品(3)
  • ナベヤ(1)
  • TOZEN(トーゼン)(1)
形状
形状
V型(1)
形状
丸型(67)
形状
吊型(1)
形状
山型(2)
接続方式
  • おねじ・プレート(6)
  • めねじ・おねじ(11)
  • めねじ・プレート(5)
  • 両端おねじ(23)
  • 両端めねじ(3)
  • 丸穴(3)
  • 片端おねじ(17)
  • 片端めねじ(9)
最大許容荷重(N)
  • 300(7)
  • 370(7)
  • 450(4)
  • 490(6)
  • 540(5)
  • 610(6)
  • 650(6)
  • 740(6)
  • 890(5)
  • 1000(4)
  • 1100(11)
  • 1235(4)
  • 1300(4)
  • 1420(4)
  • 1550(4)
  • 1600(4)
  • 1650(4)
  • 1700(6)
  • 1810(6)
  • 1820(4)
適合用途
  • 懸垂支持(1)
  • 緩衝(10)
  • 防振(59)
  • 防音(2)
  • 除振(2)
懸垂支持・緩衝・防振・防音・除振
材質(ゴム)
  • その他(9)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
  • 合成ゴム(1)
  • 天然ゴム(NR)(2)
その他・クロロプレンゴム(CR)・合成ゴム・天然ゴム(NR)
材質(防振ゴム)
  • その他(1)
  • エラストマー(1)
  • クロロプレンゴム(3)
  • ポリウレタン(1)
  • 合成ゴム(1)
  • 天然ゴム(62)
その他・エラストマー・クロロプレンゴム・ポリウレタン・合成ゴム・天然ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。
FA現場のお役立ち情報
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(100件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振ゴム モノタロウ

    防振ゴム

    モノタロウ(232件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    場所をとらずに簡単に取付ができます。
    用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振販売区分業務用
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側オネジ)

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側オネジ)

    イマオコーポレーション(25件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)

    倉敷化工(12件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)

    倉敷化工(31件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側メネジ)

    イマオコーポレーション(23件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • エバーマウント EAタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EAタイプ 4000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • 丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)

    倉敷化工(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
    用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ダイヤマウントA5000型 ニッタ化工品

    ダイヤマウントA5000型

    ニッタ化工品(11件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    構造が簡単なため取り扱いが容易なことと比較的高いばね定数のため、小型で大加重用として使用できます。 取り付けの簡便さは、取り付け方向によって純粋にせん断型として使用できるほか、傾斜配置等広い応用性をもっています。 両側ボルト付となっており取り付けが容易です。
    用途機械全般形状丸形接続方式両端おねじ適合用途防振
  • エバーマウント EBタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EBタイプ 4000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
  • 吊形防振ゴム RF 倉敷化工

    吊形防振ゴム RF

    倉敷化工(4件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
  • フートマウント(KN-A)タイプ 倉敷化工

    フートマウント(KN-A)タイプ

    倉敷化工(7件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。 設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。 置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
    用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式片端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途防振/防音
  • 丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO

    丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
    用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
  • 六角防振ゴム TRUSCO

    六角防振ゴム

    TRUSCO(12件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
    用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械形状丸形材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(7件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

    ナベヤ(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)

    倉敷化工(11件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
    用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • エバーマウント EAタイプ 2000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EAタイプ 2000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    4000番に比べ、ゴム高さを高くしてバネを軟らかくしたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • 丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    丸型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
    用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
  • 軽量用防振ゴム KP・KQ 倉敷化工

    軽量用防振ゴム KP・KQ

    倉敷化工(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。 水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。 クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。
    材質(ゴム)クロロプレンゴム形状丸形材質(防振ゴム)クロロプレンゴムゴム硬度45RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側メネジ)

    イマオコーポレーション
    249税込274
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • V型防振ゴム ECタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    V型防振ゴム ECタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。 取付方向によって、剛性を変えられる。 比較的大きな変形が可能。 ストッパー機能をもっている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状V形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • クラタイト KT 倉敷化工

    クラタイト KT

    倉敷化工
    31,980税込35,178
    1個(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。 作業の省力化が図れます。 取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。 液体、気体に対して優れたシール効果があります。
    形状丸形接続方式片端めねじ材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム入数(個)100ゴム硬度75RoHS指令(10物質対応)対応適合用途除振/防音
  • 低振動数形防振ゴム KLB 倉敷化工

    低振動数形防振ゴム KLB

    倉敷化工(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軽量機械の防振に最適 : ばね定数が小さく、従来困難であった軽量機械の防振対策もできます。 低い固有振動数を実現 : 固有振動数を低く設定できるので、低速回転機械の防振も可能です。 精密機械に最適 : 精密機械に対する振動障害を少なくし、測定精度を向上させることも可能です。 取付けが簡単 : 機械への取付けが簡単にできます。
    形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸型防振ゴム(片ボルトタイプ) TRUSCO

    丸型防振ゴム(片ボルトタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
    用途足ゴム、ストッパーなど仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式片端おねじ材質(金具)SS400材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50~60°適合用途防振/緩衝
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーション

    TPEダンパー (アキシアル)

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
    形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
  • 防振ゴム(円錐、片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐、片側オネジ)

    イマオコーポレーション
    469税込516
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状丸形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(片座金タイプ) TRUSCO

    丸形防振ゴム(片座金タイプ)

    TRUSCO
    819税込901
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
    用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ片座金接続方式おねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
  • エバーマウント EAタイプ 7000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EAタイプ 7000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • リングマウント RM 倉敷化工

    リングマウント RM

    倉敷化工
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    低い固有振動数が得られます。 広い荷重範囲で固有振動数が一定です。 安定性に優れています。 積層が可能です。 取付けは非常に簡単です。
    形状丸形材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50RoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途除振
  • M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    ねじサイズM8×20mmエスコ品番EA949HS-99形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)250支持荷重(N)(下方向)550材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    ねじサイズM8×25mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-23形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)適合用途防振
  • 軽量防振ゴム TRUSCO

    軽量防振ゴム

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ゴム部の自由度が大きく、ばね定数が低い防振ゴムで、広い振動数範囲に対して振動絶縁防止に効果を発揮します。形状がコンパクトで全高も低いため、機械に安定性を与えることができます。取付が容易でアンカーを必要としません。
    用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業機械、精密機器など材質(ゴム)天然ゴム(NR)仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:47°金具材質:SS400接続方式めねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度47°適合用途防振
  • 導電性防振ゴム 倉敷化工

    導電性防振ゴム

    倉敷化工
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。
    用途圧縮方向のみでご使用ください。材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき)材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振ゴム(メネジ・フランジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(メネジ・フランジ)

    イマオコーポレーション
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    形状丸形適合用途防振接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
  • ゴム+メタル・バッファー/両側にメネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム+メタル・バッファー/両側にメネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    599税込659
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式両端めねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム