3ページ目: ショックアブソーバー
特価
本日12月8日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
ストローク(mm)6
最大吸収エネルギー(J)1.4
ねじサイズM8×0.75
衝突速度(m/s)0.3~2.0
調整機能3段階
スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
用途扉の取付け
取付スムーブは底板または天板の中央に取付けます。
仕上白 / グレー
材質プラスチック
仕様天板または底板中央への取付
1個
¥599
税込¥659
10日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。ロータリアクチュエータRAT搭載用アブソーバ
ストローク(mm)5
取付ねじサイズM8×0.75
全長(mm)46
構造固定式
最大衝突速度(m/s)0.3
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造調整式
オリフィス方式単孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)1
独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
使用温度範囲(℃)0~60
タイプKSHJ
最高作動頻度(min-1)90
取付金具取付金具なし
偏角(°)1以下
ナットストッパナットなし
・高寿命・省工数でコストダウン
長寿命でメンテナンス工数1/3以下。
最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。
ランニングコストの軽減を実現。
・ソフト停止
滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。
衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。
同時に様々なワークに対応可能。
・高寿命・省工数でコストダウン
長寿命でメンテナンス工数1/3以下。
最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。
ランニングコストの軽減を実現。
・ソフト停止
滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。
衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。
同時に様々なワークに対応可能。
・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸)ポリアセタール POM
質量(g)14.1
使用温度範囲(℃)0~50
回転速度(min-1[r.p.m])50
使用油シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)10
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート+ガラス繊維、(回転軸)金属SUS
質量(g)56.6
使用温度範囲(℃)0~50
回転速度(min-1[r.p.m])50
使用油シリコーンオイル
定格トルク(N・m)1±0.2
最大使用サイクル(cycle/min)10
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。
本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
ストローク(mm)6
最大吸収エネルギー(J)1.4
使用温度範囲(℃)-5~70
等価質量(kg)15
衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
最大抗力値(N)670
最大使用サイクル(cycle/min)45
ピストンロッド復帰力(N)9以下
オリフィス方式単孔式
広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能
QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。
耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。
コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)対応
・多孔オリフィス構造なのでスムーズな衝撃吸収を実現します。
・固定式なので、面倒な調整が不要です。
・外径M14の外ネジタイプ。
ストローク(mm)12
構造固定式
最大吸収エネルギー(J)5.88
等価質量(kg)最大:20
オリフィス方式多孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)1.5
・空気圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。
用途キャビネット(引き戸)
材質ポリアセタール(POM)
仕上グレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
・空気圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。・ロッド先端はゴム製で衝撃を和げます。
用途事務機器、各種扉開閉用
材質ポリアセタール(POM)
仕上グレー色+ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
・空気圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。・伸長方向で抗力が発生します。
用途キャビネット(引き戸)
材質ポリアセタール(POM)
仕上グレー色+白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)8
ねじピッチM1.0×1.0
使用温度範囲(℃)-5~70
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])3.3(0.34)
等価質量(kg)最大20(20kgf)
使用油食品機械用作動油
衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0
最大使用サイクル(cycle/min)60
ピストンロッド復帰力(N)5.5(0.56)
オリフィス方式テーパーオリフィス
抵抗力(N)最大1.540(157kgf)
許容偏角度(deg)±1
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)12
ねじピッチM14×1.5
使用温度範囲(℃)-5~70
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])11(1.12)
等価質量(kg)最大75(75kgf)
使用油食品機械用作動油
衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0
最大使用サイクル(cycle/min)60
ピストンロッド復帰力(N)10.2(1.04)
オリフィス方式テーパーオリフィス
抵抗力(N)最大3330(340kgf)
許容偏角度(deg)±1
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。