絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
特価
本日12月8日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
318件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 35.5mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 35.5mmFesto
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 4 本で、ねじ式スリーブ取り付けに対応します。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:29.5mm●全体長さ:35.5mm●コード番号:204-0011アズワン品番65-8002-99
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 33.5mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 33.5mmFesto
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 3 で、ねじ式スリーブ取り付けの場合です。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:27.5mm●全体長さ:33.5mm●コード番号:204-0010アズワン品番65-7995-97
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 74mm Festoショックアブソーバ DYEFシリーズ 74mmFesto
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。ねじ式スリーブ取り付けの M14 サイズです。ストロークサイズは 1.2 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:72mm●全体長さ:74mm●コード番号:203-9994アズワン品番65-7994-56
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニット D シリーズは、フィルタレギュレータとディストリビュータモジュールで構成され、ソケットは付いていません。取り付けブラケットが付属します。標準公称流量は 3、050 l/min で、凝縮水排出は完全自動です。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量: 43 cm3
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2926アズワン品番65-8020-71
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Festo の一方向制御機能は、圧縮空気と水に対応する効率的で信頼性の高い圧力システムを備えています。このシステムには、多様なねじ山と直径のコネクタサイズを用意し標準の公称値を使用しています周囲温度: -20 → 60 ℃ 刻み付きねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2920アズワン品番65-8027-37
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニット D シリーズは、手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、オン / オフバルブ(ソレノイド Coil 24 V dc 対応)、及びソケットなし標準の番号が付いています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量: 43 cm3
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2916アズワン品番65-8022-88
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニット D シリーズは、フィルタレギュレータとディストリビュータモジュールで構成され、ソケットは付いていません。取り付けブラケットが付属します。標準的な公称流量は 750 l/min で、凝縮水排出は完全自動です。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水容量: 22cm3
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2947アズワン品番65-8025-85
ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-7.シリーズ Festoポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-7.シリーズFesto
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
プッシュイン式 T コネクタ CRQST-6 は方向を変更できます。オスねじと外付け六角穴があります。標準サイズ 公称サイズ 3 5 mm アセンブリ位置任意 デザイン: T 字型 コンテナサイズ 1.
仕様●メーカーシリーズ:DAYH-7.●コード番号:203-8485アズワン品番65-7919-43
ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1Fシリーズ Festoショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1FシリーズFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1F 自動調整式で、漸進的な特性曲線を備えています。これは、パス制御のフロー制御機能を備えた油圧式ショックアブソーバで、クッション力のカーブをゆっくりと増加させます。このデバイスは長いクッションストロークを備え、低振動動作に適しています。サイズ:12 ストローク:20 mm クッション:( 自動調整 ソフト特性) 組み立て位置:任意 位置検出:いいえ
仕様●メーカーシリーズ:DYSW-12-20-Y1F●コード番号:203-9559アズワン品番65-8017-07
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mmFesto
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 25 で、ねじ式スリーブ取り付けに対応しています。位置のないストロークサイズ 10 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:57mm●全体長さ:70mm●コード番号:204-0008アズワン品番65-8014-05
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 42.8mm Festoショックアブソーバ DYEFシリーズ 42.8mmFesto
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M10、ねじ式スリーブ取り付け。ストロークサイズは 1 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:41mm●全体長さ:42.8mm●コード番号:203-9991アズワン品番65-8014-72
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 31.8mm Festoショックアブソーバ DYEFシリーズ 31.8mmFesto
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M6 で、ねじ式スリーブ取り付けです。ストロークサイズは 1.5 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:30mm●全体長さ:31.8mm●コード番号:203-9997アズワン品番65-8001-07
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 22.9mm Festoショックアブソーバ DYEFシリーズ 22.9mmFesto
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M4 で、ねじスリーブ取り付けに対応しています。ストロークサイズは 0.9 mm で、位置は検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:22mm●全体長さ:22.9mm●コード番号:203-9995アズワン品番65-8003-40
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Festo サイレンサは空圧システムの排気ポートでの騒音を低減するのに適しており、組み立てた状態であらゆる位置に騒音を抑え、作動圧力は 010 bar までとなります。大気への流量は 95 l/min ですコンテナサイズ 20 周囲温度: -40 → 80 ℃
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2968アズワン品番65-8022-10
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Festo セパレータには腐食応力がなく、スナップリングに使用されるスチール製もあります。FPM シール材を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2932アズワン品番65-8031-18
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Festo フロー制御バルブの機能には、スイベルジョイント付きの逆止機能はありません。ねじ付きプラグは、黄銅素材で製造され、スイベル継手には亜鉛ダイキャストが使用されています。この空圧接続ポート 2 の値は PK-3 で、公称サイズは 2 mm です。周囲温度: -10 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2997アズワン品番65-8032-95
ショックアブソーバ DYSWシリーズ 80.05mm Festoショックアブソーバ DYSWシリーズ 80.05mmFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバ - DYSW シリーズ - DYSW-8-14-Y1F Festo のこのショックアブソーバは、油圧オイルを使用して衝撃エネルギーを放散します。最大耐衝撃速度は 3 メートル / 秒です。このコンポーネントは自己調整式で、単動動作がスムーズになり、跳ね返りの原因にな
仕様●ショックアブソーバの種類:ショックアブソーバ●ボディ長さ:66.05mm●全体長さ:80.05mm●最大エネルギー容量/時間:21000Nm●最大エネルギー容量/サイクル:4Nm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-3114アズワン品番65-8031-21
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 45.2mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 45.2mmFesto
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 7 で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 5 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:35.2mm●全体長さ:45.2mm●接続タイプ:M10x1●コード番号:204-0006アズワン品番65-7990-10
ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-8.シリーズ Festoポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-8.シリーズFesto
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Festo プッシュイン式スリーブ CQH-22-QS-16 は、CQ と QS の接続に使用します。公称サイズは 11 mm です。アセンブリ位置任意 コンテナサイズ 1設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-7 bar
仕様●メーカーシリーズ:DAYH-8.●コード番号:203-8469アズワン品番65-7995-43
ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-10シリーズ Festoポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-10シリーズFesto
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Festo の減圧スリーブ DAYH-8 のサイズは 8 です。任意の位置に取り付けることができます。耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度: -10 → 80 ℃ 位置検出番号
仕様●メーカーシリーズ:DAYH-10●コード番号:203-8492アズワン品番65-8010-22
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 59mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 59mmFesto
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 20 で、ねじ式スリーブ取り付けに対応しています。位置のないストロークサイズ 8 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:49mm●全体長さ:59mm●コード番号:204-0012アズワン品番65-8003-01
ショックアブソーバ DYSW-5-8-Y1Fシリーズ 51.1mm Festoショックアブソーバ DYSW-5-8-Y1Fシリーズ 51.1mmFesto
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Festo Sh ock Abser-DYSW シリーズ - DYSW-5-8-Y1F Festo のこのショックアブソーバは漸進的なクッション曲線を備えているので、重いコンポーネントが停止まで乱暴に開閉しないようになっています。産業用油圧リフトや回転式インデックスシステムなど、低速で一定速度に移動
仕様●メーカーシリーズ:DYSW-5-8-Y1F●ボディ長さ:43.1mm●全体長さ:51.1mm●最大エネルギー容量/時間:10000Nm●最大エネルギー容量/サイクル:1.3Nm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:203-9552アズワン品番65-8014-94
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 7 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート: 5 mm周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2927アズワン品番65-8034-25
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 7 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレートは 10 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2941アズワン品番65-8023-74
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo サービスユニットは、フィルタレギュレータ、圧力スイッチ付きディストリビュータモジュールで構成されていますが、ソケット及びルブリケータは取り付けブラケットを備えていません。手動凝縮水排出口と金属製ボウルガードを備えています。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2925アズワン品番65-8021-71
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 24.6mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 24.6mmFesto
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 2 で、ねじ式スリーブ取り付けに対応しています。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:20.1mm●全体長さ:24.6mm●コード番号:204-0009アズワン品番65-8014-06
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
MS シリーズの Festo サービスユニットの組み合わせは、フィルタ / レギュレータ / ルブリケータの組み合わせで、最大出力圧力が 12 bar になっています。圧力計と手動凝縮水ドレインを備えたプラスチック製ガードを使用しました。 標準的な公称流量は 750 l/min です周囲温
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2996アズワン品番65-8029-96
クイックプラグカップリング カップリングネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クイックプラグカップリング カップリングネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
空圧・油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。
用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クイックプラグカップリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。
用途軸方向の遊びなしで、角度・芯ズレ補正に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング 取付カラー付 カップリングネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クイックプラグカップリング 取付カラー付 カップリングネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。
用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 24.6mm Festoショックアブソーバ DYSSシリーズ 24.6mmFesto
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 2 で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 70 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:20.1mm●全体長さ:24.6mm●コード番号:204-0002アズワン品番65-8001-06
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 40mm Festoショックアブソーバ DYEFシリーズ 40mmFesto
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M8 で、ねじ式スリーブ取り付けです。ストロークサイズは 1.3 mm で、位置は検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:38mm●全体長さ:40mm●コード番号:203-9998アズワン品番65-8001-67
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festoショックアブソーバ DYEFシリーズFesto
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
MS シリーズの Festo サービスユニットの組み合わせは、フィルタ / レギュレータ / ルブリケータの組み合わせで、最大出力圧力が 12 bar になっています。プラスチック製ボウルガードと手動凝縮水排水管を使用しました。周囲温度: -10 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2918アズワン品番65-8031-59
ショックアブソーバ 調整式 TRUSCOショックアブソーバ 調整式TRUSCO
9,198税込10,118
1個
当日出荷
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。ストローク(mm)25最大吸収エネルギー(J)95.2ねじサイズM27×1.5調整機能12段階
ショックアブソーバ 偏角度アダプタ TRUSCOショックアブソーバ 偏角度アダプタTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。
用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
ショックアブソーバ 固定式 TRUSCOショックアブソーバ 固定式TRUSCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。調整機能固定式
ワイヤーロープ防振器 WRタイプ エニダインワイヤーロープ防振器 WRタイプエニダイン
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトロープ防振器 エニダインコンパクトロープ防振器エニダイン
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
スムーブアダプター 接着固定 ハーフェレスムーブアダプター 接着固定ハーフェレ
229税込252
1個
23日以内出荷
スムーブ扉用ソフトクローズシステムを取り付けるためのアダプターです。
用途扉の取付け高さ(mm)15取付面接着テープで取付仕上グレー材質プラスチック仕様ポジションガイド付
スムーブ十字アダプター ユーロネジ止め ハーフェレスムーブ十字アダプター ユーロネジ止めハーフェレ
60税込66
1個
23日以内出荷
スムーブ扉用ソフトクローズシステムを取り付けるためのアダプターです。
用途扉の取付け仕上グレー材質プラスチック仕様ポジションガイドなし

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら