特価
本日12月8日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
318件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
RBQ3213SN ショックアブソーバ RBQ32 SMC CADデータあり
・ショートタイプショックアブソーバ ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

RBQ3009SJ ショックアブソーバ RBQ30 SMC CADデータあり
・ショートタイプショックアブソーバ ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ショックアブソーバ RBQ20 SMC CADデータあり
・ショートタイプショックアブソーバ ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RBQ1604SN ショックアブソーバ RBQ16 SMC CADデータあり
・ショートタイプショックアブソーバ ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
1個
4,398 税込4,838
13日以内出荷

・調整式ショックアブソーバ。 ・オリフィス開閉調整機能内蔵により、衝突速度に合った調整が可能。
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
7,498 税込8,248
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

RBL2015N ショックアブソーバ RBL20 SMC CADデータあり
・耐クーラントタイプショックアブソーバ ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷

ショックアブソーバ RBL14 SMC CADデータあり
・耐クーラントタイプショックアブソーバ ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショックアブソーバ RBL10 SMC CADデータあり
・耐クーラントタイプショックアブソーバ ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RBC1411N ショックアブソーバ RBC14 SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式キャップ付
1個
5,198 税込5,718
15日以内出荷

ショックアブソーバ RBC10 SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式キャップ付
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RBC0805N ショックアブソーバ RBC08 SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式キャップ付
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷

RB2725N ショックアブソーバ RB272 SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

ショックアブソーバ RB201 SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショックアブソーバ RB060 SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体ケース、回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC、(キャップ)ポリフェニレンサルファイド PPS 質量(g)40±4 使用温度範囲(℃)-5~50 使用油シリコーンオイル 使用角度(°)115
1個
859 税込945
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZCD、(ローター)ポリアセタール POM 質量(g)220±10 使用温度範囲(℃)-5~50 使用油シリコーンオイル 使用角度(°)130 最大使用トルク(N・m)10 リバーストルク(N・m)1.5
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリブチレンテレフタレート(PBT) 質量(g)10.5±1 使用温度範囲(℃)-5~50 使用油シリコーンオイル 使用角度(°)115
1個
649 税込714
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C 質量(g)215±10 使用温度範囲(℃)-5~50 使用油シリコーンオイル 使用角度(°)180
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質POM 使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH) 回転速度(min-1[r.p.m])30 最大使用サイクル(cycle/min)13
1個
1,298 税込1,428
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質POM 使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH) 回転速度(min-1[r.p.m])30 最大使用サイクル(cycle/min)13
1個
1,298 税込1,428
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質POM 使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH) 回転速度(min-1[r.p.m])30 最大使用サイクル(cycle/min)13
1個
1,298 税込1,428
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

不二ラテックスソフトアブソーバー
小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。 本体材質はアルミ製にて軽量です。 非常用ということで耐久性は100回程度となります。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

不二ラテックスFVシリーズ
ストローク(mm)8 性能低速用 使用温度範囲(℃)-5~70 キャップ無し 最大使用サイクル(cycle/min)60 衝突速度(m/s)0.3~1
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不二ラテックスFSシリーズ
ストローク(mm)6 性能低速用 使用温度範囲(℃)-5~70 キャップ無し 最大抗力値(N)6370 最大使用サイクル(cycle/min)60 衝突速度(m/s)0.3~1
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵) 取り付け易い外観形状 M12は単孔オリフィス
材質(本体)SUM、(キャップ)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~70 表面処理(本体)窒化処理 キャップ付き 衝突速度(m/s)0.3~1
1個
2,598 税込2,858
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショックキラー NCK CKD CADデータあり
推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現
形式アジャスタなしスプリング復帰形 周囲温度(℃)-10~80
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストッパスクリューはABV-Bタイプのみの適用です。
1個
3,340 税込3,674
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RoHS指令対応品 小型の固定型ショックアブソーバです。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
用途標準速度範囲:0.1~2.5m/sec 取付ねじサイズM10×1.0 全長(mm)42.6 最大吸収エネルギー(J)2.2 ストローク(mm)6.4 材質(本体)鋼材 質量(g)13 構造固定式 最大推進力(N[kgf])89 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式ダッシュポット式
1本
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令対応品 大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。 ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め
材質(本体)鋼材 構造調整式 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式
1本
33,880 税込37,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適合車種でも、型式・年式・エンジン形式などにより適合しない場合がございますため、必ずメーカーサイトなどで詳細の適合情報のご確認をお願いします。商品画像につきまして、商品シリーズのイメージ画像となります。実際にお届けをさせて頂く商品と形状などが異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
用途スプリングの無駄な動きを抑え、乗り心地を確保。ブレーキ性能が向上。コーナリングがスムーズになる。ショックアブソーバの機能は走行距離や年数により徐々に低下します。交換目安は走行距離が5万kmとなりますが、車の揺れが大きく走りに不安定を感じる・ハンドルが右または左にとられるといった症状が出ましたら、点検・交換をお勧めします。 型式ACR50/GSR50 取付場所リア 適合車種トヨタ エスティマ 純正品番48530-80359
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

ストッパナットによるストローク調整が可能です。
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパナットによるストローク調整が可能です。
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストッパナットによるストローク調整が可能です。
1個
4,998 税込5,498
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパナットによるストローク調整が可能です。
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパナットによるストローク調整が可能です。
仕様●最大吸収能力:0.3J●吸収ストローク:3mm●衝突速度範囲:0.1~0.8m/s●最高使用頻度:90c/m●単位時間当たりの最大吸収能力:10J/m●スプリング戻り力:2M●偏角度:1°以下●使用温度範囲:0~60℃●コード番号:356-0499 アズワン品番68-1227-07
1個
6,998 税込7,698
23日以内出荷

ストッパナットによるストローク調整が可能です。
1個
5,798 税込6,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパナットによるストローク調整が可能です。
1個
4,998 税込5,498
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパナットによるストローク調整が可能です。
1個
4,998 税込5,498
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパナットによるストローク調整が可能です。
1個
4,898 税込5,388
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります