絞り込み
ねじの呼び
ブランド
材質(ゴム)
その他・ウレタン系・クロロプレンゴム(CR)・シリコーンゲル・合成ゴム・天然ゴム(NR)
最大許容荷重(N)
78・98・100・160・180・280・370・490・740・880・890・980・1100・1200・1300・1800・2500・4200・4400・7800・最大許容荷重(N)をもっと見る
適合用途
緩衝・防振・防音・除振
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 丸形防振ゴム

217件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
  • 防振パッドシリーズ TOZEN(トーゼン)

    防振パッドシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥649~税込¥714~
    1枚
    5日以内出荷
    高い緩衝性能を発揮
    用途緩衝材材質(ゴム)天然ゴム+再生ゴム
  • PTMシリーズ TOZEN(トーゼン)

    PTMシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    5日以内出荷
    長年ご愛用の防振ゴム
    用途丸型防振ゴム材質(ゴム)合成ゴム
  • 防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN 倉敷化工

    防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN

    倉敷化工
    ¥719~税込¥791~
    1個
    4日以内出荷
    アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。防振しながら静電気を外に逃がす。床を汚しにくい特殊ゴム使用。
  • エッジ付吸盤防振ゴム 光

    エッジ付吸盤防振ゴム

    光
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    床面の保護、すべり止め、防振、防音に。裏面の吸盤でしっかり固定できる防振ゴム。やわらかく耐久性のあるシリコンを使用。ベッドやソファ、洗濯機の脚の下などにご使用いただくと振動を防ぎ、すべり止めとしても効果を発揮します。色移りのしにくいシリコン製(場所や使用環境により色移りする場合がございます)
    材質シリコン耐荷重(kg)200/4個使用時
  • 二段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業

    二段型空気ばね”スミマウント” 板なし

    住友電気工業
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    5日以内出荷から81日以内出荷
    空気圧を入れて、防振装置及び昇降装置として使用する二段型の空気ばねです。一段型より優れた防振効果(より低周波数の防振が可能)です。昇降装置として、一段型より長ストロークが可能です。騒音・振動を軽減し、環境への配慮ができます。振動を防ぐことにより、機械設備の保全ができます。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
    用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
  • 三段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業

    三段型空気ばね”スミマウント” 板なし

    住友電気工業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    61日以内出荷から81日以内出荷
    空気圧を入れて、昇降装置として使用する三段型の空気ばねです。昇降装置として、一・二段型より長ストロークが可能です。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
    用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
  • 一段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業

    一段型空気ばね”スミマウント” 板なし

    住友電気工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    5日以内出荷から81日以内出荷
    空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
    用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
  • 高さ一定丸形防振ゴム KHB 倉敷化工

    高さ一定丸形防振ゴム KHB

    倉敷化工
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    5日以内出荷
    高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。ボルト径が一定(KHB-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D007 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D007

    ナベヤ
    ¥1,018税込¥1,120
    1個
    翌々日出荷
    ・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
    色防振材:ピンク寸法L(mm)16.5寸法H(mm)17寸法d(mm)M5寸法D(mm)25固有振動数(Hz)14許容荷重(N[kgf])11~16[1.2~1.7]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25M097 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25M097

    ナベヤ
    ¥1,228税込¥1,351
    1個
    翌々日出荷
    ・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
    色防振材:濃紫寸法L(mm)18寸法H(mm)21寸法d(mm)M6寸法D(mm)31固有振動数(Hz)12許容荷重(N[kgf])210~290[22~30]たわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30D007 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30D007

    ナベヤ
    ¥1,558税込¥1,714
    1個
    翌々日出荷
    ・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
    色防振材:ピンク寸法L(mm)18寸法H(mm)25寸法d(mm)M6寸法D(mm)36固有振動数(Hz)11許容荷重(N[kgf])28~38[2.9~3.9]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30M097 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30M097

    ナベヤ
    ¥1,558税込¥1,714
    1個
    翌々日出荷
    ・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
    色防振材:濃紫寸法L(mm)18寸法H(mm)25寸法d(mm)M6寸法D(mm)36固有振動数(Hz)10許容荷重(N[kgf])320~430[33~34]たわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D013 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D013

    ナベヤ
    ¥1,018税込¥1,120
    1個
    翌々日出荷
    ・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
    色防振材:黄寸法L(mm)16.5寸法H(mm)17寸法d(mm)M5寸法D(mm)25固有振動数(Hz)15許容荷重(N[kgf])23~31[2.4~3.2]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
  • 導電性防振ゴム 倉敷化工

    導電性防振ゴム

    倉敷化工
    ¥879~税込¥967~
    1個
    5日以内出荷
    高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。
    用途圧縮方向のみでご使用ください。材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき)材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ソフトシリコン防振ゴム QKQ型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKQ型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,615税込¥1,777
    1個
    7日以内出荷
    ・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能。 です。( -30 ~ 150℃ )。・水平方向の安定性に優れ、取り付け時に供回りしにくい形状です。
    用途軽荷重機器材質シリコンゴム+ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ソフトシリコン防振ゴム QKP型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKP型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,375税込¥2,613
    1個
    7日以内出荷
    ・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。( -30 ~ 150℃ )
    用途軽荷重機器材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振ゴム エスコ

    防振ゴム

    エスコ
    ¥1,200~税込¥1,320~
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    中心にΦ13mm穴付き。
    材質天然ゴム厚さ(mm)10適合用途防振
  • 防振ゴム エスコ

    防振ゴム

    エスコ
    ¥2,700税込¥2,970
    1パック(2巻)
    翌日出荷
    両面筋入り。
    材質天然ゴム幅(mm)100厚さ(mm)10長さ(m)1適合用途防振
  • ウレタンゲルインシュレーター 小 エクシール

    ウレタンゲルインシュレーター 小

    エクシール
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
    用途防振材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)高さ(mm)44寸法(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ウレタンゲルインシュレーター 大 エクシール

    ウレタンゲルインシュレーター 大

    エクシール
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが19.9Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
    用途防振材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)高さ(mm)98寸法(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-8789適合用途防振
  • ウレタンゲルインシュレーター 大 エクシール

    ウレタンゲルインシュレーター 大

    エクシール
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。 機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。 上下をボルトで固定するタイプです。
    材質ウレタン形状丸型厚さ(mm)98寸法(Φmm)85適合用途防振
  • ウレタンゲルインシュレーター 小 エクシール

    ウレタンゲルインシュレーター 小

    エクシール
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。 機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。 上下をボルトで固定するタイプです。
    材質ウレタン形状丸型厚さ(mm)44寸法(Φmm)27適合用途防振
  • 吊形防振ゴムKF型 ジョー・プリンス竹下

    吊形防振ゴムKF型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥449~税込¥494~
    1個
    12日以内出荷
    配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 取り付けが簡単です。 機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型仕上黒適合用途防振
  • 吊形防振ゴムRF型 ジョー・プリンス竹下

    吊形防振ゴムRF型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    12日以内出荷
    配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型硬度70°±5°仕上黒RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ラバースプリングKR用スペーサー 倉敷化工

    ラバースプリングKR用スペーサー

    倉敷化工
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防振ゴム RB 型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム RB 型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥699~税込¥769~
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース。 を小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
    用途送風機、圧縮機形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸型防振ゴム RA型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム RA型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥359~税込¥395~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを。 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)
    用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸型防振ゴム KB型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム KB型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥469~税込¥516~
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
    用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ゴムバッファー KJ型 ジョー・プリンス竹下

    ゴムバッファー KJ型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    6日以内出荷
    接触時のあたりが柔らかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ摩耗もほとんどありません。また、接触時に騒音を発しません。 取り付けが簡単で、メンテナンスも不要です。
    形状置き型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
  • ソフトシリコン防振ゴム QKB型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKB型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。
    用途軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個形状置き型材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 軽量用防振ゴム KXA型 ジョー・プリンス竹下

    軽量用防振ゴム KXA型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥789~税込¥868~
    1個
    6日以内出荷
    構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。 軽荷重用です。 金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。 硬度15°
    用途制御盤、軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/緩衝/防音
  • 浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型 ジョー・プリンス竹下

    浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    8日以内出荷から72日以内出荷
    両側ボルトタイプでコンパクトなため、取り付けが簡単で、取付スペースを大きく取りません。 水平方向のバネ定数が大きいため、水平方向への振れを抑えます。 金具部は黒色塗装を施しているため、防錆性に優れています。 識別のため、SKA-40Aは黄緑色、SKA-40Bは紫色のシールを貼っています。
    用途浮き壁付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振ゴム(メネジ・フランジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(メネジ・フランジ)

    イマオコーポレーション
    ¥589~税込¥648~
    1個
    5日以内出荷
    材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • ハイマウント TAKIGEN(タキゲン)

    ハイマウント

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。 特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。 ハンドル付きでレベル調整が簡単です。 床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。 YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。
    形状丸形材質(本体)鋳鉄接続方式片端おねじ材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250)材質(シャフト)SS400材質(ワッシャー)SS400特性耐久性/耐油性表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合用途防振
  • 20x85mm ボルト(防振ゴム付) エスコ

    20x85mm ボルト(防振ゴム付)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-8・-9エスコ品番EA969GB-4形状丸形接続ねじM20接続方式片端おねじ材質(金具)鋳鉄適合用途防振
  • 8x50mm ボルト(防振ゴム付) エスコ

    8x50mm ボルト(防振ゴム付)

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-1エスコ品番EA969GB-1形状丸形高さ(mm)-接続ねじM8接続方式片端おねじばね定数(N/mm)-支持荷重(N)-穴サイズ(mm)-材質(金具)鋳鉄材質(防振ゴム)-特性-適合用途防振
  • M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-97形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)610支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)1700(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
  • M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
  • M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥1,880税込¥2,068
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-68形状丸形高さ(mm)34接続ねじM12接続方式片端おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)650支持荷重(N)(下方向)2110材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×35mm最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向)適合用途防振
丸形防振ゴム