絞り込み
ブランド
- 光(21)
- WAKI(和気産業)(14)
- エスコ(9)
- 東京防音(9)
- TOZEN(トーゼン)(5)
- 八幡ねじ(3)
- コクゴ(2)
- タイカ(2)
- アズワン(1)
- イノアック(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ユニット(1)
- ケニス(1)
エコロジープロダクト
「材質(ゴム)」から絞り込む

除震シート・ハプラゲル
アズワン¥5,099~税込¥5,609~1枚当日出荷90%以上の衝撃吸収率、ゴムの2倍の防振性、伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。 電子機器の下に敷くことで振動を抑え機器類の安定を保つことができます。 ハサミ、カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。長さ(mm)400幅(mm)400材質PU(ポリウレタン)
置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き)
TOZEN(トーゼン)(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
差し込み式防振ゴム(非反発ゴム)
東京防音(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(4枚)当日出荷耐荷重・4コで約100キログラム。 振動を防ぐ効果が天然ゴムの約11倍あります。用途ボルト止めしたエアコンの室外機や振動する機器に。幅(mm)60長さ(mm)60厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
高性能型防振マット ニューしずか
東京防音(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(4個)当日出荷振動を防ぐ効果が天然ゴムの約10倍あります。用途洗濯機などの防振対策に。材質非反発ゴム幅(mm)60厚さ(mm)9長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパー防振ゴムマット 洗濯機・冷蔵庫用
WAKI(和気産業)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281パック(4個)当日出荷防音・防振+高さも調整できる優れもの ハイパー防振ゴムマット 重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適! 防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。材質非移行性EPDMゴム厚さ(mm)25径(Φmm)70適合サイズ(mm)40~60RoHS指令(10物質対応)対応
防振・緩衝材ゲルチップ
タイカ(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1シート(25個)当日出荷片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。色半透明材質シリコーンゲル
ユニホリデー 防振ゴム
光(1件のレビュー)¥759税込¥8351セット(4個)当日出荷振動が気になる洗濯機に、防振効果抜群です 洗濯機用防振ゴム 振動吸収力の高いブチルゴム製です 天然ゴムの3倍以上の防振効果があります 低反発タイプです厚さ(mm)9寸法(mm)60×60
ハイパー防振ゴムマット
WAKI(和気産業)¥999~税込¥1,099~1パック(4枚)ほか当日出荷音 揺れに効果UP↑ 振動吸収性(従来比)約90%効果UP↑ 特殊形状防振マット 抜群の防振性能! 両面の形状は荷重が増加するとともに受圧面積が増えるように設計されています。 荷重の軽いものでも振動数を低く設定できるので、荷重の大小に関わらず、優れた防振効果を発揮します。材質非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応
エッジ付防振ゴム バラタイプ
光¥249~税込¥274~1個当日出荷から3日以内出荷四隅にエッジが付いているので、ずれません 机などの家具類の防振・すべり止め 材質は色移りのしにくいゴム(天然ゴム)を使用しています テーブルなど脚の下につけると床が傷みません すべり止めとしても効果抜群です材質天然ゴム
防振ゴムロング
WAKI(和気産業)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷振動防止や段差調整に。 寸法に若干の誤差が生じる場合があります。(±3%以内)接触面の素材によって色素が付着する場合があります。材質天然ゴム系厚さ(mm)10長さ(m)1硬度60溝幅(mm)3溝深さ(mm)3耐熱温度(℃)-20~60間隔(mm)5
洗濯機専用防振ゴム(ドラム式洗濯機対応)
光¥2,298税込¥2,5281パック(4個)当日出荷振動吸収、洗濯機の脚に! 衝撃吸収力の高いブチルゴム製。 低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用しており、振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で色移りしにくい万能タイプの防振ゴムです。 ドラム式洗濯機にも使用できます。材質ブチルゴム厚さ(mm)13寸法(mm)91×91硬度約50度耐荷重(kg)約120~150(4枚使用時)
セルダンパーEX 大型冷蔵庫用
八幡ねじ(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(4個)ほか当日出荷から翌日出荷敷くだけで振動吸収する防振ゴム。防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。厚さ(mm)10材質ウレタンエラストマータイプ大型冷蔵庫用
防振ゴム
東京防音¥589税込¥6481セット(4枚)当日出荷振動している物の脚の下に敷くだけで振動音を低減します。床面にゴムの色素が移りにくい新素材を使用していますのでフローリング等にも安心してお使いいただけます。用途洗濯機の振動音の低減に効果的です。材質エラストマー厚さ(mm)8色黒縦(mm)60横(mm)60
防振滑り止めゲル
WAKI(和気産業)¥389~税込¥428~1セット(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷家電や置物などに貼り付けて、滑り止め効果や転倒防止が行えます。 ウレタンゲルなので貼って剥がせる素材です。簡単に貼りつけることができます。 ゲルが振動を吸収するので振動音の軽減ができます。用途小型扇風機、小型スピーカー、小型プリンターなどの軽量家電の振動防止に!材質ウレタンゲル厚さ(mm)2色スモーク透明
置型防振ゴム(本体のみ)
TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
防振ゴム
光¥1,498税込¥1,6481セット(4枚)当日出荷エアコン室外機用の防振ゴムです エアコン室外機用防振ゴム 低反発ゴムで振動・音をやわらげます材質低反発ゴム仕様室外機用厚さ(mm)10寸法(幅W×高さH)(mm)50×50
筋ゴムシート
WAKI(和気産業)¥939税込¥1,0331枚当日出荷滑りにくく、振動防止などに効果的です。用途機械の振動や振動によるズレ防止に。トラスコ品番324-3174材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
はずまないゴム
東京防音¥779税込¥8571セット(4個)当日出荷A&VやOA機器の防振マットとしてご利用ください。ノーソレックスゴム(非反発ゴム)のため、大変優れた防振効果を発揮いたします。用途半球タイプの軽量スピーカーやCDプレイヤーなどに最適!材質ノーソレックスゴム直径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン室外機用防振ゴム
東京防音(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(4個)当日出荷非反発ゴム「ハネナイト」は、落としても弾まないことを最大の目的として開発された特殊合成ゴムです。 そのため天然ゴムや他の合成ゴムと比べて、振動の収束時間が圧倒的に早く、余分な振動を素早く吸収します。用途エアコンの室外機用厚さ(mm)15色黒縦(mm)50横(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
AVインシュレーター
東京防音¥1,798税込¥1,9781パック(4個)当日出荷他のゴムの約10倍の制振性!用途オーディオ機器などの振動を防ぎます。直径(Φmm)40高さ(mm)11耐荷重(kg)10(4個)RoHS指令(10物質対応)対応
防振マット 洗濯機・冷蔵庫用
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥859税込¥9451パック(4枚)当日出荷洗濯機や冷蔵庫のモーターから発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。材質スチレン系エラストマー樹脂厚さ(mm)8寸法(mm)70
セルダンパーEX 洗濯機用
八幡ねじ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(4個)当日出荷敷くだけで振動吸収する防振ゴム。 防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。厚さ(mm)10材質ウレタンエラストマータイプ洗濯機用
両面スジ入りゴム
光¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなどの業務用途から、冷蔵庫やエアコン、プリンターなどの家庭用途まで多くの防振に対応します。カットサイズなので、使用場所が広がります。用途防振、防音に。トラスコ品番249-2744材質天然ゴム(NR)長さ(mm)1000幅(mm)300厚さ(mm)10色黒RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン室外機用ゴムパッド
光¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷穴あきタイプなのでボルトやビスを使用できます。2枚組み合わせ、高さを調整できます。用途エアコン室外機等機械の防振、防音に勾配レベルの調整に。トラスコ品番195-0735材質天然ゴム(NR)長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)10色黒使用温度範囲(℃)-30~70穴サイズ(mm)約13×19
低反発ゴム
光¥369~税込¥406~1枚当日出荷カットサイズなので、使用場所にあわせてご使用いただけます。振動・音を和らげます。用途防振、防音に。材質ブチルゴム(IIR)形状正方形厚さ(mm)16色黒使用温度範囲(℃)-30~100
防振マット
光¥1,398税込¥1,5381セット(4枚)当日出荷地震対策にご使用ください 防振用 驚異の衝撃吸収素材ハプラゲルを使用しています 何でも貼り直しができますので経済的です 貼ってはがせる両面強粘着タイプの防振マットです材質ハプラゲル(衝撃吸収素材)仕様両面粘着厚さ(mm)7寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
ユニホリデー 非移行性 防振ゴム
光¥269~税込¥296~1セット(2個)3日以内出荷振動の気になる家電などに最適です 洗濯機・冷蔵庫・オーディオ機器などに 色移りのしにくいゴムを使用しています 振動を吸収します材質非移行性ゴム厚さ(mm)10