絞り込み
ブランド
- 光(24)
- WAKI(和気産業)(14)
- 東京防音(10)
- エスコ(7)
- TOZEN(トーゼン)(5)
- 八幡ねじ(3)
- コクゴ(2)
- タイカ(2)
- アズワン(1)
- イノアック(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ユニット(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- ケニス(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識
「材質(ゴム)」から絞り込む

両面スジ入りゴム
光¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなどの業務用途から、冷蔵庫やエアコン、プリンターなどの家庭用途まで多くの防振に対応します。カットサイズなので、使用場所が広がります。用途防振、防音に。トラスコ品番249-2744材質天然ゴム(NR)長さ(mm)1000幅(mm)300厚さ(mm)10色黒RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン室外機用ゴムパッド
光¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷穴あきタイプなのでボルトやビスを使用できます。2枚組み合わせ、高さを調整できます。用途エアコン室外機等機械の防振、防音に勾配レベルの調整に。トラスコ品番195-0735材質天然ゴム(NR)長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)10色黒使用温度範囲(℃)-30~70穴サイズ(mm)約13×19
防振マット
光¥1,398税込¥1,5381セット(4枚)当日出荷地震対策にご使用ください 防振用 驚異の衝撃吸収素材ハプラゲルを使用しています 何でも貼り直しができますので経済的です 貼ってはがせる両面強粘着タイプの防振マットです仕様両面粘着材質ハプラゲル(衝撃吸収素材)厚さ(mm)7寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
高性能型防振マット
東京防音¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷中に鉄板を入れた天然ゴム制振ゴムです。用途ピアノ等の重量物の防振に優れています。材質天然ゴム(鉄板入)厚さ(mm)25直径(Φmm)100耐荷重(kg)約200(4枚)RoHS指令(10物質対応)対応
OAインシュレーター
東京防音¥1,998税込¥2,1981セット(4枚)当日出荷OA、AV機器の防振対策等にご利用下さい。材質ノーソレックスゴム幅(mm)50厚さ(mm)17高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
AVインシュレーター
東京防音¥1,798税込¥1,9781パック(4個)当日出荷他のゴムの約10倍の制振性!用途オーディオ機器などの振動を防ぎます。直径(Φmm)40高さ(mm)11耐荷重(kg)10(4個)RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴムマット F70
WAKI(和気産業)¥779税込¥8571個当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質がよいです。材質天然ゴム系厚さ(mm)9色ブラック直径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
筋ゴムシート
WAKI(和気産業)¥139税込¥1531枚当日出荷滑りにくく、振動防止などに効果的です。用途機械の振動や振動によるズレ防止に。トラスコ品番324-3178材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム)長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-20~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
両面スジ入ゴム
光¥6,298税込¥6,9281枚当日出荷筋入りなので、防振効果が高いです。用途防振、防音に。トラスコ品番820-1708材質天然ゴム(NR)長さ(mm)600幅(mm)600厚さ(mm)10色黒使用温度範囲(℃)使用温度範囲:-30~70℃RoHS指令(10物質対応)対応
600mmx 20m ノンスリップクッションマット(緑)
エスコ¥31,400税込¥34,5401巻当日出荷仕様敷くだけですべり止め効果を発揮します。グリップ力もありスリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。材質PVC、ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)6色グリーン長さ(m)20
マットリング 天然ゴム(一般用)
コクゴ¥2,898税込¥3,1881枚7日以内出荷従来の防振ゴム板に比較して使用荷重範囲が広い。ナイフ、ハサミ等で簡単に切断することができ、手軽にご使用できます。材質天然ゴム寸法(mm)310×310×10種類一般用
吊下げ型(小型)防振ゴム
コクゴ¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷吊り下げ型の特長である、各方向とも安全な設計です。2個組み合せてゴムを剪断型に使用することにより、柔らかいバネ定数が得られ、良好な防・緩振衝効果が得られます。取付けは簡単で、形状が小さく、軽量体の防振支持に適しています。1.ゴムはA55±5°JISとする。2.荷重選定に当たっては静動荷重を含め許容荷重内で選定下さい。寸法D1(mm)70寸法D2(mm)35寸法H1(mm)29寸法D3(mm)27寸法D4(mm)17
ユニホリデー 防振ゴム
光¥319~税込¥351~1セット(2個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷ガタガタ振動をピタッと止めます 防振マット コーナー部分への設置に最適なエッジ付きのマットです寸法(mm)50×50
エッジ付防振ゴム バックタイプ
光¥499~税込¥549~1セット(2枚)10日以内出荷四隅にエッジが付いているので、ずれません 机などの家具類の防振・すべり止め 材質は色移りのしにくいゴム(天然ゴム)を使用しています テーブルなど脚の下につけると床が傷みません すべり止めとしても効果抜群です材質天然ゴム
吸音フェルト
光¥9,398~税込¥10,338~1枚翌日出荷室内の壁面に使用すると、人が不快に感じる高い音(2000~5000Hz)を約60~80%吸収します。 カッターでカットでき、ピンボードとしても使用できます。 壁面衝突時の安全対策にも使用できます。用途工場・事務所・施設・マンション・戸建て内の音の吸音に、安全対策仕様屋内用材質ポリエステル質量(kg)2本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)910×1820×9
31x 18 mm 防振ゴム
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-4~-7エスコ品番EA969GC-3材質鋳鉄
22x 16 mm 防振ゴム
エスコ¥270税込¥2971個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-2・-3エスコ品番EA969GC-2材質鋳鉄
18x 14 mm 防振ゴム
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-1エスコ品番EA969GC-1材質鋳鉄
SNシート
タイカ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷荷重に合わせて分割したり、枚数を増やすことで幅広い荷重域に対応出来ます。固定が無く、機器の下に敷いたり挟み込むだけで簡単に設置出来ます。共振倍率が小さく、横揺れが少なくて安定しています。用途試験機器、光学機器、電子機器、OA機器など各種機器の防振。材質シリコーンゲル長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)7質量(g)30