2ページ目: 防振マット

FA現場のお役立ち情報
71件中 4171
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ゴム)から絞り込む
  • ユニホリデー 防振ゴム 光

    ユニホリデー 防振ゴム

    (1件のレビュー)
    759税込835
    1セット(4個)
    10日以内出荷
    気になる洗濯機の音を静かにします 洗濯機の音や振動に効果があります
    寸法(Φ×mm)58×25
  • 高性能型防振マット 東京防音

    高性能型防振マット

    東京防音
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    中に鉄板を入れた天然ゴム制振ゴムです。
    用途ピアノ等の重量物の防振に優れています。材質天然ゴム(鉄板入)厚さ(mm)25直径(Φmm)100耐荷重(kg)約200(4枚)RoHS指令(10物質対応)対応
  • OAインシュレーター 東京防音

    OAインシュレーター

    東京防音
    1,998税込2,198
    1セット(4枚)
    当日出荷
    OA、AV機器の防振対策等にご利用下さい。
    材質ノーソレックスゴム幅(mm)50厚さ(mm)17高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVインシュレーター 東京防音

    AVインシュレーター

    東京防音
    1,798税込1,978
    1パック(4個)
    当日出荷
    他のゴムの約10倍の制振性!
    用途オーディオ機器などの振動を防ぎます。直径(Φmm)40高さ(mm)11耐荷重(kg)10(4個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ゴムマット F70 WAKI(和気産業)

    防振ゴムマット F70

    WAKI(和気産業)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質がよいです。
    材質天然ゴム系厚さ(mm)9ブラック直径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振マット 丸 WAKI(和気産業)

    防振マット 丸

    WAKI(和気産業)
    699税込769
    1パック(4枚)
    当日出荷
    家電製品から発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
    材質スチレン系エラストマー樹脂厚さ(mm)5
  • 100mm  丸型防振マット(4枚) エスコ

    100mm 丸型防振マット(4枚)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    マットの中心に脚が来るように洗濯機などを載せて下さい。
    エスコ品番EA997XD-15材質発泡EVA寸法(mm)Φ100×13
  • セルダンパーEX 小型冷蔵庫用 八幡ねじ

    セルダンパーEX 小型冷蔵庫用

    八幡ねじ
    5,498税込6,048
    1パック(16個)ほか
    翌々日出荷
    敷くだけで振動吸収する防振ゴム。防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
    用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)10タイプ小型冷蔵庫用
  • 筋ゴムシート WAKI(和気産業)

    筋ゴムシート

    WAKI(和気産業)
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    滑りにくく、振動防止などに効果的です。
    用途機械の振動や振動によるズレ防止に。トラスコ品番324-3174材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筋ゴムシート WAKI(和気産業)

    筋ゴムシート

    WAKI(和気産業)
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    滑りにくく、振動防止などに効果的です。
    用途機械の振動や振動によるズレ防止に。トラスコ品番324-3178材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム)長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-20~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面スジ入ゴム 光

    両面スジ入ゴム

    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷
    筋入りなので、防振効果が高いです。
    用途防振、防音に。トラスコ品番820-1708材質天然ゴム(NR)長さ(mm)600幅(mm)600厚さ(mm)10使用温度範囲(℃)使用温度範囲:-30~70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20x10x3mmゴムクッション(4枚) エスコ

    20x10x3mmゴムクッション(4枚)

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
    仕様接着テープ付材質非移行性ゴム寸法(mm)20×10×3
  • マットリング 天然ゴム(一般用) コクゴ

    マットリング 天然ゴム(一般用)

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1枚
    7日以内出荷
    従来の防振ゴム板に比較して使用荷重範囲が広い。ナイフ、ハサミ等で簡単に切断することができ、手軽にご使用できます。
    材質天然ゴム寸法(mm)310×310×10種類一般用
  • 吊下げ型(小型)防振ゴム コクゴ

    吊下げ型(小型)防振ゴム

    コクゴ
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    吊り下げ型の特長である、各方向とも安全な設計です。2個組み合せてゴムを剪断型に使用することにより、柔らかいバネ定数が得られ、良好な防・緩振衝効果が得られます。取付けは簡単で、形状が小さく、軽量体の防振支持に適しています。1.ゴムはA55±5°JISとする。2.荷重選定に当たっては静動荷重を含め許容荷重内で選定下さい。
    寸法D1(mm)70寸法D2(mm)35寸法H1(mm)29寸法D3(mm)27寸法D4(mm)17
  • ユニホリデー 防振ゴム 光

    ユニホリデー 防振ゴム

    249税込274
    1セット(2個)
    当日出荷
    家具などの隙間によるガタツキを抑えます 隙間用防振マット 隙間に挟んで振動や音を防ぎます
  • ユニホリデー 防振ゴム 光

    ユニホリデー 防振ゴム

    319税込351
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ガタガタ振動をピタッと止めます 防振マット コーナー部分への設置に最適なエッジ付きのマットです
    寸法(mm)50×50
  • ユニホリデー 防振ゴム 光

    ユニホリデー 防振ゴム

    239税込263
    1セット(2枚)ほか
    10日以内出荷
    防振・防音・すべり止めに最適です 冷蔵庫・オーディオなどにご使用ください
  • 冷蔵庫用防振ゴム 光

    冷蔵庫用防振ゴム

    (2件のレビュー)
    819税込901
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    気になる音に効果を発揮します 色移りのしにくい非移行性ゴム素材を使用しています
    寸法(mm)22直径(Φmm)30
  • エッジ付防振ゴム バックタイプ 光

    エッジ付防振ゴム バックタイプ

    499税込549
    1セット(2枚)
    10日以内出荷
    四隅にエッジが付いているので、ずれません 机などの家具類の防振・すべり止め 材質は色移りのしにくいゴム(天然ゴム)を使用しています テーブルなど脚の下につけると床が傷みません すべり止めとしても効果抜群です
    材質天然ゴム
  • S型防振ゴム 光

    S型防振ゴム

    (1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    S型防振ゴム 防振用
  • 防振マット 東京防音

    防振マット

    東京防音(2件のレビュー)
    869税込956
    1セット(4枚)ほか
    翌々日出荷
    床面にゴムの色素が移りにくい!
    用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。材質エラストマー厚さ(mm)10
  • 防振ゴムマット M70 WAKI(和気産業)

    防振ゴムマット M70

    WAKI(和気産業)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質がよいです。
    材質天然ゴム系厚さ(mm)9直径(mm)70
  • 40x22.4mm 防振ゴム エスコ

    40x22.4mm 防振ゴム

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-8・-9エスコ品番EA969GC-4材質鋳鉄
  • 31x 18 mm 防振ゴム エスコ

    31x 18 mm 防振ゴム

    エスコ
    290税込319
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-4~-7エスコ品番EA969GC-3材質鋳鉄
  • 22x 16 mm 防振ゴム エスコ

    22x 16 mm 防振ゴム

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-2・-3エスコ品番EA969GC-2材質鋳鉄
  • 18x 14 mm 防振ゴム エスコ

    18x 14 mm 防振ゴム

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-1エスコ品番EA969GC-1材質鋳鉄
  • 防振ゴム単品 TOZEN(トーゼン)

    防振ゴム単品

    TOZEN(トーゼン)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
  • SNシート タイカ

    SNシート

    タイカ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    荷重に合わせて分割したり、枚数を増やすことで幅広い荷重域に対応出来ます。固定が無く、機器の下に敷いたり挟み込むだけで簡単に設置出来ます。共振倍率が小さく、横揺れが少なくて安定しています。
    用途試験機器、光学機器、電子機器、OA機器など各種機器の防振。材質シリコーンゲル長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)7質量(g)30
  • 防水作業マット BBKテクノロジーズ

    防水作業マット

    BBKテクノロジーズ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    エアコン洗浄時の床面の養生に使用します。
    用途エアコン洗浄時に床の養生に。トラスコ品番334-9393
  • 防振ゴム板 ケニス

    防振ゴム板

    ケニス
    2,145税込2,360
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 防振ゴム BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    防振ゴム

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振マット