絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪列数
外輪タイプ
その他・フラット・止め輪付き
シールド形状
開放形
軌道輪形状
スラストころ軸受・円筒ころ軸受・針状ころ軸受
ブランド
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)・SKF(日本エスケイエフ)・象印チェンブロック・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・NT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 円筒ころ軸受

FA現場のお役立ち情報
585件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • 単列円筒ころ軸受 400形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 400形

    NSK(日本精工)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 200形

    NSK(日本精工)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 複列円筒ころ軸受 3000 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 3000

    NSK(日本精工)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    シーブ用SL形円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    許容回転数(min-1[r.p.m])グリース潤滑:2000基本動定格荷重(KN [kgf])100(10200)基本静定格荷重(KN [kgf])158(16100)
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きく、ころは内輪又は外輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適しています。また分離形であることから内輪、外輪ともしまりばめを必要とする場合にも取り付け、取り外しは比較的容易です。
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ形

    NSK(日本精工)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。内輪と外輪は分離できます。内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)32内径(Φmm)95外径(Φmm)170
  • シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    シーブ用SL形円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    SL形円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    SL形円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    SL形円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    1個
    欠品中
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    外輪に片つば、内輪に両つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    仕様樹脂保持器幅(mm)28内径(Φmm)60外径(Φmm)110すきま記号軸受/C3
  • 円筒ころ軸受 N NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    材質【保持器】樹脂幅(mm)25内径(Φmm)75外径(Φmm)130
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    仕様高力黄銅製鋲なし角穴保持器その他【軸受すき間】C3幅(mm)25内径(Φmm)45外径(Φmm)100
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    1個
    欠品中
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼シール開放型使用温度範囲(℃)ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 単列円筒ころ軸受 N型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 N型

    SKF(日本エスケイエフ)
    1個
    欠品中
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼シール開放型使用温度範囲(℃)ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    仕様保持器:高力黄銅製鋲なし角穴保持器幅(mm)27タイプ軸受すき間:C3内径(Φmm)50外径(Φmm)110
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様軸受すき間:C3幅(mm)46外径D(Φmm)130内径d(Φmm)60
  • 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    材質樹脂保持器幅(mm)31内径(Φmm)65外径(Φmm)120
  • 円筒ころ軸受 NUP NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NUP

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    材質【保持器】樹脂幅(mm)24内径(Φmm)70外径(Φmm)125
  • 円筒ころ軸受 NU NT

    円筒ころ軸受 NU

    NT
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)35外径D(Φmm)150内径d(Φmm)70適合保持器樹脂保持器
  • 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    その他【軸受すき間】C3幅(mm)17形式【保持器】高力黄銅製鋲なし角穴保持器外径D(Φmm)72内径d(Φmm)35
  • 円筒ころ軸受  N NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N

    NTN(エヌティーエヌ)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    その他【軸受すき間】C3幅(mm)37形式【保持器】樹脂保持器外径D(Φmm)160内径d(Φmm)75
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)37形式保持器:樹脂保持器外径D(Φmm)160内径d(Φmm)75グリーン購入法適合軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)26タイプ軸受すき間:C3形式保持器:樹脂保持器外径D(Φmm)140内径d(Φmm)80
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)18形式高力黄銅製鋲なし角穴保持器外径D(Φmm)80内径d(Φmm)40すきま記号C3軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)22外径D(Φmm)110内径d(Φmm)60適合保持器樹脂保持器すきま記号C3
  • 円筒ころ軸受  NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様●保持器形式:高力黄銅製鋲なし角穴保持器●軸受すき間:C3幅(mm)35外径D(Φmm)150内径d(Φmm)70軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    1個
    欠品中
    幅(mm)35外径D(Φmm)150内径d(Φmm)70すきま記号C3材質(保持器)高力黄銅製鋲なし角穴保持器軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 N NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)17形式樹脂保持器外径D(Φmm)72内径d(Φmm)35
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)31形式もみ抜き保持器外径D(Φmm)125内径d(Φmm)70軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU形

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
    用途自動車・産業機全般に。シールなし精度等級JIS B 1514 0級軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)17外径D(Φmm)62内径d(Φmm)25すきま記号C3材質(保持器)高力黄銅製鋲なし角穴保持器
  • 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
    幅(mm)18外径D(Φmm)80内径d(Φmm)40材質(保持器)樹脂保持器
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    幅(mm)15外径D(Φmm)52内径d(Φmm)25すきま記号C3材質(保持器)樹脂保持器
  • 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ガラスボール:耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、フタパッキン:シリコーンゴム幅(mm)14外径D(Φmm)47内径d(Φmm)20材質(保持器)樹脂保持器軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 N NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様軸受すき間:C3幅(mm)19形式樹脂保持器外径D(Φmm)72内径d(Φmm)30軌道輪形状円筒ころ軸受

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

円筒ころ軸受