絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(353)
- エスコ(216)
- コンドーテック(107)
- AIOULE(ふじわら)(57)
- 大洋製器工業(56)
- ひめじや(49)
- 日栄インテック(25)
- TRUSCO(24)
- クロスビー(21)
- アイビッグ(19)
- スリーエッチ(14)
- アイアイ(10)
- 東京富士商会(10)
- 象印チェンブロック(9)
- ハイロジック(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- Wichard(8)
- オーエッチ工業(7)
- 関西工業(6)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
商品豆知識

ホイストリング・2.15t
象印チェンブロック¥15,980税込¥17,5781個当日出荷トラスコ品番433-8111質量(kg)1.9寸法L(mm)158寸法H(mm)25基本使用荷重(t)2.15寸法D(mm)15寸法E(mm)64ボルトM20×2.50×70寸法K(mm)105ボルト(mm)M20×2.50×70破断荷重(kN)107.5
ホイストリング・1.9t
象印チェンブロック¥14,980税込¥16,4781個当日出荷トラスコ品番433-8103質量(kg)1.8寸法L(mm)158寸法H(mm)20基本使用荷重(t)1.9寸法D(mm)15寸法E(mm)64ボルトM16×2.00×65寸法K(mm)105ボルト(mm)M16×2.00×65破断荷重(kN)95
ホイストリング・1.05t
象印チェンブロック¥13,880税込¥15,2681個翌々日出荷トラスコ品番433-8090質量(kg)1.7寸法L(mm)158寸法H(mm)15基本使用荷重(t)1.05寸法D(mm)15寸法E(mm)64ボルトM12×1.75×60寸法K(mm)105ボルト(mm)M12×1.75×60破断荷重(kN)52.5
ホイストリング・0.45t
象印チェンブロック¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷トラスコ品番433-8081質量(kg)0.5寸法L(mm)102寸法H(mm)11基本使用荷重(t)0.45寸法D(mm)9寸法E(mm)41ボルトM10×1.50×45寸法K(mm)65ボルト(mm)M10×1.50×45破断荷重(kN)22.5
角ターンバックルプール用
水本機械製作所¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷材質SUS304質量(g)282寸法L(mm)149.5ねじ径W-3/8寸法L1(mm)272寸法A(mm)80寸法S(mm)21寸法D(mm)8.2寸法B(mm)136寸法L2(mm)385寸法W(mm)14寸法J(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.57使用荷重(N)1568
枠式ターンバックルプール用
水本機械製作所¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷材質SUS304質量(g)282寸法L(mm)150ねじ径W-3/8寸法L1(mm)272寸法A(mm)80寸法S(mm)21寸法D(mm)8.2寸法B(mm)136寸法L2(mm)380寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.57使用荷重(N)1568
枠式ターンバックル(フック&フック)
水本機械製作所¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷材質SUS304質量(g)2400寸法L(mm)300ねじ径M-20寸法L1(mm)430寸法A(mm)140寸法S(mm)20寸法B(mm)220寸法L2(mm)620寸法W(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)6.86使用荷重(N)6860
SLUシャックル
水本機械製作所¥5,598税込¥6,1581個当日出荷材質ステンレス(SUS304)質量(g)345寸法L(mm)96ねじ径M-12寸法d(mm)24寸法D(mm)12寸法B(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.92使用荷重(N)3920
角頭シャックル ステンレス製
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンより、ロープなどが絡みにくいです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ダブルクリップ ステンレス製
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ステンレスワイヤを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。用途ワイヤの固定に材質ステンレス(SUS304)
JIS型シャックル ステンレス製
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
超軽量ワイドシャックル(ストレートタイプ)ボルトタイプ
関西工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。 ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。 特許取得品(PAT.1258288)です。用途荷役作業用。 船舶の係留。取付ボルトタイプ
フックアップ
タケネ¥19,980~税込¥21,978~1袋当日出荷ねじ部:合金鋼SNB7を採用しています。 当て座:厚さ9mm×2枚でねじ曲りを防止します。用途コンクリート製品吊り上げ用。 各種重量物吊り上げ用。
M4x64mm ネジ付ターンバックル
エスコ(1件のレビュー)¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷エスコ品番EA948EC-4全長(mm)64ねじ径(mm)M4×8最小全長(mm)64先端形状ネジ付
9mm ステンレス製 角頭 シャックル
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷エスコ品番EA638KJ-9材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)36使用荷重(kg)300寸法D(mm)9寸法B(mm)18
8.0mm ステンレス製ロングシャックル
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷エスコ品番EA638FB-8材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)62使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16
7mm ステンレス製 角頭 シャックル
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷エスコ品番EA638KJ-7材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)28使用荷重(kg)200寸法D(mm)7寸法B(mm)14
6.4mm ステンレス製ストレートD型シャックル
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷エスコ品番EA638F-6材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)21.6使用荷重(kg)338寸法B(mm)12.2寸法D1(mm)6.4寸法D2(mm)5.8
6.0mm ステンレス製ロングシャックル
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷エスコ品番EA638FB-6材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)48使用荷重(kg)170寸法D(mm)6寸法B(mm)12
5.0mm ステンレス製ロングシャックル
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷エスコ品番EA638FB-5材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)40使用荷重(kg)90寸法D(mm)5寸法B(mm)10
4.0mm ステンレス製ロングシャックル
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷エスコ品番EA638FB-4材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)32使用荷重(kg)50寸法D(mm)4寸法B(mm)8
19mm ステンレス製 角頭 シャックル
エスコ¥5,610税込¥6,1711個翌日出荷エスコ品番EA638KJ-19材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)76使用荷重(t)1寸法D(mm)19寸法B(mm)38
16mm ステンレス製 角頭 シャックル
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷エスコ品番EA638KJ-16材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)64使用荷重(kg)800寸法D(mm)16寸法B(mm)32
12mm ステンレス製 角頭 シャックル
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷エスコ品番EA638KJ-12材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)48使用荷重(kg)420寸法D(mm)12寸法B(mm)24
10mm ステンレス製 角頭 シャックル
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷エスコ品番EA638KJ-10材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)40使用荷重(kg)350寸法D(mm)10寸法B(mm)20