絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.16(2)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 3(3)
  • 5(4)
  • 10(4)
  • 15(1)
テープ幅(mm)
  • 100
  • 3.5(2)
  • 5(4)
  • 6(13)
  • 9(18)
  • 10(25)
  • 12(1)
  • 15(37)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(17)
  • 24(1)
  • 25(3)
  • 30(29)
  • 40(4)
  • 48(5)
  • 50(22)
  • 75(6)
  • 500(2)
  • 1000(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(1)
特長
  • 気密(2)
  • 耐久(2)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 防水(2)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 10(2)
  • 20(3)
基材
  • その他(1)
  • ゴム系(4)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(2)
その他・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン
用途
  • 用途隙間用(3)
隙間用
粘着剤
  • アクリル系(2)
  • ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
ブランド
  • エスコ(2)
  • オカモト(2)
  • TRUSCO(2)
  • コニシ(1)
  • 日本緑十字社(1)
エスコ・オカモト・TRUSCO・コニシ・日本緑十字社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.16(2)
0.2(1)
0.4(1)
3(3)
5(4)
10(4)
15(1)
  • 隙間埋めテープ エスコ

    隙間埋めテープ

    エスコ(24件のレビュー)
    2,130税込2,343
    1巻
    当日出荷
    あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
    材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
  • アクリル気密防水テープ オカモト

    アクリル気密防水テープ

    オカモト(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
    主な用途隙間用特性気密防水、耐久性
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • タフロングEPDMテープ グレー TRUSCO

    タフロングEPDMテープ グレー

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • 緑十字 スポンジゴム(粘着テープ付) 日本緑十字社

    緑十字 スポンジゴム(粘着テープ付)

    日本緑十字社
    589税込648
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    反発弾性に優れ加工性の良いゴムスポンジです。
    用途防振・防音対策に。戸当たりに。台車の衝突防止に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隙間埋メテープ エスコ

    隙間埋メテープ

    エスコ
    5,820税込6,402
    1巻
    翌々日出荷
    耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。
    用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
  • 建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ) コニシ

    建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ)

    コニシ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
    用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
  • アクリル気密防水テープ AS-03(片面) オカモト

    アクリル気密防水テープ AS-03(片面)

    オカモト
    38,980税込42,878
    1ケース(18巻)
    4日以内出荷
    ・住宅の品質重視時代に対応した防水テープ。・AS-02の白色タイプ
    用途隙間用基材PE/PET織物テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)42

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

すきま/水とりテープ