絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.16(1)
- 0.2(1)
- 3(2)
- 5(3)
- 10(3)
- 15(1)
テープ幅(mm)
- 100
- 5(4)
- 6(11)
- 7(1)
- 9(17)
- 10(22)
- 12(1)
- 15(34)
- 20(14)
- 24(1)
- 25(3)
- 30(25)
- 40(4)
- 45(1)
- 50(16)
- 60(1)
- 75(5)
- 450(1)
- 500(2)
- 1000(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
グレー(1)
ブラック(3)
特長
- 気密(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
- 防水(1)
テープ長さ(m)
- 2(1)
- 10(2)
- 20(1)
基材
- ゴム系(3)
- ポリエチレン(1)
ゴム系・ポリエチレン
用途
隙間用(2)
隙間用
粘着剤
- アクリル系(1)
アクリル系
ブランド
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- オカモト(1)
TRUSCO・エスコ・オカモト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.16(1)
0.2(1)
3(2)
5(3)
10(3)
15(1)

隙間埋めテープ
エスコ(24件のレビュー)¥2,130~税込¥2,343~1巻当日出荷あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
アクリル気密防水テープ
オカモト(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。主な用途隙間用特性気密防水、耐久性
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から9日以内出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品