絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5(12)
  • 6(3)
  • 9(4)
  • 10(21)
  • 15(5)
  • 20(5)
テープ幅(mm)
  • 15
  • 5(4)
  • 6(11)
  • 7(1)
  • 9(17)
  • 10(22)
  • 12(1)
  • 20(14)
  • 24(1)
  • 25(3)
  • 30(25)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(16)
  • 60(1)
  • 75(5)
  • 100(4)
  • 450(1)
  • 500(2)
  • 1000(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(18)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(13)
  • 色ホワイト(1)
特長
  • 強力(1)
  • 気密(6)
  • 耐久(3)
  • 耐候(5)
  • 耐熱(1)
  • 衝撃吸収(1)
  • 防水(8)
テープ長さ(m)
  • 0.001(1)
  • 1(1)
  • 2(27)
  • 4(6)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 10(3)
基材
  • ウレタン系(3)
  • ゴム系(17)
  • ポリウレタン(4)
  • ポリエチレン(3)
  • ポリプロピレン(2)
ウレタン系・ゴム系・ポリウレタン・ポリエチレン・ポリプロピレン
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途隙間用(20)
塗装・養生用・隙間用
粘着剤
  • その他(3)
  • アクリル系(16)
その他・アクリル系
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニトムズ(7)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(5)
  • セメダイン(4)
  • 槌屋(3)
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 東京防音(1)
  • まつうら工業(1)
  • ZATTA(1)
  • HOJO(1)
  • HMD WORKS(1)
モノタロウ・ニトムズ・エスコ・TRUSCO・セメダイン・槌屋・日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・WAKI(和気産業)・東京防音・まつうら工業・ZATTA・HOJO・HMD WORKS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
3(3)
4(2)
4.5(2)
5(12)
6(3)
9(4)
10(21)
15(5)
20(5)
  • 気密パッキンテープ モノタロウ

    気密パッキンテープ

    モノタロウ(235件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
    粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
  • 日東エプトシーラー No.686 日東電工(旧:Permacel)

    日東エプトシーラー No.686

    日東電工(旧:Permacel)(65件のレビュー)
    439税込483
    1巻ほか
    当日出荷から94日以内出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
  • すき間テープ 槌屋

    すき間テープ

    槌屋(21件のレビュー)
    229税込252
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
    用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(28件のレビュー)
    439税込483
    1巻ほか
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)

    スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
    用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
  • 屋外用防水すきまテープ ニトムズ

    屋外用防水すきまテープ

    ニトムズ(20件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
    用途屋外用防水すきまテープ。
  • すきま用テープN セメダイン

    すきま用テープN

    セメダイン(12件のレビュー)
    199税込219
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
    用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。グレー
  • すきまテープS ニトムズ

    すきまテープS

    ニトムズ(1件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2巻)
    当日出荷
    すきま風やほこりを防ぎ、冷暖房効果を高めます。
    用途すきま風・ほこりの侵入防止に。主な用途隙間用使用場所屋内用
  • すきまテープ(ロングタイプ) TRUSCO

    すきまテープ(ロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
    用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
  • すきま用テープ セメダイン

    すきま用テープ

    セメダイン(9件のレビュー)
    359税込395
    1個(2巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。 引戸・ドア・エアコン取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の防止用です。
    用途クーラー取付け部や換気扇のすき間 すきま風の防止 ほこりの侵入防止 蚊や虫の侵入防止 額縁や掛け時計裏面のキズ防止
  • ワイドすき間モヘアシール 槌屋

    ワイドすき間モヘアシール

    槌屋(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。 緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。 抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。 虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
    用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
  • 防水ソフトテープ ニトムズ

    防水ソフトテープ

    ニトムズ(17件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
    用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
  • 戸当たり静音テープ 槌屋

    戸当たり静音テープ

    槌屋(6件のレビュー)
    259税込285
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    戸当たりやすき間風の防止に! 耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です。 引き戸・ふすま・障子等の戸当たり音、衝撃の緩和用として使用します。
    用途引き戸・ふすま・障子などの戸当たり音が気になる箇所に!
  • 新ソフトテープ ニトムズ

    新ソフトテープ

    ニトムズ(1件のレビュー)
    199税込219
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぎます。 クッション性に優れています。 貼りやすくはがしやすいフィルム入りです。 ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせます。
  • オプシーラー WAKI(和気産業)

    オプシーラー

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    489税込538
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。
    用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
  • 戸当りテープ セメダイン

    戸当りテープ

    セメダイン(3件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    引戸を静かに、すきま風もカット! クッション性があるので、ふすまや玄関扉などの開閉時の音をやわらげます。 すきま風を防ぎ、室内の冷気・暖気を逃しません。 置物、額などの裏に貼るとキズを防ぎます。
    用途ふすま・障子の開け閉めの音をやわらげる。 ドア・鉄扉の大きな音を和らげる。 額・柱時計の裏に貼り、キズ防止。 テーブルなどの角に貼り、危険防止。
  • 住宅用気密パッキン ニトムズ

    住宅用気密パッキン

    ニトムズ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    主な用途隙間用粘着力(N/10mm)5.3特性気密
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • 防音戸当りテープ 東京防音

    防音戸当りテープ

    東京防音
    599税込659
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    音洩れ防止のほか、スキマ風等も防ぎ、冷暖房効果を高めます。
    用途ドアや窓のスキマに貼って音洩れ防止にお役立て下さい。
  • 15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ

    15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • モヘアシール HOJO

    モヘアシール

    HOJO
    1,798税込1,978
    1巻(2m)
    翌日出荷
    復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
  • タフロングEPDMテープ グレー TRUSCO

    タフロングEPDMテープ グレー

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • 高断熱すきま用テープ セメダイン

    高断熱すきま用テープ

    セメダイン(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    外気の侵入を防ぎ、冷暖房の効率大幅アップ! 特殊発泡体を使用しているため、気密性・耐久性ともにメーカー従来品より50%アップ! 戸やサッシのすきま風が気になるところに貼るだけで、高い断熱・省エネ効果を発揮します。 ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! ボロボロになりにくく、貼り替える手間が少なくて済みます。
    用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。
  • 気密防水パッキン エプトシーラー#686(M) まつうら工業

    気密防水パッキン エプトシーラー#686(M)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。
    用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応特性気密防水、止水性粘着力(N/15mm)6.1
  • 15mmx2m すき間テープ(2巻) エスコ

    15mmx2m すき間テープ(2巻)

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷
    発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
    エスコ品番EA944KD-302主な用途隙間用
  • 15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー) エスコ

    15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)

    エスコ
    900税込990
    1個
    欠品中
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • 発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工(旧:Permacel)

    発泡シール材 エプトシ-ラ-

    日東電工(旧:Permacel)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    粘着タイプ強粘着
  • 隙間用クッションテープ ZATTA

    隙間用クッションテープ

    ZATTA
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    貼るだけで簡単にすき間対策ができる、すき間用クッションテープです。弾力のあるスポンジ素材がドアや窓のすき間にしっかりフィットし、すき間風・ホコリ・音漏れ対策に役立ちます。やわらかく密着性が高いため、さまざまな場所へ貼り付け可能。ハサミでカットできるので、必要な長さに合わせて簡単に施工できます。
    用途すき間風・ホコリ・音漏れ対策に厚さ(mm)10長さ(m)2
  • 隙間用クッションテープ HMD WORKS

    隙間用クッションテープ

    HMD WORKS
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    貼るだけで簡単にすき間対策ができる、すき間用クッションテープです。弾力のあるスポンジ素材がドアや窓のすき間にしっかりフィットし、すき間風・ホコリ・音漏れ対策に役立ちます。やわらかく密着性が高いため、さまざまな場所へ貼り付け可能。ハサミでカットできるので、必要な長さに合わせて簡単に施工できます。
    用途すき間風・ホコリ・音漏れ対策に厚さ(mm)10長さ(m)2
  • 15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-122主な用途隙間用
  • 15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-121主な用途隙間用
  • ふすま戸あたりテープ ニトムズ

    ふすま戸あたりテープ

    ニトムズ
    399税込439
    1個ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 防水すきまテープ ニトムズ

    防水すきまテープ

    ニトムズ
    4,901税込5,391
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    主な用途隙間用アズワン品番1-4897-01特性防水

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

すきま/水とりテープ