絞り込み
テープ幅(mm)
  • 15
  • 5(5)
  • 6(13)
  • 8(6)
  • 9(20)
  • 9.5(5)
  • 10(32)
  • 12(3)
  • 12.7(9)
  • 18(7)
  • 19.1(5)
  • 20(17)
  • 21(11)
  • 25(18)
  • 30(35)
  • 40(16)
  • 50(71)
  • 60(12)
  • 75(36)
  • 100(37)
テープ厚さ(mm)
  • 0.11(1)
  • 0.15(1)
  • 0.4(2)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5(13)
  • 6(3)
  • 9(4)
  • 10(19)
  • 15(5)
  • 20(4)
用途
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途窓・サッシ用(2)
  • 用途隙間用(18)
特長
  • 強力(1)
  • 気密(6)
  • 耐久(3)
  • 耐候(5)
  • 耐熱(1)
  • 衝撃吸収(1)
  • 防水(8)
基材
  • ウレタン系(3)
  • ゴム系(16)
  • ポリウレタン(4)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(6)
  • ポリプロピレン(2)
粘着剤
  • その他(3)
  • アクリル系(16)
その他・アクリル系
テープ長さ(m)
  • 0.001(1)
  • 0.025(2)
  • 1(1)
  • 2(26)
  • 4(6)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 10(3)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 200(1)
0.001・0.025・1・2・4・5・6・10・25・50・200
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(18)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(13)
  • 色ホワイト(2)
クリア・グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニトムズ(7)
  • TRUSCO(5)
  • エスコ(4)
  • セメダイン(4)
  • 槌屋(3)
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • GIKEN(川口技研)(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • 東京防音(1)
  • ホリコー(1)
  • まつうら工業(1)
  • 相模カラーフォーム(1)
  • 広島(1)
  • ZATTA(1)
  • HOJO(1)
  • HMD WORKS(1)
モノタロウ・ニトムズ・TRUSCO・エスコ・セメダイン・槌屋・日東電工(旧:Permacel)・WAKI(和気産業)・3M(スリーエム)・GIKEN(川口技研)・KLASS(クラス/旧:極東産機)・東京防音・ホリコー・まつうら工業・相模カラーフォーム・広島・ZATTA・HOJO・HMD WORKS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 気密パッキンテープ モノタロウ

    気密パッキンテープ

    モノタロウ(236件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
    粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
  • 日東エプトシーラー No.686 日東電工(旧:Permacel)

    日東エプトシーラー No.686

    日東電工(旧:Permacel)(66件のレビュー)
    439税込483
    1巻
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
  • すき間テープ 槌屋

    すき間テープ

    槌屋(21件のレビュー)
    229税込252
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
    用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
  • スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)

    スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
    用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(28件のレビュー)
    439税込483
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
  • 屋外用防水すきまテープ ニトムズ

    屋外用防水すきまテープ

    ニトムズ(20件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
    用途屋外用防水すきまテープ。
  • すきま用テープN セメダイン

    すきま用テープN

    セメダイン(12件のレビュー)
    199税込219
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
    用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。グレー
  • すきまテープS ニトムズ

    すきまテープS

    ニトムズ(1件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2巻)
    当日出荷
    すきま風やほこりを防ぎ、冷暖房効果を高めます。
    用途すきま風・ほこりの侵入防止に。主な用途隙間用使用場所屋内用
  • すきまテープ(ロングタイプ) TRUSCO

    すきまテープ(ロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
    用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
  • すき間埋めテープ(発泡シール材) エスコ

    すき間埋めテープ(発泡シール材)

    エスコ(1件のレビュー)
    900税込990
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。
    用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体テープ長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
  • すきま用テープ セメダイン

    すきま用テープ

    セメダイン(9件のレビュー)
    359税込395
    1個(2巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。 引戸・ドア・エアコン取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の防止用です。
    用途クーラー取付け部や換気扇のすき間 すきま風の防止 ほこりの侵入防止 蚊や虫の侵入防止 額縁や掛け時計裏面のキズ防止
  • ワイドすき間モヘアシール 槌屋

    ワイドすき間モヘアシール

    槌屋(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。 緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。 抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。 虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
    用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
  • 防水ソフトテープ ニトムズ

    防水ソフトテープ

    ニトムズ(17件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
    用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
  • 戸当たり静音テープ 槌屋

    戸当たり静音テープ

    槌屋(6件のレビュー)
    259税込285
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    戸当たりやすき間風の防止に! 耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です。 引き戸・ふすま・障子等の戸当たり音、衝撃の緩和用として使用します。
    用途引き戸・ふすま・障子などの戸当たり音が気になる箇所に!
  • 新ソフトテープ ニトムズ

    新ソフトテープ

    ニトムズ(1件のレビュー)
    199税込219
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぎます。 クッション性に優れています。 貼りやすくはがしやすいフィルム入りです。 ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせます。
  • オプシーラー WAKI(和気産業)

    オプシーラー

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    489税込538
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。
    用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • 戸当りテープ セメダイン

    戸当りテープ

    セメダイン(3件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    引戸を静かに、すきま風もカット! クッション性があるので、ふすまや玄関扉などの開閉時の音をやわらげます。 すきま風を防ぎ、室内の冷気・暖気を逃しません。 置物、額などの裏に貼るとキズを防ぎます。
    用途ふすま・障子の開け閉めの音をやわらげる。 ドア・鉄扉の大きな音を和らげる。 額・柱時計の裏に貼り、キズ防止。 テーブルなどの角に貼り、危険防止。
  • 防音戸当りテープ 東京防音

    防音戸当りテープ

    東京防音
    599税込659
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    音洩れ防止のほか、スキマ風等も防ぎ、冷暖房効果を高めます。
    用途ドアや窓のスキマに貼って音洩れ防止にお役立て下さい。
  • モヘアシール HOJO

    モヘアシール

    HOJO
    1,798税込1,978
    1巻(2m)
    翌日出荷
    復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
  • 住宅用気密パッキン ニトムズ

    住宅用気密パッキン

    ニトムズ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    主な用途隙間用粘着力(N/10mm)5.3特性気密
  • エプトシーラー NO686 WAKI(和気産業)

    エプトシーラー NO686

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
    長さ(m)2
  • タフロングEPDMテープ グレー TRUSCO

    タフロングEPDMテープ グレー

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • スルスル KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スルスル

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
    860税込946
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷
    建具の底に貼るだけでスベリが良くなります。 また、建具の高さ(コケ)調整にも使用可能です。
  • ふすまスベリ 広島

    ふすまスベリ

    広島(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    当日出荷
    ふすまのスベリをよくします。 片面に両面テープがていていますので簡単に貼れます。 素材は超高分子UHMW-PEで、滑りも抜群です。
  • 極細養生テープ ホリコー

    極細養生テープ

    ホリコー
    5,998税込6,598
    1箱(10巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。
    用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに基材ポリエチレン、合繊布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系主な用途養生テープ保持力(mm)0ボールタックNo.11粘着力(N/25mm)7.37巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
  • ボンドブレーカー 相模カラーフォーム

    ボンドブレーカー

    相模カラーフォーム(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    目地が浅い時の3面接着防止テープ。3面接着を防止する理由:目地には部材の温度差による伸縮、建物のゆれ、ゆがみによるシーリングに対する動きが働いています。 このような目地に3面接着をすると、シーリング材が自由に動けず、本来の機能が果たせなくなります。結果として部材からのシーリング材の剥がれ、ヒビわれ等を引き起こします。 このような現象を防ぐために、3面接着を防止する必要があります。
    用途バックアップ材を詰められない浅い目地に最適です!材質ポリエチレン
  • 隙間用クッションテープ HMD WORKS

    隙間用クッションテープ

    HMD WORKS
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    貼るだけで簡単にすき間対策ができる、すき間用クッションテープです。弾力のあるスポンジ素材がドアや窓のすき間にしっかりフィットし、すき間風・ホコリ・音漏れ対策に役立ちます。やわらかく密着性が高いため、さまざまな場所へ貼り付け可能。ハサミでカットできるので、必要な長さに合わせて簡単に施工できます。
    用途すき間風・ホコリ・音漏れ対策に厚さ(mm)10長さ(m)2
  • 発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工(旧:Permacel)

    発泡シール材 エプトシ-ラ-

    日東電工(旧:Permacel)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    粘着タイプ強粘着
  • 高断熱すきま用テープ セメダイン

    高断熱すきま用テープ

    セメダイン(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    外気の侵入を防ぎ、冷暖房の効率大幅アップ! 特殊発泡体を使用しているため、気密性・耐久性ともにメーカー従来品より50%アップ! 戸やサッシのすきま風が気になるところに貼るだけで、高い断熱・省エネ効果を発揮します。 ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! ボロボロになりにくく、貼り替える手間が少なくて済みます。
    用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。
  • 敷居スベリ(シキイスベリ)ホビン巻スベリ GIKEN(川口技研)

    敷居スベリ(シキイスベリ)ホビン巻スベリ

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。 長尺巻タイプの敷居すべりです。
    型式長尺型適合場所屋内用
  • 気密防水パッキン エプトシーラー#686(M) まつうら工業

    気密防水パッキン エプトシーラー#686(M)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。
    用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応特性気密防水、止水性粘着力(N/15mm)6.1
  • 15mmx2m すき間テープ(2巻) エスコ

    15mmx2m すき間テープ(2巻)

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷
    発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
    エスコ品番EA944KD-302主な用途隙間用
  • 隙間用クッションテープ ZATTA

    隙間用クッションテープ

    ZATTA
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    貼るだけで簡単にすき間対策ができる、すき間用クッションテープです。弾力のあるスポンジ素材がドアや窓のすき間にしっかりフィットし、すき間風・ホコリ・音漏れ対策に役立ちます。やわらかく密着性が高いため、さまざまな場所へ貼り付け可能。ハサミでカットできるので、必要な長さに合わせて簡単に施工できます。
    用途すき間風・ホコリ・音漏れ対策に厚さ(mm)10長さ(m)2
  • 15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    15x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-122主な用途隙間用
  • 15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-121主な用途隙間用
  • ふすま戸あたりテープ ニトムズ

    ふすま戸あたりテープ

    ニトムズ
    399税込439
    1個ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 防水すきまテープ ニトムズ

    防水すきまテープ

    ニトムズ
    4,901税込5,391
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    主な用途隙間用アズワン品番1-4897-01特性防水
建築用テープ