絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.158(1)
- 0.16(1)
- 0.22(1)
- 0.24(1)
- 0.4(2)
- 1(1)
- 3(3)
- 4(1)
- 5(7)
- 10(6)
- 15(3)
- 20(5)
テープ幅(mm)
- 50
- 3.5(2)
- 5(4)
- 6(13)
- 9(18)
- 10(25)
- 12(1)
- 15(37)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(17)
- 24(1)
- 25(3)
- 30(29)
- 40(4)
- 48(5)
- 75(6)
- 100(8)
- 500(2)
- 1000(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
グレー(4)
ブラック(12)
ベージュ(1)
ホワイト(5)
特長
- 強力(1)
- 気密(6)
- 耐久(5)
- 耐候(4)
- 防水(6)
テープ長さ(m)
- 0.3(1)
- 1(2)
- 2(8)
- 3.5(1)
- 6(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(6)
基材
- その他(3)
- ゴム系(11)
- ポリウレタン(1)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(4)
その他・ゴム系・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン
用途
塗装・養生用(1)
隙間用(7)
塗装・養生用・隙間用
粘着剤
- その他(2)
- アクリル系(9)
- ゴム系(3)
その他・アクリル系・ゴム系
ブランド
- TRUSCO(5)
- エスコ(4)
- オカモト(2)
- コニシ(2)
- ダイヤテックス(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 日本緑十字社(2)
- ニトムズ(1)
- マクセル(1)
- 太洋(1)
TRUSCO・エスコ・オカモト・コニシ・ダイヤテックス・日東電工(旧:Permacel)・日本緑十字社・ニトムズ・マクセル・太洋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.22(1)
0.24(1)
0.4(2)
1(1)
3(3)
4(1)
5(7)
10(6)
15(3)
20(5)

日東エプトシーラー No.686
日東電工(旧:Permacel)(65件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から94日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(9件のレビュー)¥939税込¥1,0331巻当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)
TRUSCO(12件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1巻ほか当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。仕様粘着テープ付材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)主な用途隙間用粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
アクリル気密防水テープ
オカモト(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。主な用途隙間用特性気密防水、耐久性
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-50
ダイヤテックス¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。用途断熱材のジョイントに。枠周りの防水用に。材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系質量(g)3502018年トラスコ掲載ページ6 2048
建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ)
コニシ(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用粘着力(N/10mm)18.7特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥7,198~税込¥7,918~1巻当日出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
緑十字 スポンジゴム(粘着テープ付)
日本緑十字社¥319~税込¥351~1巻当日出荷から翌々日出荷反発弾性に優れ加工性の良いゴムスポンジです。用途防振・防音対策に。戸当たりに。台車の衝突防止に。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
隙間埋メテープ
エスコ¥1,050税込¥1,1551巻翌日出荷から翌々日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質EPDM発泡体厚さ(mm)5色黒長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.1接着剤アクリル系
50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM
日本緑十字社¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。トラスコ品番148-1331質量(g)800アズワン品番64-2325-75粘着力(N/mm)19.6日本緑十字社品番246085
発泡シール材 エプトシ-ラ-
日東電工(旧:Permacel)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。粘着タイプ強粘着
建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ)
コニシ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面)
ダイヤテックス¥26,980税込¥29,6781ケース(24巻)15日以内出荷ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。用途断熱材のジョイントに。枠周りの防水用に。幅(mm)50厚さ(mm)0.24長さ(m)20基材PE粘着剤アクリル系引張強度(N/10mm)78.4粘着力(N/25mm)40.23RoHS指令(10物質対応)対応
50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
エスコ¥2,900税込¥3,1901巻翌日出荷用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100
アクリル気密防水テープ AS-03(片面)
オカモト¥33,980税込¥37,3781ケース(30巻)4日以内出荷・住宅の品質重視時代に対応した防水テープ。・AS-02の白色タイプ用途隙間用色白基材PE/PET織物テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)42
きになるニオイトリ 結露とカビ対策用
太洋¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷結露や湿気が気になる窓下に置くだけで、結露を吸水します。カビや雑菌の繁殖を抑制し、結露によるカビの発生と不快なニオイを防ぎます。窓下からの冷たいすきま風を遮断し、室内をより快適に保ちます。冬場の結露によるジメジメとした悩みを簡単に解消し、より快適な室内環境を実現します。1個につき約6ヶ月効果が持続します。結露や湿気によるカビの問題を手軽に解決します。用途窓まわりの結露の吸水・防カビに。トラスコ品番699-3086セット内容結露の吸水・抗菌・防カビ剤4個材質植物性セルロース、PCMX、シリカゲル、不織布幅(mm)50厚さ(mm)20色黒長さ(m)0.3
結露吸水テープ (厚手)
エスコ¥820税込¥9021袋(4本)翌々日出荷入数:4本。厚手タイプ。簡単にはがせるので貼り直しもできます。剥離紙をつけたまま、テープを適切な長さにカットできます。【貼る面の適否】透明板ガラス:。、型板ガラス(平滑面・凸凹面):。、複層ガラス(平滑面・凸凹面):。、熱線吸収/反射ガラス等(Low-Eガラス):×、編入りガラス:×、真空二重ガラス:×、有機ガラス(アクリル板等):×、すりガラス:×。使用の目安:1シーズン(約180日間)(※吸水機能の低下やはがしにくくなる恐れがあるので使用の目安を守ってご使用ください)。材質ポリエステル、レーヨン幅(mm)50厚さ(mm)4色グレーまたはベージュ (色指定不可)長さ(m)1