絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 4(7)
- 6(7)
- 7(1)
- 9(1)
- 9.5(2)
テープ幅(mm)
- 6
- 3.5(2)
- 5(4)
- 9(18)
- 10(25)
- 12(1)
- 15(37)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(17)
- 24(1)
- 25(3)
- 30(29)
- 40(3)
- 48(5)
- 50(21)
- 75(6)
- 100(7)
- 500(2)
- 1000(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
グレー(7)
ゴールド(6)
ブラウン(1)
ブラック(2)
ブロンズ(1)
テープ長さ(m)
- 2(10)
- 2.5(2)
- 80(1)
- 100(2)
基材
- その他(1)
- ナイロン(1)
- ポリエステル(2)
- ポリプロピレン(5)
用途
隙間用(10)
隙間用
粘着剤
- アクリル系(5)
- ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(6)
- 槌屋(4)
- ニトムズ(1)
- HOJO(1)
モノタロウ・エスコ・槌屋・ニトムズ・HOJO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
4(7)
6(7)
7(1)
9(1)
9.5(2)

すき間モヘヤシール
槌屋(26件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。仕様切断にはカッターが必要主な用途隙間用
すき間モヘアシール(屋外用)
槌屋(9件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。トラスコ品番391-4313質量(g)49主な用途隙間用
網戸用すき間モヘアシール
槌屋(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ! 復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。主な用途隙間用
すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース)
槌屋(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から翌々日出荷国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。 パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応
モヘアシール
HOJO¥469~税込¥516~1巻(2.5m)ほか翌日出荷復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
すき間テープ(毛付)
エスコ¥820税込¥9021巻翌日出荷しなやかな毛で、網戸やサッシのすき間を防ぎます。耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすき間風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。水やカビにも強いので安心です。戸のすれ違い部分にもフィットします。用途網戸やサッシのすき間に材質基材:ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤:アクリル系幅(mm)6厚さ(mm)4長さ(m)2テープ色:灰
パイルフィット
ニトムズ¥399~税込¥439~1個ほか6日以内出荷から9日以内出荷網戸やサッシのすきまにピッタリ。テープを貼るだけで手軽に耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛が すきま風はもちろん、ホコリや虫、花粉をシャットアウトします。用途網戸・サッシからのすきま風対策としてRoHS指令(10物質対応)対応