絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 4(5)
  • 5.5(2)
  • 6(6)
  • 9(6)
  • 20(2)
テープ幅(mm)
  • 9
  • 5(4)
  • 6(11)
  • 10(22)
  • 12(1)
  • 15(34)
  • 20(14)
  • 24(1)
  • 25(3)
  • 30(25)
  • 40(3)
  • 41.3(1)
  • 45(1)
  • 50(16)
  • 60(1)
  • 75(5)
  • 100(4)
  • 450(1)
  • 500(2)
  • 1000(1)
  • 色グレー(7)
  • 色ゴールド(4)
  • 色ブラウン(12)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブロンズ(1)
特長
  • 気密(1)
  • 耐久(4)
  • 耐候(4)
  • 防水(1)
テープ長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(10)
  • 2.2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 100(1)
基材
  • ゴム系(8)
  • ポリエステル(1)
  • ポリプロピレン(4)
  • 布系(1)
ゴム系・ポリエステル・ポリプロピレン・布系
用途
  • 用途隙間用(9)
隙間用
粘着剤
  • その他(1)
  • アクリル系(6)
  • ゴム系(2)
その他・アクリル系・ゴム系
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニトムズ(6)
  • エスコ(4)
  • 槌屋(3)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • (1)
  • HOJO(1)
モノタロウ・ニトムズ・エスコ・槌屋・3M(スリーエム)・光・HOJO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
4(5)
5.5(2)
6(6)
9(6)
20(2)
  • モヘヤシール すき間用 モノタロウ

    モヘヤシール すき間用

    モノタロウ(27件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
    用途すき間用主な用途隙間用
  • すき間モヘヤシール 槌屋

    すき間モヘヤシール

    槌屋(26件のレビュー)
    689税込758
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
    用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。仕様切断にはカッターが必要主な用途隙間用
  • ドア・窓用気密パッキン ニトムズ

    ドア・窓用気密パッキン

    ニトムズ(28件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(2巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
    材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
  • 室内ドア用戸あたりP型テープ 3M(スリーエム)

    室内ドア用戸あたりP型テープ

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。 ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。 重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
    タイプP型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
  • ジャンボすき間モヘアシール 槌屋

    ジャンボすき間モヘアシール

    槌屋(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 大きなすき間をふさぐ毛足20mmのロングタイプ。 ソフトな毛足が、バランス良くすき間をフィットします。 水やカビに強く、いつまでも長持ちします。 復元力に優れ摩擦に強く、型くずれがしません。
    用途大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに! 店舗の引き戸、窓用エアコンの窓に!主な用途隙間用
  • モヘアシール HOJO

    モヘアシール

    HOJO
    719税込791
    1巻(2.5m)ほか
    翌日出荷
    復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
  • 戸当りクッションテープ 光

    戸当りクッションテープ

    (2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
    材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
  • 戸当りすき間テープM型 槌屋

    戸当りすき間テープM型

    槌屋
    449税込494
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。 冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。 変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
    用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
  • 6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型) エスコ

    6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型)

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
    エスコ品番EA944KD-4材質EPDM形状D型特性耐久性、耐候性
  • 5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型) エスコ

    5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
    エスコ品番EA944KD-3材質EPDM形状P型特性耐久性、耐候性
  • クッションソフトテープM型 ニトムズ

    クッションソフトテープM型

    ニトムズ
    469税込516
    1セット(2巻)
    9日以内出荷
    発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型です。
    用途ガラス窓や雨戸・引き戸の戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)9厚さ(mm)4長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
  • パイルフィット ニトムズ

    パイルフィット

    ニトムズ
    499税込549
    1個ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    網戸やサッシのすきまにピッタリ。テープを貼るだけで手軽に耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛が すきま風はもちろん、ホコリや虫、花粉をシャットアウトします。
    用途網戸・サッシからのすきま風対策としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド) エスコ

    9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)

    エスコ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-113主な用途隙間用
  • 9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-103主な用途隙間用
  • クッションソフトテープD型 ニトムズ

    クッションソフトテープD型

    ニトムズ
    499税込549
    1セット(2巻)
    9日以内出荷
    発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス戸や障子などの引き戸に最適D型です。
    用途ガラス戸や障子などの引き戸の戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)9厚さ(mm)6長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
  • クッションソフトM型 ニトムズ

    クッションソフトM型

    ニトムズ
    45,980税込50,578
    1箱(100巻)
    3日以内出荷
    発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。 ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
    用途戸あたり音対策として材質特殊発泡ゴム成形品RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションソフトテープD型ブラウン ニトムズ

    クッションソフトテープD型ブラウン

    ニトムズ
    45,980税込50,578
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番730-7519

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

すきま/水とりテープ