絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 4
  • 0.06(1)
  • 0.066(1)
  • 0.16(2)
  • 0.4(2)
  • 1(4)
  • 1.5(3)
  • 3(7)
  • 3.5(3)
  • 4.5(4)
  • 5(33)
  • 5.5(3)
  • 6(16)
  • 6.2(2)
  • 7(6)
  • 9(11)
  • 9.5(2)
  • 10(39)
  • 15(9)
  • 20(17)
テープ幅(mm)
  • 6(7)
  • 9(5)
  • 15(2)
  • 50(1)
  • 色グレー(10)
  • 色ゴールド(4)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(1)
特長
  • 気密(1)
  • 耐久(2)
  • 耐候(2)
  • 防水(1)
テープ長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(7)
  • 2.2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 100(2)
基材
  • ゴム系(4)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(4)
  • 布系(1)
ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系
用途
  • 用途隙間用(9)
隙間用
粘着剤
  • その他(1)
  • アクリル系(7)
  • ゴム系(2)
その他・アクリル系・ゴム系
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(4)
  • ニトムズ(4)
  • 槌屋(3)
  • セメダイン(1)
  • (1)
  • HOJO(1)
モノタロウ・エスコ・ニトムズ・槌屋・セメダイン・光・HOJO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
3(7)
4
4.5(4)
5(33)
6(16)
7(6)
9(11)
10(39)
15(9)
20(17)
テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • モヘヤシール すき間用 モノタロウ

    モヘヤシール すき間用

    モノタロウ(27件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
    用途すき間用主な用途隙間用
  • すき間モヘヤシール 槌屋

    すき間モヘヤシール

    槌屋(26件のレビュー)
    579税込637
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
    用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。仕様切断にはカッターが必要主な用途隙間用
  • ドア・窓用気密パッキン ニトムズ

    ドア・窓用気密パッキン

    ニトムズ(28件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(2巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
    材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
  • すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース) 槌屋

    すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース)

    槌屋(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。 パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
    用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸当りテープ セメダイン

    戸当りテープ

    セメダイン(3件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    引戸を静かに、すきま風もカット! クッション性があるので、ふすまや玄関扉などの開閉時の音をやわらげます。 すきま風を防ぎ、室内の冷気・暖気を逃しません。 置物、額などの裏に貼るとキズを防ぎます。
    用途ふすま・障子の開け閉めの音をやわらげる。 ドア・鉄扉の大きな音を和らげる。 額・柱時計の裏に貼り、キズ防止。 テーブルなどの角に貼り、危険防止。
  • モヘアシール HOJO

    モヘアシール

    HOJO
    469税込516
    1巻(2.5m)ほか
    翌日出荷
    復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
  • 戸当りクッションテープ 光

    戸当りクッションテープ

    (2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
    材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
  • 戸当りすき間テープM型 槌屋

    戸当りすき間テープM型

    槌屋
    449税込494
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。 冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。 変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
    用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
  • すき間テープ(毛付) エスコ

    すき間テープ(毛付)

    エスコ
    820税込902
    1巻
    翌日出荷
    しなやかな毛で、網戸やサッシのすき間を防ぎます。耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすき間風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。水やカビにも強いので安心です。戸のすれ違い部分にもフィットします。
    用途網戸やサッシのすき間に材質基材:ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤:アクリル系幅(mm)6厚さ(mm)4長さ(m)2テープ色:灰
  • クッションソフトテープM型 ニトムズ

    クッションソフトテープM型

    ニトムズ
    469税込516
    1セット(2巻)
    9日以内出荷
    発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型です。
    用途ガラス窓や雨戸・引き戸の戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)9厚さ(mm)4長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
  • 結露吸水テープ (厚手) エスコ

    結露吸水テープ (厚手)

    エスコ
    820税込902
    1袋(4本)
    翌々日出荷
    入数:4本。厚手タイプ。簡単にはがせるので貼り直しもできます。剥離紙をつけたまま、テープを適切な長さにカットできます。【貼る面の適否】透明板ガラス:。、型板ガラス(平滑面・凸凹面):。、複層ガラス(平滑面・凸凹面):。、熱線吸収/反射ガラス等(Low-Eガラス):×、編入りガラス:×、真空二重ガラス:×、有機ガラス(アクリル板等):×、すりガラス:×。使用の目安:1シーズン(約180日間)(※吸水機能の低下やはがしにくくなる恐れがあるので使用の目安を守ってご使用ください)。
    材質ポリエステル、レーヨン幅(mm)50厚さ(mm)4グレーまたはベージュ (色指定不可)長さ(m)1
  • クッションソフトM型 ニトムズ

    クッションソフトM型

    ニトムズ
    45,980税込50,578
    1箱(100巻)
    3日以内出荷
    発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。 ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
    用途戸あたり音対策として材質特殊発泡ゴム成形品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド) エスコ

    6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)

    エスコ
    515税込567
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-111主な用途隙間用
  • 6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944KD-101主な用途隙間用
  • ふすま戸あたりテープ ニトムズ

    ふすま戸あたりテープ

    ニトムズ
    399税込439
    1個ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

すきま/水とりテープ