絞り込み
テープ幅(mm)
- 6(7)
- 9(6)
- 15(2)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 4
- 0.16(5)
- 0.165(5)
- 0.18(6)
- 0.2(6)
- 0.23(4)
- 0.38(3)
- 0.4(11)
- 0.5(11)
- 1(12)
- 1.5(4)
- 3(7)
- 4.5(4)
- 5(34)
- 6(17)
- 7(6)
- 9(11)
- 10(41)
- 15(10)
- 20(18)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
隙間用(10)
特長
- 気密(1)
- 耐久(3)
- 耐候(3)
- 防水(1)
基材
- ゴム系(5)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(2)
- ポリプロピレン(4)
- 布系(1)
粘着剤
- その他(1)
- アクリル系(7)
- ゴム系(2)
その他・アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
- 1(3)
- 2(7)
- 2.2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 50(1)
- 100(2)
1・2・2.2・2.5・3・4・50・100
色
グレー(11)
ゴールド(4)
ブラウン(7)
ブラック(2)
ベージュ(1)
グレー・ゴールド・ブラウン・ブラック・ベージュ
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(4)
- ニトムズ(4)
- 槌屋(3)
- 光(2)
- セメダイン(1)
- HOJO(1)
モノタロウ・エスコ・ニトムズ・槌屋・光・セメダイン・HOJO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
商品豆知識

すき間モヘヤシール
槌屋(26件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。仕様切断にはカッターが必要主な用途隙間用
ドア・窓用気密パッキン
ニトムズ(28件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(2巻)ほか当日出荷から5日以内出荷ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース)
槌屋(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から翌々日出荷国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。 パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応
モヘアシール
HOJO¥469~税込¥516~1巻(2.5m)ほか翌日出荷復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
戸当りクッションテープ
光(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
戸当りすき間テープM型
槌屋¥449~税込¥494~1袋(2本)ほか当日出荷から8日以内出荷取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。 冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。 変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
クッションソフトテープM型
ニトムズ¥469税込¥5161セット(2巻)9日以内出荷発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型です。用途ガラス窓や雨戸・引き戸の戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)9厚さ(mm)4色茶長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
すき間テープ(毛付)
エスコ¥820税込¥9021巻翌日出荷しなやかな毛で、網戸やサッシのすき間を防ぎます。耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすき間風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。水やカビにも強いので安心です。戸のすれ違い部分にもフィットします。用途網戸やサッシのすき間に材質基材:ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤:アクリル系幅(mm)6厚さ(mm)4長さ(m)2テープ色:灰
戸当りクッションテープ
光¥8,398税込¥9,2381巻当日出荷から10日以内出荷耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
結露吸水テープ (厚手)
エスコ¥820税込¥9021袋(4本)翌々日出荷入数:4本。厚手タイプ。簡単にはがせるので貼り直しもできます。剥離紙をつけたまま、テープを適切な長さにカットできます。【貼る面の適否】透明板ガラス:。、型板ガラス(平滑面・凸凹面):。、複層ガラス(平滑面・凸凹面):。、熱線吸収/反射ガラス等(Low-Eガラス):×、編入りガラス:×、真空二重ガラス:×、有機ガラス(アクリル板等):×、すりガラス:×。使用の目安:1シーズン(約180日間)(※吸水機能の低下やはがしにくくなる恐れがあるので使用の目安を守ってご使用ください)。材質ポリエステル、レーヨン幅(mm)50厚さ(mm)4色グレーまたはベージュ (色指定不可)長さ(m)1
クッションソフトM型
ニトムズ¥45,980税込¥50,5781箱(100巻)3日以内出荷発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。 ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!用途戸あたり音対策として材質特殊発泡ゴム成形品RoHS指令(10物質対応)対応