絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 4(2)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 10(1)
- 20(1)
テープ幅(mm)
- 9(3)
- 30(1)
- 50(1)
色
グレー(4)
ブラウン(5)
ブラック(2)
特長
- 気密(1)
- 耐久(4)
- 耐候(4)
- 耐熱(1)
- 防水(1)
テープ長さ(m)
- 2(1)
- 6(2)
- 50(2)
基材
- ゴム系(7)
ゴム系
用途
隙間用(3)
隙間用
粘着剤
- アクリル系(2)
アクリル系
ブランド
- 光
- モノタロウ(2)
- エスコ(54)
- ニトムズ(31)
- 槌屋(11)
- 日東電工(旧:Permacel)(9)
- TRUSCO(8)
- 3M(スリーエム)(5)
- セメダイン(5)
- 日本緑十字社(3)
- オカモト(2)
- コニシ(2)
- ダイヤテックス(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- 高森コーキ(2)
- パネフリ工業(2)
- イノアック(1)
- マクセル(1)
- OKN(1)
- 東京防音(1)
- ブランドをもっと見る
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
4(2)
5.5(2)
6(2)
10(1)
20(1)

戸当りクッションテープ
光(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
シャッター用気密材粘着テープ付10×30×6000mm
光¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷耐久性・耐候性に優れた表面皮膜EPDMを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっています。シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。シャッター下に凹みや段差・傾斜などがある場合は、シャッターの仕様等により十分な効果が得られない場合があります。本製品は津波などの災害を防ぐものではありません。材質EPDMスポンジ幅(mm)30厚さ(mm)10色ブラック長さ(m)6粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)8.3アズワン品番64-4792-63特性耐久性・耐候性、防塵・防水・気密・防音・断熱にメーカー商品コード215-4259
クッションテープ
光¥11,980~税込¥13,178~1巻(50m)翌日出荷から3日以内出荷ドラム巻タイプ(長さ:50m)・耐久性,耐候性にも優れ、すきま風をシャットアウト。1本の巾が半割れOK、折角にも最適(二つ割・折曲り自在)。材質EPDM
戸当りクッションテープ
光¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷から10日以内出荷耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
クッションテープ
光¥469~税込¥516~1巻(2m)翌日出荷から翌々日出荷パックタイプ(長さ2m)・耐久性,耐候性にも優れ、すきま風をシャットアウト。1本の巾が半割れOK、折角にも最適(二つ割・折曲り自在)。材質EPDM
シャッター用気密材
光¥9,998税込¥10,9981巻11日以内出荷耐久性・耐候性に優れた表面皮膜EPDMを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっています。用途シャッター下の隙間ふさぎに防塵・防水・気密・防音・断熱に。トラスコ品番215-9005色ブラックタイプ片面使用温度範囲(℃)-30℃~120℃テープ幅(mm)50基材EPDMスポンジテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)20粘着剤アクリル系耐候性良い
戸当クッションテープ
光¥11,980税込¥13,1781巻10日以内出荷耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性断面タイプD型